1,269件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

シャフトサイズ = 6.35mm。シャフトのタイプ = 丸型mm。ノブ高さ = 11.9mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。モデル = Model 15。材料 = プラスチック。ロックキー、取り付け説明書. デジタルスケールダイアル Model15. 白色デジタル目盛のサテンクロム又は白色デジタル目盛の黒色クロムを選択可能 わかりやすい3桁の数字表示 保護ウィンドウ 位置固定用のロックレバー 寸法: 44.5 mm x 25.4 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
86,980 税込95,678
5日以内出荷

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など ベルト形A ベルト上幅(mm)12.7 材質ゴム 種類Vベルト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

硬化時間が短く、接着の作業性が良好。接着後、約1時間で測定が可能です。
用途常温環境下における一般応力測定用接着剤です。使用温度範囲-196~120(常用温度範囲は20~80)。硬化条件:指圧(100~300kPa)で15~60秒(硬化後1時間以上放置) 分類:シアノアクリレート系1液タイプ 内容量(g)2(1本当たり) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1袋(1本)ほか
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PIC17C7、8ビットマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC17パッケージタイプ = PLCC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 68デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16K x 16 ワード最大周波数 = 33MHzRAMサイズ = 902 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 3 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1USARTチャネルの数 = 2動作温度 Max = +85 ℃mmPIC17C7、8ビットマイクロコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形 ベルト高さ(mm)7 ベルト上幅(mm)12.7
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

動作電流 = 3A。定格電圧 = 33V。動作時間 = 5s。保持電流 = 1.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 9.5mm。高さ = 3mm。幅 = 6.71mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.06Ω。最大抵抗 = 230mΩ。電力損失 = 1.9W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 2920℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
翌々日出荷

全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-C オーディオ出力3W 通信規格Bluetooth 5 入力USB-C 5V/2A 出力USB-A 5V/2.1A 連続通話時間(時間)最大約24 メタリックグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28 質量(g)約340 セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,718 税込13,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動作電流 = 3.7A。定格電圧 = 33V。動作時間 = 2.5s。保持電流 = 1.85A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.98mm。高さ = 1.6mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.045Ω。最大抵抗 = 150mΩ。電力損失 = 1.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3121℃。寸法 = 7.98 x 5.44 x 1.6mm。MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Littelfuse 2016Lシリーズ. Littelfuse 2016Lシリーズは、低電圧用途に対してリセット可能な過電流保護を行います。 低電圧の通信機器の保護、車載電子制御保護、電源付きイーサネットポートの保護に最適です。
仕様動作時間 = 0.5s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 5.44mm高さ = 1.25mm幅 = 4.43mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 400mΩ電力損失 = 1.4W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃寸法 = 5.44 x 4.43 x 1.25mm 定格電圧(V)33dc 定格電流(A)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様●メモリサイズ : 1Mbit●インターフェースタイプ : SPI●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●構成 : 128 K x 8ビット●実装タイプ : 表面実装●セルタイプ : スプリットゲート●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 3.6 V●ブロック構成 : 対称●長さ : 5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●寸法 : 4 x 5 x 1.5mm●シリーズ : SST25bit●SST25VF010AシリアルSPI SuperFlashRメモリ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●動作電流: 1.5A●定格電圧: 33V dc●動作時間: 0.2s●保持電流: 0.75A●電流 Max: 20 A●長さ: 4.73mm●高さ: 1.55mm●幅: 3.41mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.11Ω●最大抵抗: 400mΩ●電力損失: 0.8W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1812℃●動作温度範囲: -40 → +85 ℃mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
879 税込967
翌々日出荷


仕様●動作電流: 1.95A●定格電圧: 33V dc●動作時間: 0.5s●保持電流: 1.1A●電流 Max: 20 A●長さ: 4.73mm●高さ: 2mm●幅: 3.41mm●ターミナル材質: 錫メッキ-銅●最小抵抗: 0.06Ω●最大抵抗: 200mΩ●電力損失: 0.8W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1812℃●寸法: 4.73×3.41×2mm●Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
翌々日出荷

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 2s保持電流 = 1.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 230mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 定格電圧(V)33dc 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
翌々日出荷

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.5s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.12Ω最大抵抗 = 410mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2920℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 定格電圧(V)33dc 定格電流(A)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
469 税込516
翌々日出荷

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0 寸法W(mm)12.5 寸法θ40
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)111 適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤 材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼 FA 有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル) 被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材 刃厚(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天然ゴム不使用、100%ポリウレタンで薄くても丈夫で長持ちします。サルファ―フリーで電子部品トレーや銀・銅製品等の結束に最適です。貼り付きが起こりにくく結束物を傷めません。透明なのでバーコード等の上に架けても読み取ることができます。
仕様ナチュラルラテックス・硫黄不使用/食品衛生法・RoHS指令・欧州REACH規則適合品/マイナス20℃~+80℃で使用可能 材質熱可塑性ポリウレタン100% 透明 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(370本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然素材で環境に優しい紐です。
用途一般結束、園芸、工作等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ピッチ(mm)0.5 極数33 シリーズFH12 定格電圧(V)50ac 端子の種類ZIF上接点 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ロック機構あり 結線方法SMT オス・メスメス シリーズ番号12 実装タイプ表面実装 接続方向横型
1個
339 税込373
5日以内出荷

マーテックフレノリンクボルト
エコ商品
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。 仕様自在型アイボルト、全方向安全係数5以上 材質特殊合金鋼 タイプA型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ステンレス線の圧縮ばねです。
種別研磨無し 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
特価
709 税込780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1パック(10個)ほか
特価
289 税込318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

サイズA5 材質材質本文:上質紙・40枚・インデックス10枚、表紙:ポリプロピレン・20穴バインダー式 質量(g)260 寸法(横×縦×厚さ)(mm)表紙:180×225×20、本文:148×210 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
839 税込923
当日出荷

MAC8(マックエイト)ハイブリットIC用端子
エコ商品
チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。 ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
7,998 税込8,798
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA33
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ33 ベルト長さ(mm)838 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
種別LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ33 ベルト長さ(mm)838 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,995 税込2,195
翌々日出荷

マサル工業エムケーダクト 固定バンド
エコ商品
●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)