456件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途鉄工用(木工にも使用可能) 適合9032 ベルトサンダ 砥粒AA
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(10個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)




差し込むだけの簡単取付。小物類の収納出来ます。ソフトレザー仕様。
用途車のドライブ用品 材質PVCレザー/木 幅(mm)100 BK 高さ(mm)210 奥行(mm)295
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ステンレス線の圧縮ばねです。
種別研磨無し 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
特価
709 税込780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1冊(5枚)
889 税込978
当日出荷

PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質MC901 種別平歯車 形状S5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

最大角30°倒してもネジが回せるボールポイントビットです。 簡単にネジを掴めるので作業性アップします。 六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業 全長(mm)85 材質特殊鋼 硬さH 先端形状ボールポイント 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム本体(ハネ二方向タイプ)部材です。 16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質アルミ(アルマイト仕上げ) 厚さ(mm)16 アルミシルバー タイプ16mmフレーム用
1本
219 税込241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。同年発売のダイハツロッキーにも適合。
用途車のシェード 材質PE/PET/アルミ/ポリエステル 幅(mm)200(広げた幅:1290) カーボン調 高さ(mm)800(広げた高さ:750) 奥行(mm)50
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

1袋(50個)
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.62 自由長(mm)45 総巻数(巻)10 外径(mm)13 内径(mm)11 入数(個)10 線径(mm)1 使用荷重(N)19.6 使用たわみ(mm)31.7
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

多種の陳列什器に取付け可能です。 ワインの他に、日本酒、焼酎、ウイスキーなどの陳列も可能です。
均等耐荷重(kg)80 材質(ブラケット)スチール、(プライスレール)アルミ
1個
9,998 税込10,998
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外出先からスマホでチェックできる!見守りカメラ。スマホ用アプリでいつでもペットの様子をすぐに確認!300万画素の高画質で動きをはっきりと撮影できます。多彩な機能で幅広く見守りできて外出中も安心!。高画質300万画素。呼びかけマイク。垂直視覚90度。水平視覚355度。ペットに、介護に。スマホで簡単見守り:カメラの角度調整や写真・動画の撮影、呼びかけなどの操作が可能。Wi-Fi接続で配線不要。安心の6つの機能を搭載!自動追尾:ペットの動きに反応し、自動で追尾します。自動夜間撮影:2つの赤外線LED内蔵で夜間でもくっきり撮影可能。双方向通話:Wi-Fi接続で呼びかけや通話ができます。動体検知:動きを検知するとアラーム機能でお知らせ。画面共有:カメラの映像をほかのデバイスと共有できます。首振り機能:スマホからの遠隔操作で外出先でも広範囲を見渡せる。通話ボタン付き:ボタンを押すだけでスマホアプリへ発信。天井や壁面にも取付できるパーツ付き。室内専用。6ヶ月間保証書付き
仕様対応Wi-Fi周波数:2.4GHz/5GHz(IEEE802.11a/b/g/n)、対応アプリ:ZOSI Smart(Android/iOS)、対応OS:Android:5.0以降・iOS:11.0以降、回転角度:水平:0~355度・垂直:20~70度(90度)、電源:DC5V2A、消費電力:最大5W、対応microSDカード:32GB~128GB クラス10以上、使用環境:温度:-10度~60度・湿度:95%以下(結露なきこと) セット内容カメラ本体、USB電源ケーブル(USB Type-C 2m)、台座、穴あけ用シール、ネジ×3、アンカープラグ×3、取扱説明書 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)192 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×11.3 音声【音声圧縮方式】G.711A カメラ仕様【イメージセンサー】1/2.7" Progressive Scan CMOS【レンズ】4mm @F2.0 水平95度【ナイトビジョン】赤外線 センサー感知距離最大10m【暗視切り替え明るさ】8-10Lux(カラーモード【赤外線オフ)・0-3Lux(白黒モード【赤外線オン)【赤外線灯数】2【赤外線波長】850nm【日夜切り替えモード】ICR赤外線フィルタータイプ ビデオ仕様解像度:最大3MP(2304×1296)、フレームレート:25fps、録画圧縮方式:H.264/H.654+Main Profile、ビデオ圧縮率:最高2048kbps
1個
6,398 税込7,038
12日以内出荷


平歯車SSA3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)平歯車SSA3
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0109
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ミニターSPH砥石 #80
加工素材を選ばないオールマイティーな軸付砥石です。
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アルミの力で強い日差しをカット。風を通しながら熱・光・紫外線を防ぐ!。風が通る!温度上昇を抑え節電に。日差しをカット!。UVカット率約99%、遮光約99%、遮熱約61%。約-22度遮熱!※(一財)ボーケン品質評価機構調べ
セット内容本体×2、取付用ひも×8 材質本体:PET・アルミニウム、パイピング:ポリプロピレン100% 質量(g)1枚:(約)345 長さ(cm)(取付け用ひも)1本:(約)100 寸法(cm)1枚:(約)100×200(幅×高さ)
1セット(2枚)
4,298 税込4,728
12日以内出荷

ファミリー・ライフシーリングファンライトミニ
天井から快適な風と光を届けるファン一体型LEDライト。空間を明るく照らしながら空気を循環!脱衣所・トイレなど空気がこもりやすく狭いスペースへの設置にピッタリです。自宅の天井の金具にまわして取り付けるだけ。洗面所・トイレ・クローゼット。工事不要。風速切替3段階。明るさ調節3段階。3段階の調色機能付き:電球色、昼光色、温白色。一般的なサイズのE26口金に対応。ファンとライトは個別操作が可能!。角度調整可能:垂直約300度、水平約300度。リモコン付き。1年間保証書付き
セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(CR2025)(テスト用内蔵)、リモコンケース、取り付け用ネジ×2、取扱説明書 材質ABS 電源(V)AC100・50/60Hz 定格消費電力(W)LED:11(強時)、ファン:3.5 機能ファン:風速3段階 使用周囲温度(℃)5~35 LED調光3段階・調色3色(電球色・昼光色・温白色) 光束(Lm)約910(強時)
1個ほか
6,498 税込7,148
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材の日本製そばがら枕。昔ながらの懐かしい天然そばがら使用。そばがらは吸湿性・通気性抜群でムレにくく熱がこもりにくいので涼しく快適に眠れます。硬めの枕がお好きな方に。綿100%(側生地)。カバー付き
材質[本体]側生地:綿100%(プリント)・詰め物:そばがら、[白カバー]ポリエステル65%・綿35% 質量(kg)1個:(約)1.52 寸法(cm)(約)35×50 色(柄)おまかせ
1セット(2個)
4,998 税込5,498
12日以内出荷

ファミリー・ライフソーラーガーデンライト
電源不要!簡単設置でお庭を照らすLEDライト。太陽光充電で面倒な配線不要!サビに強いステレンス製で雨の日も安心。防犯対策にも!!。放射線状に明るく照らす!。地面に挿すだけ!。ソーラーパネル:電池交換・配線不要。電気代0円、とっても経済的。点灯時間約8~10時間(フル充電時)。生活防水。一部組立式。3ヶ月間保証書付き
セット内容本体、ポール、地中杭、取扱説明書 材質ステンレス、ポリプロピレン、PS 質量(g)1本:(約)48 電源ソーラー充電 連続使用時間約8~10時間 充電時間約5~6時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)4.5×4.5×29.5 防水保護等級IPX3
1セット(10本)ほか
4,698 税込5,168
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレススーパーワゴン用オプション取手です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.36MB) (0.33MB)
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟精機(SK)AAタイプピンゲージバラ
エコ商品
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個(100個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ビスの太さ3mmから6mmに対応しており、ボードの厚みに関係なく使える兼用タイプです。 薄べニヤ・ケイカル板(板圧3mm~5mm)にも対応しています。 刃先が鋼製で食い込み抜群です。
用途石こうボード用。 適合ビス3~6mm 頭部径(Φmm)13 長さ(mm)25 トラスコ品番355-6395 材質(本体)特殊樹脂 質量(g)49 適合材石こうボード 材質(先端) 最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)
1パック(35本)
4,798 税込5,278
当日出荷

簡単にネジ穴をとらえ斜めからスムーズにまわせます。六角穴ネジ用。マグネット入り。
用途工場内作業・車両整備・機械組み立て・什器組み立てなどに。 トラスコ品番853-5783 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別平歯車 材質ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール3 種別平歯車 材質SUS303
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)
幅(mm)175
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26 タイプハネ2方向
1本
609 税込670
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)