市街地から高速走行までクルマを愛する全てのドライバーのためのエンジンオイル
カストロール独自の合成油技術により強化された油膜が市街地走行から高速道路でのロングクルージングまで、あらゆる運転状況下で最高の保護性能を発揮します。
低温域から高温域まで安定した性能を引き出します。
バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
SAE0W-40
APISN/CF Performance
ベースオイル全合成油
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ACEAA3/B3/B4
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種(フォルクスワーゲン)VW 502 00/505 00、(メルセデスベンツ)MB-Approval 229.3、(BMW)BMW Longlife-01、(ポルシェ)Porsche A40
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。
スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシール付
材質炭素鋼
形状円筒外輪
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。
スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシールなし
材質炭素鋼
形状円筒外輪
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。
オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。
スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シール付き
シールシール付
材質ステンレス鋼製
形状円筒外輪
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。
スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。
シールシール無
形状球面外輪
トラスコ品番849-0319
材質ステンレス(SUS304)
内容ステンレスチェーン3-B 1.7m(1本)、CF-3A・CF-3B(各1個)、木捻子(4本)
質量(g/袋)285
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
5インチ大画面LCDを採用
電圧/電流測定周波数帯域:DC,0.1Hz~100kHzで直流、交流、直流+交流、平均値の4モード
2種類の測定値表示
スタンダード:メイン2項目とサブ10項目を同時表示
シンプル:4項目を同時表示
クレストファクタ(CF)3,6(6A)までの電流/電圧測定が可能、)
50次までの高調波測定、次数ごとの数値・グラフ表示による解析
IEC62301に対応した測定が可能
積算機能:Wh(積算電力)、Ah(積算電流)、オートレンジ
2系統電流センサ入力
測定可能レンジ:~600V・~20A
最大許容入力(レンジによる):実効値1kV・実効値30A
通信インタフェース:RS-232C、USBデバイス、LAN、GP-IB
テストフィクスチャGPM-001(別売)で配線が簡単・確実
用途各種電気製品・産業機器の1次側電源の電力測定
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールなし
材質ステンレス鋼製
形状円筒外輪
NA エンジン、ターボチャージャーエンジンを搭載した高性能車両用に特別に設計された 100%化学合成エンジンオイル。優れた耐摩耗性や高温耐性はアストンマーティン、BMW M シリーズ、フェラーリ、マセラティ、ランチア等の高性能・高回転型エンジンに最適。
FIAT9.55535-H3 規格相当の性能はフィアット、アルファロメオ、ランチアのV6 ガソリンエンジンに最適な設計。
10W60 の粘度設計は始動時でも流動性が高く、高速連続走行時でも優れた油膜保持特性により過酷な環境下でも確実にエンジンを保護し、エンジン性能を最大限に発揮。
タイプAPI SN/CF 相当、ACEA A3/B4、FIAT 9.55535-H3相当
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE10W-60
ベースオイル100%化学合成
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途倣い加工用。
材種IC903
RoHS指令(10物質対応)対応
NA エンジン、ターボチャージャーエンジンを搭載した高性能車両用に特別に設計された 100%化学合成エンジンオイル。優れた耐摩耗性や高温耐性はアストンマーティン、BMW M シリーズ、フェラーリ、マセラティ、ランチア等の高性能・高回転型エンジンに最適。
FIAT9.55535-H3 規格相当の性能はフィアット、アルファロメオ、ランチアのV6 ガソリンエンジンに最適な設計。
10W60 の粘度設計は始動時でも流動性が高く、高速連続走行時でも優れた油膜保持特性により過酷な環境下でも確実にエンジンを保護し、エンジン性能を最大限に発揮。
タイプAPI SN/CF 相当、ACEA A3/B4、FIAT 9.55535-H3相当
容量(L)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE10W-60
ベースオイル100%化学合成
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(5L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード