224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で持てる大きさで、とても扱いやすいモールドです。 プロも使用している製品ですのでチョコレートの光沢もよく、モールド抜けもとても良いです。 全てのモールドはグミやゼリーにも使用可能です。
材質ポリカーボネイト 寸法(mm)角:25×25×15、角:27×27×15、ハート:32×30×12、ハート:27×25×15、ハート:35×30×15、ハート:30×35×5、長角:41×30×7、丸:直径30×15 質量(g)角:約9、角:約10、ハート:約8、ハート:約7、ハート:約10、ハート:約4、長角:約8、丸:約9
1個(1個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷


片手で持てる大きさで、プロのみなさまやセミプロのみなさまにも扱いやすいチョコレート流し型です。チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト 寸法(mm)角:25×25×h15(約9g)/27×27×h15(約10g)、ハート:32×30×h12(約8g)/27×25×h15(約7g)、長角:41×30×h7(約8g)、ハート:35×30×h15(約10g)/30×35×h5(約4g)、丸:Φ30×h15(約9g) 本体寸法(mm)185×95×h24 コード671000010 耐熱温度(℃)-10~140
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
1個
569 税込626
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。 取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。 両側ボルト付となっており取り付けが容易です。
用途機械全般 形状丸形 接続方式両端おねじ 適合用途防振
1個
319 税込351
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1冊
549 税込604
欠品中

ハロゲンランプ(船上灯)!。白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い! 集魚灯、作業灯として使用可能です。 白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。
口金E39 安定器必要なし
1本
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。 梱包、結束はもちろん、段ボール箱の固定や保管にも便利な、用途の広いリングタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ蒸着素材で静電気ゼロの剥離テープを使用したOPP袋です。
用途静電気をカットすることにより剥離テープが手に絡み付かず、ストレスフリーで、作業効率もアップ。 材質OPP 厚さ(mm)0.03 透明 種類平袋(チャック・テープ付) 入数(枚)500 フタフタ付き テープ部分(mm)40 テープ有り
1パック(500枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計測針は強化プラスチックで保護されています。
仕様アナログ表示 サイズ約154×235×59mm 質量(g)約620g タイプ置針式 目盛間隔0.5kg 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
31,900 税込35,090
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

厚さ(mm)3 内径(Φmm)5 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(5個)
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本モレックス(molex)M12アタッチャブルコネクタ
『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連 種類丸型 材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム) 使用温度範囲(℃)-25~90 定格電流(A)4 保護等級IP67 適合電線範囲 AWG(#)18
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現。圧接結線方式によりケーブルの端末処理を行わずに、全端子を一括結線可能。プリント基板に直接はんだディップが可能。高さ5.8mm、幅6.8mmと小型のため、プリント基板の実装効率が大幅にアップ。2.54mmのグリッド端子配列を採用。プリント基板のパターン設計が容易。端子配列は標準形と逆列形の2種類を用意。UL規格(UL94V-0)適合の絶縁材料を使用。圧接工具は全極対応のアタッチメントを採用。結線作業等の省力化、合理化が可能。
1個
539 税込593
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

厚さ(mm)1 幅(mm)6 全長(mm)50 粒度120 トラスコ品番852-9369 質量(g)4 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130 質量(kg)1.38 引張強度5t 最大径(Φmm)130 爪数2本 アズワン品番64-2212-82 爪厚さ(mm)4~12
1台
20,900 税込22,990
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):200爪懐長(mm):40外抜き能力(mm):100~180 質量(kg)3.28 引張強度7t 最大径(Φmm)180 爪数2本 アズワン品番64-2212-83 爪厚さ(mm)4~13
1台
31,900 税込35,090
翌日出荷

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
1箱
4,998 税込5,498
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クランプシリンダ (CK1~) SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)


狭い場所での細工・精密作業に JIS認証取得品
呼び寸法(mm)150 質量(g)125 先端先細 切断能力(Φmm)鉄線1.5、銅線2.6 バネ無し
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

DAIKEN(旧:大建工業)パステルトーン
天井材はもっとカラフルに変身できる! 残響音を抑え、快適な音環境を創ります。クロス切れの心配がなく、吹き抜けなどにもおすすめです。光線により陰影で市松模様に見えます。
用途天井材~住宅向け天井材~パステルトーン 長さ(mm)606 幅(mm)303 厚さ(mm)9
1箱(18枚)
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷


1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

のぼり作成専用の布メディアです。※キヤノン大判プリンター推奨品。※プリンターメーカー推奨品
用途のぼり・フラッグ・バナー 仕様【カット】ヒートカッター 材質ポリエステル100%(高密度ポンジ) 厚さ(μm)130(260) 加工ヒートカッターを使用して、カットした後に離型紙を剥がしてください。 質量(g/m2)60(174)
1本
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)