白光製の交換部品・オプション品です。
用途交換部品・オプション
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15A
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
回路方式E4路
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様スライド式中皿付(2段)
エスコ品番EA505-4
寸法(mm)305×190×140
質量(kg)0.76
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)30
高さ(mm)10
適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5
種別スパーギヤ
材質S45C
歯幅(mm)50
表面処理黒染
アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15
回路方式E4路
1箱(5個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
コンプレッションインナー、バイオギア。スポーツ時の筋肉のムダな振動を抑えることで身体(筋肉)への負担を軽減し、筋肉や関節などを適正な動作に導きます。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
幅(cm)足首:7.5、ふくらはぎ:11.5
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
スチールグレーチング。110℃オープンスベリ止めますぶたです。
付属品受枠
材質スチール
荷重(t)20
材質アルミ
適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)545
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
トヨタ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカートヨタ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)540
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)540
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)54
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)545
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
関連キーワード
1
2
次へ