「aa-46」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器 角度(°)60 材質(ベルト)- 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形A
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)アルミ
1セット(1000個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器
エコ商品
機能バーンアウト:上方振切 応答速度約50ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

組み替え増連が簡単な組立式。
脚の種類キャスター付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組み替え増連が簡単な組立式。
脚の種類アジャスター付き タイプ連結 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組み替え増連が簡単な組立式。
脚の種類アジャスター付き タイプ単体 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FHF32形 高出力形 X2灯 相当品 防湿・防水形
入力電圧(V)AC100-242 材質(本体)ステンレス製 取付方式トラフ形 使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60) 保護等級IP55 色温度(K)5000 光源色昼白色タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
100日以内出荷

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
279 税込307
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

93AA46B/93C46B/93LC46B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46B/93C46B/93LC46Bファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。特長. 64 x 16ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間
仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 0.4 x 0.28 x 0.195インチワード数 = 64 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

93AA46B/93C46B/93LC46B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46B/93C46B/93LC46Bファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。特長. 64 x 16ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間
仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

93AA46A/93C46A/93LC46A MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46A/93C46A/93LC46Aファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. 128 x 8ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間
仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 9.27 x 7.87 x 3.3mm動作温度 Min = 0 ℃年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
5日以内出荷

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るためのポイントビス用スペーサーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)