954件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体 材質アクリル 厚さ(mm)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン アイボリー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 UL規格-
1袋(100本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MINOURA(箕浦)Dura-Cage AB100-4.5
2000系超々ジュラルミンボトルケージ。ボルト無し。
材質#2017ジュラルミン 質量(g)38
1個
879 税込967
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ。【線径5.5mm】。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。主に、ボトルのホールド感や安定性を重視するユーザー向け。豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)
材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材。) 質量(g)54
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くてしなやか、タフで丈夫なジュラルミン製ボトルケージ。【線径4.5mm】。2017系ジュラルミン製の”デュラケージ”。自転車用ポリボトル(直径73mm)に合わせた専用設計。主に、軽さやボトルの出し入れのしやすさを重視するユーザー向け。豊かな15カラーバリエーション(アルマイト系5色、パステル系7色、アースカラー3色)
材質#2017ジュラルミン(JIS規格で2000系合金と呼ばれる系統に属する主にアルミニウムと銅の合金で、驚異的な軽さと耐久性を兼ね備えた素材。) 質量(g)38
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車用ポリボトル(Φ73mm)を携行するための専用ボトルゲージ。航空機の材料にも使われる2017系ジュラルミンを使用(使用されるゲージ用丸棒は神戸製鋼がミノウラ専用に製造)し、一般的な5056系アルミを使用したボトルゲージと比較し一回り細い線径でも同等の強度を確保、軽量化を果たしています。 AB-100-4.5は線径4.5mmで、重量はわずか38gとロードバイクに最適。高価なカーボン製の数分の1のコストで同等の効果を発揮します。取付用のM5×12ボルト2本付属。アルマイトカラーとパウダーカラー(粉体塗装)の2タイプが用意されています。
質量(g)38
1本
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いつでもどこでも簡単に除菌できるアルコール配合のウェットティッシュです。 ふんわりやわらか仕上げで使いやすい。 たっぷり使える100枚入り。
1本(100枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付 材質ナイロン 質量(g)250 適合ベルト幅(mm)50・60 胴ベルト幅(mm)100
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

麻バフ モノタロウ 動画あり
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質(本体)麻、(糸)純綿
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぼ度アンカーリベッター
用途ボードアンカーの取付に RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。 長さ(mm)100 厚さ(mm)1.0 使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。 適合材特にプラスチック金型
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
7,380 税込8,118
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ
RoHS
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど) タイプスティックタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

1セット(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトロックホルダーパッドセットのスペア(交換用)パッドになります。
用途業務用パッド交換用 質量(g)55 寸法(横×縦)(mm)250×115 繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棒状でメモなどを安定して止められる両面タイプのマグネットバーです。
保持枚数A4コピー用紙約10枚 幅(mm)20 厚さ(mm)10
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に優しい天然素材(麻100%)で作られています。焼却しても有害物を発生させません。メッシュ素材は通気性が良好で、PP材,PE材よりも丈夫で摩耗にも強いです。
用途収獲した作物の保管やガーデニングとして。天然素材で消却しやすい梱包資材として。 材質/仕上 ベージュ
1袋
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,200 税込21,120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 材質(本体)アルミニウム
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。 材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS シルバー
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます 長さ(mm)150 適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種HP x360 11-ab100シリーズ 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768) 特性のぞき見防止180度
1枚
3,398 税込3,738
4日以内出荷

シンプルなデザインのAVボードです。 オープンタイプなので、簡単にしまったものを取り出し使用できます。サイドの棚にはDVDもしまえます。 中央の棚にはレコーダーはもちろんハードディスクやゲーム機等あらゆる周辺機器を、サイドの棚にはDVDもしまえます。 4色展開で、お部屋に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード 耐荷重(kg)(全体)60、(天板)40、(棚板1枚あたり)5 幅(cm)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×約390×約488 適合サイズテレビ/幅100cm以下の薄型TV(家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります)
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイガー魔法瓶真空断熱用ボトル用洗浄剤
RoHS
除菌効果もある 真空断熱ボトル用洗浄剤 お手入れ簡単!お湯と一緒にいれるだけ! 真空断熱ボトルやコーヒーサーバー、まほうびんの内側の洗浄にお使いいただけます。 洗浄中の注意シールつき。 注意シール5枚入り。
本体質量(g)25(5×5包) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×22×175 液性弱アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


額に流れる汗をしっかりキャッチ。高分子吸収体により汗を素早く吸収。幅広の伸縮性不織布を採用し、締め付け過ぎずしっかりフィット。装着後のズレを防止します。肌触りのさらっとした不織布で快適な使用感を実現。
用途汗取り トラスコ品番683-9677 材質不織布、パルプ、吸水ポリマー 長さ(mm)240 幅(mm)45 ホワイト サイズフリーサーズ 適合頭囲(cm)60
1箱(100枚)
5,198 税込5,718
当日出荷

アイリスオーヤマテレビ台 1000×297mm
40型までのテレビに対応できるAVボードです。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。AVボードだけでなく、ロータイプのディスプレイ棚などマルチにお使いいただけます。お客様組み立てとなります。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部品:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装) ナチュラル/ブラック 高さ(mm)天板下から棚板まで:(約)182、棚板下から床まで(約)70 幅(cm)100 耐荷重(kg)(約)全体23、天板18、棚板5 天板寸法(mm)(約)1000×297 適合サイズメーカー推奨TVサイズ:40型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。) 製品質量(g)7060 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×297×300 棚板寸法(mm)(約)1000×240
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷


必要なサイズに切って使用する事が出来ます。 電動空圧工具に取付け使用可能です。
用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に 縦(mm)230 横(mm)150 仕様乾式、湿式兼用 トラスコ品番811-6962 材質PolyProPylene 、Nickle 形状 粒度100 質量(g)56.8 タイプ両面テープ式 適合材ガラス・セラミックなど
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス ストッパー 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気) 粒度#800 トラスコ品番812-1782 材質アルミナ繊維 質量(g)2 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×4×1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1台
特価
139,800 税込153,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)