材質ABS(エイビーエス)
長さ(mm)1000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS(B)(エイビーエス黒)
長さ(mm)1000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
材質硬質ABS
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1000
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-60~95
汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
用途家具、引き出しなど。
付属品B1 トラスタッピング4×30 2本
材質ABS樹脂(クロムメッキ加工)
色クロムメッキ
適合板厚(mm)16~22
ねじ寸法B1 4×30
ねじ深さ(mm)15
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。
付属品トラス小ねじ4×28 2本
材質ABS樹脂
全長(mm)80
全高(mm)28
全長L(mm)80
ねじ寸法M4×28
取付ピッチ(mm)70
ねじ深さ(mm)11
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手
付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本
材質ABS樹脂
幅(mm)12
高さ(mm)28
取手取手
トラスコ品番820-1547
材質ABS樹脂、ナット:銅
幅(mm)120
高さ(mm)12
奥行(mm)27
1箱(5個)
¥929
税込¥1,022
9日以内出荷
樹脂製なので、手触りが柔らかい。モダンポップ調デザイン。
材質ABS
適合扉厚(mm)20~25
取手取手
ABS樹脂の取手。汚れ・水にも強く掃除もカンタン!。扉や引出しの取っ手の取替えや交換・追加に。
ABS樹脂の取手。汚れ・水にも強く掃除もカンタン!。扉や引出しの取っ手の取替えや交換・追加に。
仕様●規格:120mm●設置方法:裏ビス止めタイプ●L(mm):120●P(mm):108●H(mm):29●D(Φmm):12●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ2本●カラー:クローム
アズワン品番65-9191-13
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに
裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
シングルステーション、2.8 mm、強化硬質ライトパイプ、高さ10.0 mm、突出14.0 mm材質: ポリカーボネート製クリアライトパイプ、PC / ABS製ホワイトハウジング 1ステーションライトアングルライトパイプアセンブリ スナップ式パネル取り付け機能
仕様構成 = ライトアングル長さ = 17mm寸法 = 17 x 12.3 x 9.6mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1LEDパッケージサイズ = 5 x 17mmLED付属 = Yレンズ色 = クリア外径 = 2.8mmシリーズ = RLP1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000
色白色
材質ポリエチレン
タイプPET100
長さ公差(mm)0~+30.0
TKG品番(2017)6-1005-2301
機能(厚さ調整)0・2・4・6・8mm
材質ローラー:アルミニウム合金 芯棒:ステンレス丸棒 ハンドル:ポリプロピレン 台座・ダイヤル:ABS樹脂
全長(mm)478
質量(kg)1
直径×長さ(mm)60×258
TKG品番9-1131-1301
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール
長さ公差(mm)0~+35.0
玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版。袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様。握りやすいディンプルタイプです。柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット。取付場所に合わせて丸棒のカットができます。握力の弱い人でも握りやすい直径32ミリ
用途室内用の手すりに
セット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、エンドブラケットカバー1個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×20mm(鉄)4本、壁取付けねじ/なべタッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本
材質丸棒/天然木(32ミリ)ポリウレタン塗装、エンドブラケット/亜鉛合金(カバー/ABS樹脂)
直径(Φmm)手すり:32
カフェやレストランなどの飲食店、会社やオフィスの食堂にもぴったりなカフェテーブル。
天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。
天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色
脚はステンレス製
豊富な種類から選べるのでどんな空間にも合わせやすい
付属品M8用六角レンチ
材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:ステンレススティール+ダイキャスト、仕上:ヘアーライン研磨、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)600
高さ(mm)720
奥行(mm)600
天板耐荷重(kg)15(均等荷重)
材質(天板)繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
天板形状丸
カフェやレストランなどの飲食店、会社やオフィスの食堂にもぴったりなカフェテーブル。
天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。
天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色
脚はステンレス製
豊富な種類から選べるのでどんな空間にも合わせやすい
付属品M8用六角レンチ
材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:ステンレススティール+ダイキャスト、仕上:ヘアーライン研磨、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)750
高さ(mm)720
奥行(mm)750
天板耐荷重(kg)15(均等荷重)
材質(天板)繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
天板形状丸
カフェやレストランなどの飲食店、会社やオフィスの食堂にもぴったりなカフェテーブル。
天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。
天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色
脚はスチール製
豊富な種類から選べるのでどんな空間にも合わせやすい
付属品M8用六角レンチ、M12用六角レンチ
材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)600
高さ(mm)720
奥行(mm)600
天板耐荷重(kg)15(均等荷重)
材質(天板)繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
天板形状丸
色(脚部)ブラック
カフェやレストランなどの飲食店、会社やオフィスの食堂にもぴったりなカフェテーブル。
天板はシンプルなホワイトカラーにナチュラル感を演出する木目調カラーまでご用意いたしました。
天板カラーはホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の全3色
脚はスチール製
豊富な種類から選べるのでどんな空間にも合わせやすい
付属品M8用六角レンチ、M12用六角レンチ
材質天板:フラッシュ構造メラミン紙、エッジ部:PVC樹脂、脚:スチール粉体塗装、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)750
高さ(mm)720
奥行(mm)750
天板耐荷重(kg)15(均等荷重)
材質(天板)繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂コート紙
RoHS指令(10物質対応)対応
天板形状丸
色(脚部)ブラック
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ