一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS(エイビーエス)
長さ(mm)1000
材質ABS(B)(エイビーエス黒)
長さ(mm)1000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179
税込¥197
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
色ダーク
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
寸法(mm)7×14
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
寸法(mm)300×200
色黒
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
材質硬質ABS
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1000
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。
付属品トラス小ねじ4×28 2本
材質ABS樹脂
全長(mm)80
全高(mm)28
全長L(mm)80
ねじ寸法M4×28
取付ピッチ(mm)70
ねじ深さ(mm)11
機能的に伸縮自在
セミナー・会議・授業での説明などに便利です。
汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
用途家具、引き出しなど。
付属品B1 トラスタッピング4×30 2本
材質ABS樹脂(クロムメッキ加工)
色クロムメッキ
適合板厚(mm)16~22
ねじ寸法B1 4×30
ねじ深さ(mm)15
ステンレス製の伸縮棒です。工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットの収納などに
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
パイプ径(Φmm)22
こんなお得な商品も!
突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
工具不要で簡単取り付け
用途家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震などによるリスクを軽減する防災用品です。
種別転倒防止ポール
耐荷重(kg)200
材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、パッド:EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
こんなお得な商品も!
溶接棒 ステンレス鋼用 少量
モノタロウ
¥599
税込¥659
溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に
タイプSUS304ステンレス
色棒端色:黄色
備考船級認定:NK、ABS、DNV、GL
AWS規格A5.4 E308-16該当
適合SUS304
JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)
RoHS指令(10物質対応)対応
ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接
タイプ490N/mm2級高張力鋼用
JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)
AWS規格A5.1 E7016該当
色棒端色:青白色、二次着色:白色
備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
こんなお得な商品も!
突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)200
組立時間10~20分
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手
付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本
材質ABS樹脂
幅(mm)12
高さ(mm)28
取手取手
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製
本体寸法(mm)28×28×117
質量(g)30
種別ガス注入式
タイプ点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。
適合SUS309・異母材用
色棒端色:黒色、二次着色:白色
備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCS
JIS規格Z3221 ES309-16
吸収量62J/エネルギー(一例)
伸び(%)39(一例)
AWS規格A5.4 E309-16
引張強力(N/mm2)590(一例)
降伏点(N/mm2)410(一例)
耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので室内の測定に便利です。裏面は手元で目盛が読み取れる内寸測定目盛付です。端部(底)に水抜き穴があるので屋外の作業にも使用できます。
用途水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に使います
材質本体:アルミ、突き当て部:ABS樹脂・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
突っ張り耐震ポール H型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。
H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
耐荷重(kg)150
種別つっかえ棒
材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂
色ホワイト
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
色棒端色:黄
備考認定:NK、ABS、NV
JIS規格ES308-16
AWS規格E308-16該当
棒径1.6~5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。
色棒端色:黒色
伸び(%)23(一例)
引張強力(N/mm2)510(一例)
降伏点(N/mm2)450(一例)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
特定の工具を入れるのに最適です。
ボックスの突起により積み重ね可能です。
組み合わせは自由自在です。
用途キャビネット内、事務机内の整理整頓に
仕様六角レンチ用
トラスコ品番770-8572
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)100
外寸法・高さ(mm)26.5
外寸法・奥行(mm)288
外寸法・間口(mm)96
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。
最大約1mまで伸長するロングタイプ。
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ
材質アルミニウム、シリコン、ABS
質量(g)約154(電池含)
使用電池CR2032
連続動作時間約100時間
BluetoothBluetooth 3.0 class 2
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
凸凹があるので空気が抜きやすい!!
材質ABS樹脂
耐熱温度(℃)80
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ