最大毎秒105リットルの風量を発揮する耐久性に優れたブラシレスモーターファンです。水洗いに対応した防水設計仕様です。
適合機種IC01、AC09、AC08、AC360、AC300
セット内容ファン2個、ファンケーブル1個、ファンフィルター2個、取扱説明書/保証書1セット
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
USB Power Delivery認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。USB Power Delivery (パワーデリバリー)とは、アダプタと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。最大100W(※)という高電力に対応するため、さまざまな機器での利用が広がっています。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は20Wです。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約52
使用温度範囲(℃)0~40
適合規格PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)5V時3、9V時2.22
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×29×45
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)5/9
アズワン品番64-9712-24
USBポート数1
プラグタイプ90度スイング構造
使用可能国日本
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。
長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)9
付属品専用両面テープ
タイプ小
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×31×900
バッテリー充電アダプター
用途バッテリー充電用アダプター
セット内容バッテリー関連
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力DC9V2A
適合FB-BT7455BK-N、FB-BT7455BK、FB-BT7225
質量(g)124
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。
お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。
キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。
水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。
穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用
軸径(Φmm)6.35
適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等
RoHS指令(10物質対応)対応
天然色素を使用し、且つ耐油性を確保する薬品などは使用しておりませんので、直接食品を載せていただけます。お菓子を直接巻いたり、生キャラメルの包装などにもご利用いただけます。片面にシリコン加工を施しております。剥離性、耐油性、耐熱性、耐水性に優れており、蒸気も適度に通す為、蒸し・焼きなどの調理用敷紙にも最適です。
耐熱温度(℃)約220(使用状況により異なります)
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。
被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。
広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。
硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。
無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。
電機・電子・精密・自動車部品の接着。
工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。
ネジ類の緩み止め。
天然石の亀裂補修。
従来のSiOによるIO制御に加え、各種測定器からの数値データ取得やバーコードリーダーのデータ取得、SDカードでのログ保存などの機能を搭載。幅広いシーンでご活用いただけます。microSDカードへのログ保存が可能。RS-232Cを使用した各種計測機との通信が可能。計測結果を比較演算できます。USBのバーコードリーダと接続し、文字列の比較が可能。専用タッチパネルの接続が可能。
出力16点
入力16点
通信方式RS-232C、Ethernet、USBバーコードリーダ
コネクタe-CON
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアmicroSD
1個
¥54,660
税込¥60,126
欠品中
用途液体の撹拌・バンドソーの目づまり防止
定格時間連続
絶縁階級コイル/E種相当
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
形状L字型
材質ニトリルゴム(NBR)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
厚さ(mm)9
長さ(mm)900
取付両面テープ(油面接着仕様)
高さ(mm)31
質量(g)100
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。
被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。
広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。
硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。
無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。
電機・電子・精密・自動車部品の接着。
工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。
ネジ類の緩み止め。
天然石の亀裂補修。
粘度(mPa・s)3
セットタイム(秒)5
色無色透明
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性低粘度
危険物の性状非水溶性
仕様材質:ナイロン製 IP67適合
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
スピーカー搭載ワークライト専用ACアダプター。
用途現場作業用LEDワークライトアクセサリー
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌防臭カップインソールを採用しています。
用途冬季の屋外建設・土木作業
機能保温・防寒・抗菌・防臭・耐滑
材質胴部・底部:天然ゴム
形状ハイカット
種類安全長靴
2018年トラスコ掲載ページ6 1004
靴タイプ長靴
新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
用途冬季の屋外建設・土木作業
色イエロー
足幅EE
材質胴部・底部:天然ゴム
形状ハイカット
種類安全長靴
規格日本工業規格JIST8101安全靴(作業区分:普通作業用S)に合格、かかと部の衝撃エネルギー吸収性(日本工業規格JIST8101安全靴)Eを有す
機能防寒・保温性・抗菌・防臭・耐滑性
丈(cm)28+15
靴タイプ長靴
新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。抗菌・防臭機能も追加しております。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
用途冬季の屋外建設・土木作業
仕様フード付
材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製
色イエロー
JIS規格JIS T 8101安全靴C/S合格
足幅EE
付属品取扱説明書兼保証書×1
入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)
保護機能あり
各種認証菱形PSE
清掃用具を一括して収納しておけるロッカー。本体:スチールメラミン焼き付け塗装。W60XD51.5XH179。
フックや雑巾掛けなどがついており、掃除用具を効率よく収納できます。
また扉には通気用のスリットが入っています。
用途クリーンロッカー
仕様標準装備:棚板、フック、雑巾掛け、樹脂トレイ、雫受けシート付、錠なし
材質(本体)スチールメラミン焼付塗装
色ホワイトグレー
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時
ケーブル長(m)約1.5
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力DC9V 1.2A
時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
アズワン品番64-8090-57
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥339,800
税込¥373,780
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ