694件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)


AC Series(AC40D-4) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

AC Series(AC40C-4) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

AC Series(AC40A-4) SMC CADデータあり
ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AC Series(AC40A-04) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


AC Series(AC40B-04) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

AC Series(AC40D-04) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 材質(ケース)ポリカーボネートケース 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口エア :ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷



AC Series(AC40D-N04) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


AC Series(AC40A-F04) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

AC Series(AC40D-F04) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

AC Series(AC40A-N04) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

AC Series(AC40B-F04) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/2 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ40 オートドレン仕様フロート式オートドレン(N.C.)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷




自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
6,398 税込7,038
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)


AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:125 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF40●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:103mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:837-6936 アズワン品番65-7349-13
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1個
3,290 税込3,619
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:70 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:113.5mm●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7349-10
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40S4S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W サイズ(mm)40 モータ配置(-) 上折返し
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類露出形 定格絶縁電圧(V)AC/DC500 材質(カバー)ABS樹脂 材質(ケース)ABS樹脂
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LEFSH40RS4B-150B-S5A2H LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40RS4B) SMC CADデータあり
ストローク(mm)150 リード(mm)(B) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V) 精度(H) テーブル:高精度形 サイズ(mm)40 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 I/Oコネクタ(H) コネクタ付
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40S4H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40RS4B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40RS4A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40LS4H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W 精度(-) 基本形 モータ配置(L) 左側折返し
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB40US4S) SMC CADデータあり
駆動方式ベルト モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W サイズ(mm)40 モータ配置(U) 下折返し
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40LS4A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)40 モータ配置(L) 左側折返し
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH40S4H) SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W モータ配置(-) ストレート
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

関連キーワード