カテゴリ
- バイク部品(44)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「af34 dio」の検索結果

ライブディオ後期(AF34/AF35) ヘッドライトレンズ
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LIVE・Dio用(ライブディオ)ヘッドライトレンズ(適合車種) ライブディオAF34後期・AF35後期 純正タイプの社外品です。
オーバーホールKIT ライブDIO/ZX/SR
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット翌々日出荷長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。主な適合車種ライブDIO/SR/ZX/J/S(AF34/AF35/ALL)・リード50(98-)
ライブディオ(DIO)(AF34)用スポーツタイプチャンバー
ALBA(アルバ)¥11,980税込¥13,1781個欠品中純正よりも抜けが良く、純正から交換するとスピードアップが期待できます。メーカーHONDA適合車種(AF34/35)ライブディオ/SR/ZX適合排気量(cc)50
強化Vベルト
DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から7日以内出荷スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
ディオ系 超軽量レース用ハイスピードプーリーキット
ALBA(アルバ)¥5,898税込¥6,4881セット9日以内出荷ローラーガイドにフッ素樹脂加工を施しております。これにより更なるフリクションロスを低減させ、エンジンのポテンシャルを最大限に引き出します。可能な限り限界まで肉薄にした超軽量ハイスピードプーリーキット。メーカーHONDA付属品プーリー本体/ランプレート/スライドピース質量(g)122適合車種(AF27)スーパーディオ(DIO)(AF27-1300001~)、(AF28)スーパーディオ(DIO)SR(AF28-1200001~)、(AF28)ディオ(DIO)BAJA(バハ)、(AF34)ライブディオ(DIO)、(AF35)ライブディオ(DIO)SR、(AF35)ライブディオ(DIO)ZX、Dio Fit(ディオフィット)、ジャイロキャノピー(Gyro canopy)TA02-11~、ジャイロUP(Gyro UP)(TA01-15~)、ジャイロX(Gyro X)(TD01-17~)、(AF24)タクト(TACT)(AF24E-1209584~)、(AF52)ジュリオ(、(AF24)ジョルノ、(AF30)タクト(TACT)、(AF31)タクト(TACT)、(AF51)タクト(TACT)※太軸車両(Φ14)対応 AF18/25には使用不可です。AF27/28は太軸車両のみに対応適合排気量(cc)50
プログレス レーシングCDI
DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から5日以内出荷各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
ディオ系 ブレーキシュー
ALBA(アルバ)(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷メーカーHONDA材質オーガニック(ノンアスベスト)適合車種DJ-1/AF12-1400012(フロント)、DJ-1RR/全車種(フロント)、パックスクラブ/全車種(88)(フロント)、ジョルノ/全車種(フロント)、ジュリオ/(98-00)(フロント)、DIOSP/全車種(フロント)、スーパーDIO/全車種(フロント)、ライブDIO J/AF34(フロント)、スマートDIO/AF56(フロント)、ジョルノクレア DX/全車種(フロント)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(フロント)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(フロント)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(フロント)、ズーマFI/AF56-1700001-(フロント)、バイト/AF59(フロント)、トゥデイ/AF61(フロント)、DIO(4ST)/AF62(フロント)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント)、トゥデイ(FI)/AF67(フロント)、DIO 4ST Fi/AF68(フロント)、ジャイロX/TD01(フロント)、リード50/AF08(リア)、リード50R/AF10(リア)、リード50SS/AF10-1200013(リア)、DJ-1/AF12-1000014-1310166(リア)、DJ-1/AF12-1400012(リア)、DJ-1RR/全車種(リア)、G/全車種(リア)、タクトフルマーク/AF16(リア)、タクト スタンドアップ/AF24(リア)、タクト スタンドアップ/AF30(リア)、タクトーS/AF31(リア)、ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)、ジュリオ/全車種(リア)、ジョルノクレア DX/全車種(リア)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(リア)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(リア)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(リア)、ズーマFI/AF56-1700001-(リア)、バイト/AF59(リア)、ジャイロX/TD01(リア)、ジャイロキャノピー/TA01(リア)、ジャイロキャノピー/TA02(リア)、ジャイロアップ/TA01(リア)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント)主な適合車種ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)他適合排気量(cc)50
スライドピースセット ライブDIO/SR/ZX〈AF34/35〉系用
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥599税込¥6591個4日以内出荷純正部品番号:22011-GWO-00相当品。適合車種ライブDIO/SR/ZX(AF34/35)、ZOOMER(AF58)、TODAY(AF61)、DIO(AF62)、クレアスクーピー(AF55)
パワーフィルターΦ35原付用
ALBA(アルバ)(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷吸入率アップするため、車種毎、また車両の使用状況にあわせたプラグやメインジェットの変更が必要です。メーカーHONDA主な適合車種(AF35)ライブディオ(Dio)SR(94~)、(AF35)ライブディオ(Dio)ZX、(AF34)ライブディオ(Dio)/J、(AF27)スーパーディオ(Dio)、(AF28)スーパーディオ(Dio)SR(91~99)、(AF28)スーパーディオ(Dio)ZX(92~96)、(AF28)ディオ(Dio)XRバハ(BAJA)(94~99)、Gダッシュ、タクト(TACT)/S(93)、スタンドアップタクト(TACT)(93)、マグナ(MAGNA)50(~98)、ジャズ(JAZZ)(~98)、リトルカブ(CUB)(98~)、スーパーカブ(CUB)、TZM50R(94~99)、TZR50(90~92)/R(93~99)、RZ50(98~99)、(3WF)ジョグ(JOG)スポーツ90、4.5~6PS ジョグ(JOG)、(3RY)ジョグ(JOG)スポーツ、BWS(88)、5.2~5.8PSチャンプ、チャンプRS、チャンプCX、5.5~6PSアクティブ、エクセル、ボクスン、アドレス110(98~99)、ストリートマジック/Ⅱ(TR50/S/SD)、レッツ/Ⅱ/ⅡS(97~00)、ZZ適合排気量(cc)50
ディオ系 クラッチアッセン(3枚仕様)
ALBA(アルバ)(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット9日以内出荷クラッチが消耗(磨耗)してくると、クラッチが滑り出し、クラッチアウターへの伝達が伝わり難くなります。そうなるとエンジン回転数が上がってもスピードがでなくなっていきます。定期点検、交換の際のリペア用として本キットをご使用下さい。本キットは補修用(ノーマル)です。強化、軽量を施しておりませんので、ノーマル車両のチューニングを崩さずにご使用頂けます。(周辺パーツも必要に応じて交換した場合)本キットを組み込む際に、プーリー本体、ウエイトローラー、ドライブVベルト、プーリーフェイス(別売)の同時交換をお薦めします。メーカーHONDA適合車種(AF18)ディオ、(AF25)ディオSP、(AF27)スーパーディオ、(AF28)スーパーディオSR、(AF28)スーパーディオZX、(AF35)ライブディオZX、(AF34)ライブディオ(AF34-1000000~3299999)、(AF35)ライブディオSR(AF35-1000000~2199999)、(AF35)ライブディオST(AF35-1000000~2199999)、(AF24)タクト、(AF30)タクト、(AF31)タクト、(AF24)ジョルノ、(AF20)リード50、(HF02)ブロード50、(HF02)キャビーナ50、(AF42)ジョーカー50、(DD50)SYM、ジャイロキャノピー、(AF09)スーパータクト、パックスクラブ、イブパックス/S、(AF52)ジュリオ、(AF62)ディオチェスタ(4ST)、(AF68)ディオチェスタ(4ST)、(AF61)トゥデイ(Today)、(AF67)トゥデイ(Today)※DIO( SK50MM1/SK50MM2は使用不可)当製品は3枚クラッチです。主な適合車種ディオ系(AF18/25/27/28/34/35)、タクト(AF24/30/31)、(AF24)ジョルノ、(AF20)リード50、(HF02)ブロード50、ジャイロキャノピー、(AF09)スーパータクト、(AF62)ディオチェスタ(4ST)、(AF68)ディオチェスタ(4ST)、トゥデイ(AF61/67)適合排気量(cc)50
カーボンパワーリード
KITACO(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷新素材(スーパーフレックス)を使用 一般市販までに数々のテストを重ね実践でのデータを基に製作した高性能パワーリードバルブです。 低回転から高回転まで谷間のない幅広いスロットルワークレスポンスを実現。 ノーマル(ステンレスまたは、グラスファイバー製)に比べて耐久性も向上させています。(厚0.3mm) 大量生産が可能にした低コストです。
リペア用シートカバー
NTB(160件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット
Grondement(グロンドマン)(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷から14日以内出荷グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から13日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
強化クラッチスプリングSET
KITACO(17件のレビュー)¥559税込¥6151セット(3本)当日出荷から5日以内出荷ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
国産シートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(24件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
S-プーリー&ランププレートL-DIOSR
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷プーリー本体+専用ランププレートのセット。ランププレート内側のウエイトローラー移動角度、傾斜位置を各車種専用に独自設計し、ノーマルのランププレートでは実現できなかったVベルト限界まで最高速を上昇させ、同時に低速度域での鋭い立ち上がり加速をも実現しました。本体ローラー溝部はフッ素コーティング仕上げ。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。主な適合車種ライブDIO/SR/J/S(ALL)[AF34/AF35]・DIO-XRバハ・ジョルノ(92-99)・ジュリオ(AF52)・タクト(99・AF51)
クリアーウインカーレンズSET
KITACO(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D用ブラケットアッセンブリ
SMC¥399税込¥4391セット3日以内出荷から20日以内出荷IDG-D用ブラケット。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途ブラケットA/Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。RoHS指令(10物質対応)対応
メインジェットセット(E)
KITACO¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ベストセッティングへの近道。 各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。 全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。 各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。 ※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。主な適合車種ライブDIO-J(AF34-3000001-)・ライブDIO/ZX(AF35-1500001-)・トゥデイ(AF61)・ズーマー(AF58-1000001-1699999)・バイト(AF59)・スマートDIO/DX(AF56/57)
国産カスタムシートカバー カラー被せるタイプ
ALBA(アルバ)(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。タイプ被せる
国産シートカバー カラー被せるタイプ
ALBA(アルバ)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。タイプ被せるタイプ
国産カスタムシートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。タイプ張替
サイドスタンド HSー140
KITACO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)主な適合車種ライブDIO/SR/ST/ZX/J(AF34/35)