カテゴリ

  • バイク部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af62 シート」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(157件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
伸縮合皮のびの~びサドルカバー ユニカー工業伸縮合皮のびの~びサドルカバーユニカー工業(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ファミリーバイク、スクーターのサドルの保護・補強・補修荷最適
用途取付簡単かぶせるだけ材質合成皮革(ポリエステル+ウレタン)ブラック
FTR223 クラシックフラットシート HEAVEN'SFTR223 クラシックフラットシートHEAVEN'S
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
シートカスタムは見た目の大きな変化への第一歩。 シートを変えるだけでグッとカスタム感が出てきます。 中身が違う インジェクション発泡ウレタンフォームを使用し劣化しにくくなっています。 シートの座り心地はやはり中身(ウレタン)で決まります。 高品質素材で生産 表皮にはデザイン性と耐久性にも優れた高品質レザーを採用。 シートベースは軽量で頑丈な強化FRPを使って成型しております。 程よいカスタマイズ感 バイクは見た目も譲れません。 シートのカスタマイズはバイクの印象がガラっと変わります。 シートフォームには厚みを持たせて、デザインだけでなく足付き性や 適切なライディングポジションも追求しております。 ライダーの荷重をしっかり受け止めながら安心・安全の快適なライディングをお約束します。※ノーマルサイドカバー併用取付不可
材質合皮
HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)HOOP B01(Front・Rear共用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から13日以内出荷
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
MB90 TUKTUK IRCMB90 TUKTUKIRC(102件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10タイプT/LパターンMB90
SCOOTER IRCSCOOTERIRC(82件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から13日以内出荷
街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。 『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
国産カスタムシートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産カスタムシートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
タイプ張替
国産カスタムシートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ)国産カスタムシートカバー カラー被せるタイプALBA(アルバ)(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
タイプ被せる
国産シートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー被せるタイプALBA(アルバ)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
タイプ被せるタイプ
スクータータイヤ CST(チェンシンタイヤ)スクータータイヤCST(チェンシンタイヤ)(152件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
汎用3Dシートカバー NTB汎用3DシートカバーNTB(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
3Dだから縫い目がありません。防水性・耐久性・汎用性が高い。
RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)RUNSCOOT(ランスクート)D307DUNLOP(ダンロップ)(460件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
シート補修 DAYTONA(デイトナ)シート補修DAYTONA(デイトナ)(62件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ難燃性JIS-1091合格品
ボンド 粘着剤付合皮補修シート コニシボンド 粘着剤付合皮補修シートコニシ(44件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
切ってはるだけで簡単補修はがれにくい柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
スクーター用ドライブベルト RK JAPANスクーター用ドライブベルトRK JAPAN(81件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から10日以内出荷
心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
ベルト NTBベルトNTB(150件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
バイク用シートカバー ALBA(アルバ)バイク用シートカバーALBA(アルバ)
3,898税込4,288
1枚
7日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
massimo スライドピース Grondement(グロンドマン)massimo スライドピースGrondement(グロンドマン)(21件のレビュー)
599税込659特価
1セット(3個)
当日出荷から8日以内出荷
[グロンドマン・マッシーモ]ハイパフォーマンスドライブキットのリペアとして使用できます。 もちろん、ノーマルのランプレートに装着にも可能ですので、補修用としても使用できます。 特に、スライドピースは材質が樹脂にできており、徐々に劣化し、最終的に壊れてしまいます。 スライドピースが壊れるとプーリー側に大きなダメージがいき、周辺パーツに多大な悪影響を及ぼし走行不能になってしまいます。 そうなる前に定期的にスライドピースを交換する事をお薦めします。セット内容:スライドピース×3
のびの~びサドルカバー MARUTO(大久保製作所)のびの~びサドルカバーMARUTO(大久保製作所)(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から16日以内出荷
今までにないフィット感!伸びて縮んでぴったりフィット。バイク用のびの~びサドルカバータテにもヨコにもぐっと伸びる。耐久性がアップしました。表面にミシン目がありません。3サイズで広範囲に適応。
材質ポリウレタン/ポリエステル
MB520 URBAN MASTER IRCMB520 URBAN MASTERIRC
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
タイプチューブレスタイプ(TL)タイヤサイズ100/90-10リム径(inch)10速度記号/荷重表示56J
TWELITE UART MWシリーズ Mono WirelessTWELITE UART MWシリーズMono Wireless
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
外部のマイコンとUARTで接続できる無線通信モジュールです。シリアル通信アプリAPP_Uartがインストールされています。アプリ(ファームウェア)の編集や書き換え可能です。TXとRX信号を接続することで、外部のマイコンと通信ができます。鉛フリー、RoHS対応です。
仕様●【無線部】●通信方式:2.4GHz、IEEE802.15.4準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大 250kbps●変調方式:O-QPSK, DSSS●通信チャネル数:16(国によっては、使用できるチャネルが異なる)●送信出力:9.19dBm●※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。●【マイコン部】●32 ビット RISC プロセッサ●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:512KB●【アンテナ】●アンテナ形式:逆Fアンテナ(MW-A-P1934)●利得(無指向面代表値):1.4dBi●偏波:直線偏波●【認証など】●認証型式:TWELITE RED●工事設計認証番号:007-AF0062●※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。●※2 国によっては TWELITE や製品に FCC ID や IC ID などの表示が必要な場合があります。●RoHS:2021/09/06時点アズワン品番67-0396-30
TWELITE UART MWシリーズ Mono WirelessTWELITE UART MWシリーズMono Wireless
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
外部のマイコンとUARTで接続できる無線通信モジュールです。シリアル通信アプリAPP_Uartがインストールされています。アプリ(ファームウェア)の編集や書き換え可能です。TXとRX信号を接続することで、外部のマイコンと通信ができます。鉛フリー、RoHS対応です。
仕様●【無線部】●通信方式:2.4GHz、IEEE802.15.4準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大 250kbps●変調方式:O-QPSK、DSSS●通信チャネル数:16(国によっては、使用できるチャネルが異なる)●送信出力:9.19dBm●※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。●【マイコン部】●32 ビット RISC プロセッサ●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:512KB●【認証など】●認証型式:TWELITE RED●工事設計認証番号:007-AF0062●※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。●※2 国によっては TWELITE や製品に FCC ID や IC ID などの表示が必要な場合があります。●RoHS:2021/09/06時点アズワン品番67-0396-31
ユニット(L)フロントシートパワー (T0) MAZDA(マツダ)ユニット(L)フロントシートパワー (T0)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプSMC
72,980税込80,278
1個
25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプ SMCATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプSMC
76,980税込84,678
1個
31日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力高圧タイプ耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.72MB) カタログ(8MB)取扱説明書取扱説明書(14.54MB)