138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材料の長さ(長尺物など)の使用で、自由な全長寸法品の製作ができます。開く角度は自由に設定できます。角度を決定後、溶接で肉盛りを付けて止めるようにして下さい。
材質ステンレス製(SUS304) 厚さ(mm)3
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適 材質硬鋼線ヨリ型 線径(Φmm)0.27 種別スチール ヨリ線 最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テナントカンパニーT2用バッテリー 12V 76Ah
エコ商品
アフターパーツ
バッテリー容量(Ah)75/5h バッテリー電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷

サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm) 仕様カバーのみ 材質スチロール樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm) 仕様カバーと台座のセット 材質(カバー)スチロール樹脂 材質(台座)SUS304
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充電制御車対応で充電受入性能抜群。極板の枚数を最大限まで増やした高容量を実現。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。★抜群の高性能★。●ダイヤモンドメッシュ極板が電機を効率的に出力。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
タイプ密閉式 保証期間補償期間/36ヶ月又は100000km
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途不慮の操作を防止するためのカバーです(パッキン付です)。 適合機種AR16F0N、F5N、F0T、F5T形・AH164-TL、TL5、TF、TF5形・AH165-TL、TL5、TF、TF5形
1個
499 税込549
当日出荷

1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能。5段階の速度調整により、制御性が向上。可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能。RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能。先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。LEDライト対応
仕様スライドスイッチ、LEDライト 付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース 長さ(mm)410 質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時) 直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76 高さ(mm)83 電圧(V)18 バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION コレットサイズ(mm)6/8 設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000 適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

ULB18V-130H コードレスガーデンブロワ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスガーデンブロワ
エコ商品
ボッシュDIYガーデンツール共通のリチウムイオンバッテリー採用です。幅139mmの軽量スリムボディです。屋外での清掃作業に便利なコードレスガーデンブロワです。作業にあわせて強弱2段階の適切な風速調整が出来ます。ブロワだけでなく、遊具などの空気入れとしても使える便利なノズル付きです。2.5Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約25回(185×76×22cm)/浮き輪約11個(29×25cm)
用途落ち葉などの吹き飛ばし遊具などの空気入れ 仕様連続作業時間(分):高速時約12、低速時約18※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。 セット内容本体、延長パイプ、ノズル、空気入れ用ノズル3種類 質量(kg)1.3 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ショート)571×139×219、(ロング)832×139×219 騒音値(dB)94 風速(km/h)185~245 風量(m3/h)高速時130、低速時105 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

EIF18V-500H コードレスエアポンプ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ
エコ商品
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。大容量の吐出量でエアマットシングルサイズ(185×76×22cm)の空気入れもわずか約30秒です。空気吸入口にノズルを付けることで、コードレスエアポンプでレジャー用品から空気を抜く事もできます(布団圧縮袋の空気抜きにも最適です)。コンパクト&軽量、しかもコードレスなので使うシーンを選びません。3種類のノズルと便利な空気抜き機能付きです。2.0Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約51回(185×76×22cm)/ゴムボート約30回(236×41×114cm)/浮き輪約36個(29×25cm)
用途空気入れ、空気抜き 仕様●最大吐出量(L/分):530●連続作業時間(分):約50※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。 セット内容本体、ノズル3種類、50cmホース、キャリング袋 質量(g)350 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×156×100 最大圧力(bar)0.03/0.5psi ホース長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

タンガロイドリルヘッド DMP
エコ商品
材質AH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車
・歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
材質S45C 形状S1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-7~) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-4~) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-3~) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-200~) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-17~) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-16~) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-11~) SMC CADデータあり
1個
56,980 税込62,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-10~) SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-700A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)700 作動方式複動
1個
96,980 税込106,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-600A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)600 作動方式複動
1個
93,980 税込103,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-500A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)500 作動方式複動
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-1600A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)1600 作動方式複動
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-1400A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)1400 作動方式複動
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-1100A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)1100 作動方式複動
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-700A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)700 作動方式複動
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-600A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)600 作動方式複動
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-500A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)500 作動方式複動
1個
72,980 税込80,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-1900A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1900 作動方式複動
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-1600A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1600 作動方式複動
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-1500A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1500 作動方式複動
1個
94,980 税込104,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-8~) SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-18~) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-13~) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-900A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)900 作動方式複動
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-800A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)800 作動方式複動
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-400A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)400 作動方式複動
1個
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)