・2個のハブと緩衝材(スパイダー)をはさみ込んだシンプルな構造のカップリングです。・ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。・軸方向への移動だけで、簡単に入出力の連結・分離ができます。
サイズAL-095
寸法L(mm)61
最大軸穴径(mm)(d1・d2)28
寸法L1(mm)24
最大トルク(N・m)30
寸法D(mm)55
最小軸穴径(mm)(d1・d2)9
寸法L2(mm)10
許容誤差偏心(mm)0.3
許容誤差偏角(°)1
軸穴径(Φmm)(d1・d2)下穴5
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
構造はシンプルで軽量
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。
取り扱いが簡単
軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
許容偏角(°)1
軸穴種別キー・止めねじタイプ
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
バックラッシ有
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。
また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(スパイダー)ニトリルゴム
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1
適合汎用モータステッピングモータ
軸穴種別キー・止めねじタイプ
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
基準規格新JIS規格対応
材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ有
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断!
●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。
●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。
用途ALC板の穴あけ
材質刃:超硬チップ
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水ボイラや温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
出口接続に平行ねじを採用し、袋ナットで容易に配管できます。
質量(kg)0.3
材質(本体)CAC
種類温水機器用逃し弁
寸法L(mm)22
最高温度(℃)100
接続方式ねじ込み式
接続JIS R3/4×JIS G1/2
使用流体冷温水
寸法H1(mm)45
圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)
材質(弁箱)CAC
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器に使用されています。
弁座部にステンレス材を使用していますので、耐腐食性に優れています。
質量(kg)0.27
材質(本体)CAC
種類温水機器用逃し弁
寸法L(mm)9
最高温度(℃)100
接続方式ねじ込み式
接続JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体冷温水
寸法H1(mm)45
圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上
適合流体冷温水
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)
材質(弁箱)CAC
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
産業機械用フューエルエレメントです。
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188
質量(kg)0.27
材質(本体)CAC
最高温度(℃)100
接続方式ねじ込み式
接続JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体冷温水
圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)青銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-VST1AL。販売備考:95mm×75mm。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック、レッド、イエロー。サイズ:95x85mm。材質[素材]:アルミ
材質アルミ
寸法(mm)95×85
色ブラック、レッド、イエロー
タイプ耐熱
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製)
サイズAL-090/AL-095
寸法L2(mm)13
寸法K(mm)6.3
寸法R(mm)22
1個
¥998
税込¥1,098
当日出荷
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
使用温度(℃)最高1600
化学組成Al2O3:95%
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
タイプB型
使用温度(℃)最高1600
化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
タイプるつぼ
耐熱温度(℃)1600
化学組成Al2O3/95%、SlO2/3%
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)30
タイプB型
外径×高さH(Φmm×mm)46×36
最高温度(℃)1600
化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
半切サイズは画像の様に折ってご使用頂けます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:95×210mm●材質:無蛍光和紙●コード番号:AL1091
アズワン品番67-8139-48
1個(500枚)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
タイプフタ
耐熱温度(℃)1600
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
化学組成SiO2/3%、Al2O3/95%
使用温度(℃)1600
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
使用温度(℃)1600
化学組成SiO2/3%、Al2O3/95%
材質ツイル(ポリエステル65%・綿 35%)
色ホワイト
股下(cm)78
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
水を入れる事によって煙が出にくくなっています。
水入れを取り外せば、丸コンロとして使用できます。
むさしこんろ用焼物プレートは、フッ素3コートですのでこびりつきが少なく、洗浄が楽です。
着火は横穴より着火用ライター等で着火して下さい。
大量の肉を焼くと油が外に垂れる事があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ137×H95mm●コード番号:AL6064
アズワン品番67-8142-14
1セット
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。ステンレスミラー(ハイドロクリーンミラー)ステンレス鏡面光触媒超親水処理を施し、防雲・防滴効果に優れています。アクリルミラー:アクリル(メタクリル)樹脂の特長の「明るさ・映像の鮮明さ」をフルに生かしています。
用途死角対策。駐車場の安全対策。出会い頭事故防止対策。カーブ地点での視界確保 。交差点での視界確保
形状丸型
幅(mm)800
高さ(mm)800
寸法B(mm)□500
像(曲面R)3000
鏡面寸法(mm)Φ800
材質(鏡板)ステンレス
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)。メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)。角度は調節可能。道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度。ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。
用途死角対策。駐車場の安全対策。出会い頭事故防止対策。カーブ地点での視界確保 。交差点での視界確保
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:SGCC、取付枠:アルミ合金、裏面取付金具:SPHC、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装) 、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき
形状丸型
寸法B(mm)□500
材質(鏡板)アクリル
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。
ステンレスミラー(ハイドロクリーンミラー)ステンレス鏡面光触媒超親水処理を施し、防雲・防滴効果に優れています。
アクリルミラー:アクリル(メタクリル)樹脂の特長の「明るさ・映像の鮮明さ」をフルに生かしています。
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
関連キーワード
1
2
次へ