1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
ホコリや砂の侵入を防ぐカバー付きです。
柔らかい履き心地のスタンダード長靴です。
用途土木作業・建築作業・廃棄物処理・農業・園芸等
色ネイビー
材質(先芯)鋼鉄
足幅EEE(3E)
種類セーフティシューズ
長さ(cm)35.5(26cm)
材質(甲被)天然ゴム
標準質量(g/片足)1050
材質(裏地)メリヤス
靴タイプブーツ
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。
マグネットをボトムに1ヵ所装備。
磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。
電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。
点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。
充電端子はUSB Type-Cを採用。
充電時間は約4時間。
防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします
セット内容本体、USB充電ケーブル
充電時間(時間)4
明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)
寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時)
連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)
質量(g)193
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネットマグネットあり
電球の種類LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。
ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。
点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)48
連続使用時間(時間)2.3(強)
防塵防水性能IP66
充電時間(時間)2.5
使用場所屋内・外
明るさ(Lm)350(強)
電球の種類LED
充電端子USB micro-B
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。
マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。
コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。
点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)60
連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト)
防塵防水性能IP2X
充電時間(時間)2.5
使用場所屋内、屋外
マグネットマグネット
明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト)
電球の種類LED
充電端子USB Type-C
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:9900B-70183
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
材質真鍮
形状ニップル
メーカー名:スズキ。メーカー品番:9900B-60045
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
オーブン調理に最適です。
材質アルミニウム
両手作業を可能にするネックライト。最大320lmの明るさで2時間持続。充電式リチウムイオン充電池を採用し、電池購入のコストを削減。首にかけて使用することができるため、暗所でも作業個所を照らし両手で作業可能。首部分のネックバンドはフレキシブルに動くため、フィット感が調整可能。
用途両手を使いたい整備時に。
寸法(mm)460×110×23
質量(g)140
連続使用時間(時間)2
防塵防水性能IP54
明るさ(Lm)最大320
調光方式2段階(強/弱)
充電端子USB Type-C
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
曲線を帯びたフォルム ヒモのステッチにまでこだわったデザイン
材質表示面=PP・PC、紐=PET
幅(mm)10
色ブラック
主要材質表示面=PP・PC 紐=PET
中紙サイズ(mm)54×86
グリーン購入法適合
ひも幅(cm)巾10mm
紐長(cm)約90
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
メインライトはヘッドホルダを使用することで照射角度120°と広範囲を明るく照らし、トップライトはピンポイントで照射可能。
ヘッドホルダを使用することで両手作業が可能。
メインライトは最大380lmの明るさで、連続約3時間照射が可能。
底部とクリップ側に強力なマグネット付き。
点灯パターンはメインライト・トップライトの2種類。
調光段階はメインライトのみ強・弱の2種類。
寸法(mm)145×20×23
質量(g)85
連続使用時間(時間)強(面発光)3、弱(面発光)5、ペン先(面発光)9
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)1.5
バッテリー容量(mAh)800
明るさ(Lm)強(面発光)380、弱(面発光)125、ペン先(面発光)95
充電端子USB Type-C
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工
ねじれ角(°)45
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)0~-0.0.3
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数2
仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工
ねじれ角45°
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
切削性に優れたアルミ加工用1枚刃エンドミル
用途側面加工。中仕上げ・仕上げ加工
刃数1
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
被削材アルミ合金展伸材
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)0~-0.1
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状アダプタエルボ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
工場やガレージなどの屋内暗所、夜間の工事現場などを照らすLEDライトです。暗所でも作業個所を照らし両手で作業が可能なヘッドライトタイプです。モーションセンサ付きで本体に触れることなくライトのON/OFFができます。AL813SAは本体の角度を3段階で調整ができます。ヘッドバンド内側には滑り止め付きで、ヘルメットやキャップ(帽子)に装着しやすくずれにくいです。電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用しています。充電口の変更により、USB Type-Cで充電が可能です。AL813Sの後継モデルです。
付属品USB充電ケーブル、ヘッドバンド(充電器は付属していません)
質量(g)50 (ヘッドバンド含む)
連続使用時間(時間)2.0(強)
使用電池リチウムポリマー充電池
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約2.5
電源タイプ充電式
光束(Lm)200 (強)・100 (弱)
電球の種類LED
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状アダプタエルボ
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
切削性に優れたアルミ加工用エンドミル
材質コバルトハイス
刃先形状スクエア
シャンク径公差(mm)h7
調光は無段階のダイヤル式を採用しました。
本体右側面にあるノブで調色が可能です。
グリップ底部に強力マグネットを装備しました。
360度自在に回転するので、お好みの角度で固定が可能です。
吊り下げ用のフックを2個付、本体常備には微弱なマグネット付、狭小スペースに落とした小部品を拾い上げることが出来ます。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)310
連続使用時間(時間)1.6(2色)
防塵防水性能IP5X
充電時間(時間)2.8
明るさ(Lm)900(2色)
充電端子USB micro-B
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最大505mmまで伸ばすことができ、先端のフレキシブルホースで自由に角度を変えることが可能。角度のついた狭所でもピックアップできます。ライトは最大100lmの明るさで、連続約2時間照射が可能。先端部と底部側にマグネット付き。
用途自動車などの保守点検時に作業箇所を照らしながら細かなねじや部品をピックアップ可能なLEDライト。
全長(mm)505(最大)/177(収納時)
質量(g)92
連続使用時間(時間)約2.0(Hi時)/約6.0(Lo時)
光源100Lm
充電時間(時間)約2.5
防水仕様(防錆防水)IP65
調光方式2段階(Hi・Lo)
充電端子USB Type-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。
芯棒の打込み具合が見える窓付です。
芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど
仕様筒入
タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプ
スライド寸法(mm)35
開閉式ソフト表示面
タッグ式、吊下げ式でも用途別で使い分け
脱着可能なバンドクリップ
安全パーツ/ひも長さ調節機能
ステッチ入りのひも
グリーン購入法適合
先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
硬さH
本数1
2018年トラスコ掲載ページ5 0677
刃先マグネットあり
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
貼り付けたり、クリップで留めたり、角度を変えたり幅広い使い方ができるハンディ型のLEDライト。ヘッド部が90度回転するフレキシブルライト、明るい光源で暗所作業に最適なハンドライトが整備作業から点検作業まで、あらゆる場面で活用できます。点灯時に切替スイッチを長押しすることで、UVライトに切り替えることができます。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)
質量(g)220
連続使用時間(時間)【強】3.0
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)3
明るさ(Lm)【強】1000
調光方式4段階(強・中・弱・UV)
充電端子USB Type-C
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
360°回転式クリップ付の薄型リール
開閉式ソフト表示面
裏返り防止機構
安全パーツ/ひも長さ調節機能
ステッチ入りのひも
主要材質表示面=PVC・PP 紐=PET リール=ABS
ひも幅(cm)巾10mm
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ