40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンキョウプラテック尼崎市指定袋
エコ商品
対象地域尼崎市 材質LLDPE 持ち手なし RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)ほか
89 税込98
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スターポイントVRS専用トルクアダプターは曲げ加工されており、より簡単にトルク管理が行えます。 締付けトルク値が不足すると振動等の影響により、リフティングポイントが緩む恐れがあります。 長期間取り付けたままのリフティングポイントは、カタログや取扱説明書に記載の規定トルク値で管理しなければなりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。
用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。 材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス シルバー/ブラック 長さ(m)1 適合温度(℃)最高240(シート部) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不二製作所アクアメラミン(樹脂研磨材)
エコ商品
ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。本製品よりも若干硬度が低いアクアユリアや、アクアアクリルという球形状の研磨材のご用意もございます。
用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。 硬度4(新モース) 比重真比重/嵩比重(代表値): 1.5/0.95 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
82,980 税込91,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、STYLE 2725) コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス 対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器 プラグ金メッキピン 転送速度(Mbps)最大480※理論値 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●併用可能製品:NPSM/DN15パイプ●寸法:45 (直径) x 46.1 mm 幅(mm)45 (Dia.) 高さ(mm)46.1 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプカバー
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷



仕様エアフィルタ マイクロミストフィルタ 取付方式ブラケット付 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD128●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:490mV●長さ:3.7mm●幅:2.5mm●高さ:0.95mm●ピーク逆電流:150μA●ショットキーバリアダイオード、1 → 30 A、ローム
1袋(25個)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
68,980 税込75,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-128●最大連続 順方向電流:3A●ピーク逆繰返し電圧:30V●ダイオード構成:シングル●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-128●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 30V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM の 30 V ショットキーバリアダイオードには、シリコンエピタキシャル平面型構造があります。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:ステンレス鋼用。旋削加工に。 材質コーティング超硬 チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:ステンレス鋼用。旋削加工に。 仕様コーティング超硬 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:ステンレス鋼用。旋削加工に。 仕様コーティング超硬 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:ステンレス鋼用。旋削加工に。 仕様コーティング超硬 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:ステンレス鋼用。旋削加工に。 仕様コーティング超硬 トラスコ品番117-8714 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーPS5ブレーカー
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAM 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.1 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAFF 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 水分除去率(%)99 ろ過度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ 仕様単位表記:MPa、℃ 最高使用圧力(MPa)1 フィルターAMD 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ドレン排出口ドレンコック付 最低使用圧力(MPa)0.05 ろ過度(μm)0.01 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2136種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャワーラジオ
IPX5(防噴流形)なので耐水性が高くお風呂での使用に便利。 フック付きなので、吊るしたり、置いたりの2WAYの使用が可能。 外部アンテナ付属でクリアに受信。 ホワイト、ブラック、ブルーの3色展開。
仕様イヤホンまたはスピーカー形式:ダイナミック式、ステレオ/モノラル:モノラル 材質ABS樹脂 質量(g)約290 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×130×73 電池寿命(時間)AM:約30、FM:約29 使用電池単3乾電池×3本(別売り) スピーカー出力:500mW 受信周波数AM:522~1629KHz、FM:76~95MHz 防水仕様IPX5 インピーダンス(Ω)8 ドライバーユニット(Φmm)56
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太知ホールディングス防水備蓄ラジオ
エコ商品
iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。 劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。 バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。 手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。
付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください 材質ABS樹脂 質量(g)208 電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69 連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間 機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能 LEDΦ5mm白色LED×3 受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) 素材ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP54相当 サイレンサ出力音量76db
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

PISCO(ピスコ)レバーチャック
エコ商品
コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。 軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。 センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。
使用流体圧縮空気(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートサイズM5×0.8mm 使用頻度最高/100 C.P.M.
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

東芝ポケットラジオ
エコ商品
PCやモバイルバッテリーから充電できる!乾電池でも動く!LEDライト付きポケットラジオ。 充電台が必要ない、スマホ感覚のポケットラジオならUSBケーブルを挿しての充電が可能。家庭用コンセントやPC、モバイルバッテリーなどから充電が可能です。 本体上部には暗い所で足元や鍵穴をさっと照らすLEDライトを搭載。胸ポケットに収まる名刺サイズのコンパクトサイズながら大きな文字で読みやすい液晶パネルや受信感度の良さなど、ラジオとしての基本性能も備えています。
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S・M・L)x1ペアー、保証書付取扱説明書、単4形東芝充電式ニッケル水素電池2本、USB充電ケーブル(コード長1m) [イヤーピースMサイズはイヤホンに装着されています] 質量(g)約51 電源DC3V(単4充電式ニッケル水素電池(付属)2本または単4乾電池×2 方式ボタン式デジタルチューナー 外寸(mm)幅55×高さ91×奥行14(ボタン・ツマミなどの突起部除く) 機能プリセット選局、サーチ選局、LEDライト、クロック、めざましタイマー スピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1 受信周波数FM:76.0MHz~108.0MHz (ワイドFM対応)、AM:522kHz~1710kHzFM:76.0MHz~108.0MHz (ワイドFM対応)、AM:522kHz~1710kHz 色(本体)ブラック 電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池(単4形 x 2本)使用時)イヤホン使用 FM受信:約43、AM受信:47、内蔵スピーカー使用 FM受信:約39、AM受信:42、(東芝充電式ニッケル水素乾電池使用時)イヤホン使用 FM受信:約32、AM受信:38、内蔵スピーカー使用 FM受信:約29、AM受信:30 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力端子イヤホン出力:Φ3.5ステレオミニ、USB入力端子:Type-C充電用5V
1台
7,998 税込8,798
当日出荷


1個ほか
799 税込879
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

NL30AM センサーナイトライトアンバー色LED1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。 電球の種類LED 質量(g)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100 光源アンバー色LED×1灯 使用電源コンセント センサー感知方式明暗センサー 点灯方式明暗センサー 光源色アンバー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯
1個
739 税込813
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)センサーナイトライトアンバーLED
エコ商品
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。 電球の種類LED 質量(g)136 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100 光源アンバー色LED×1灯 使用電源コンセント センサー感知方式明暗センサー 点灯方式明暗センサー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯
1箱(2個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1箱(10個)
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

TOKISTARミニチャンネル
エコ商品
ランプ交換可能 小型で適度な明るさの間接照明
付属品予備エンドキャップ 材質本体、発光部、ベース:PC 消費電力(W)0.2/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋内 リード線0.75mm2×2 0.5m付 質量(g/m)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
8,098 税込8,908
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

TOKISTARミニチャンネル
エコ商品
ランプ交換可能 小型で適度な明るさの間接照明
付属品予備エンドキャップ 材質本体、発光部、ベース:PC 消費電力(W)0.2/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋内 リード線0.75mm2×2 0.5m付 質量(g/m)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
8,098 税込8,908
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
付属品予備エンドキャップ 【コード】クリア 消費電力(W)0.1/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋内用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

40年の実績が証明する堅牢性。世界中で使われ続ける装飾照明
消費電力(W)0.1/灯 定格電圧(V)DC8 設置場所屋外用 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×1本)ほか
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメット リード線(m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(11.08MB) 軸形式両軸 オートスイッチ有無あり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (888種類の商品があります)

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.21MB) ベーン形式ダブルベーン 軸形式両軸
1個
24,980 税込27,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3.2インチ手回し充電ワンセグテレビ
エコ商品
スマートフォン充電機能 デジタルチューニング選局機能 LEDライト搭載 モニターOFF機能(ラジオ・TV音声モードのみ)
材質ABS ホワイト 定格充電時:DC5V/最大1A、出力時:DC5V/最大750mA 本体質量(g)約305 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×40×97 連続使用時間(時間)【アルカリ乾電池※音量中程度の場合】TV:スピーカー/約5.5、イヤホン/約6、TV音声:スピーカー/約10、イヤホン/約11、AM・FM:スピーカー約30、イヤホン/約33、【内蔵バッテリー(USB充電)※音量中程度/満充電時】TV:スピーカー/約4、イヤホン/約5、TV音声:スピーカー/約7、イヤホン/約8、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約11 光源白色LED×3灯※交換不可 連続使用時間(分)【手回し充電※音量中程度/1間100回転の速さで10間回した場合】TV:スピーカー/約3、イヤホン/約3、TV音声:スピーカー/約4、イヤホン/約4、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約10 液晶サイズ3.2インチ TFTカラー液晶 4:3対比画面 使用電池内蔵バッテリー(リチウムイオン電池DC3.7V/2000mA)※交換不可、USB DC充電(USB type-C)、単3形乾電池×4本※別売 充電時間(時間)約4※付属のACアダプタを使用した場合/満充電 画素数320×240 アズワン品番65-0529-95 受信方式ワンセグTV/AM/FM(ワイドFM対応) RoHS指令(10物質対応)対応 表示切替16:9⇔4:3に切替対応 充放電回数(回)約400
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷