1個
¥2,198
税込¥2,418
31日以内出荷
上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65
高さ(mm)190
奥行(mm)30
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65
高さ(mm)190
奥行(mm)30
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個
質量(kg)0.16
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40
定格電流(A)30
接続方式ソルダレス端子(M5)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途地絡保護専用小型・JIS互換性形
相線式1Φ2W
接続可能電線(mm2)8
逆接続可
極数・素子数2P0E
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)30(OCなし)
動作時間(s)0.1以内
上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65
高さ(mm)190
奥行(mm)30
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65
高さ(mm)190
奥行(mm)30
1本
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65
高さ(mm)190
奥行(mm)30
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65
高さ(mm)190
奥行(mm)30
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65
高さ(mm)190
奥行(mm)30
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
形状丸形
種類ロックナット
RoHS指令(10物質対応)対応
Avago ASMT-Rx45シリーズLED. Avago TechnologiesのASMT-Rx45シリーズは、リードフレームベースの表面実装(SMT)チップLEDです。 この製品は、標準のコンパクトな0603プラットフォームに基づいて開発された0.45 mmの薄型パッケージに収められています。 ASMT-Rx45 LEDは、視野角が広いため、日光の下でも視認性が高くなっています。 さまざまなカラーオプションが揃っているASMT-Rx45 LEDは、ダッシュボードのバックライト、エンターテイメントコンソール、産業用スイッチ / ボタンのバックライト、屋内用小型ピクセル標識などの用途に最適です。 その他に、自動車用内装、オフィスオートメーション、家庭用電化製品、産業機器などの用途にも適しています。. ASMT-Rx45 LEDの特長: - 標準の0603フットプリント: 1.6 x 0.8 x 0.45 mm - 車載用に認可 - 広視野角: 145 ° - 動作温度: -40 → +100 ℃
仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 60 mcdピン数 = 2ビュー角 = 145 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 573 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
形状ブッシュタイプ
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
シール付(標準)
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質ステンレス
形状丸形
種類ロックナット
肌にフィットし、皮膚固定用テープを用いることで安定した固定が可能。シリコーンエラストマーを原料とし、たんぱく質を含んでおらずアレルギーを起こしません。留置針を適切な角度に保つことができます。【1】は動脈留置針固定、【2】は動脈留置針固定のマルチタイプ、【3】は静脈留置針固定です。
材質シリコーンエラストマー
質量(g)2.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×35×10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:15B3X10005000021
松吉医科器械コード24-6395-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(50個)
¥29,950
税込¥32,945
6日以内出荷
ハンガーのプロが作った!アニマーレシリーズスーツハンガー滑らないように表面特殊加工が施された金属製ハンガー。
インテリアにもなじみやすいおしゃれなカラーリング。肩のラインにあわせた丸型形状なので、ジャケットを傷めにくい。
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準
タンク容量(L)10
増圧比2倍
材質(タンク)炭素鋼(SS400)
仕様無反射
材質ターポリン
サイズH594×W155
文字内容減速
おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。
シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。
テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。
材質は高級感のあるポリウレタンを採用。
熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。
汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。
繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。
キッチンやお部屋など、どこでも使えます。
ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。
マウスパッドにも使えます。
寸法(mm)400×270
厚さ(mm)2
材質ポリウレタン
耐熱温度(℃)80
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)50
忌避剤入り。いやな虫から顔周りを守ります。
用途キャンプ、釣り、ガーデニング、農作業などの虫よけに。
仕様男女兼用
材質ポリエステル100%
寸法(mm)240×270×400 / つば75
頭囲(cm)58
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)100
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)100
対応機種ISK-SA090、ISK-SA120P、ISK-SA160W、IS-SA130P、IS-H100SA
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手に持った時に皿が水平になるように設計されていますので、 計る、すくうといった作業がしやすい計量スプーンです。
大さじスプーン15ml、 小さじスプーン5mlが計れます。 耐久性の高い18-8ステンレス製。
商品タイプバラ
材質18-8ステンレス
容量(mL)15
全長×全幅W×全高(mm)約192×45×16
質量(g)46
1本
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ