1,315件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
4,000 税込4,400
8日以内出荷

用途EA864AN-2用 ソーラーパネル セット内容ソーラーパネル、取付け板(2タイプ)、ねじ(長・短 各2本)、ナット2個 寸法(mm)290×130×80 質量(g)880 アズワン品番65-2235-65
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65 高さ(mm)190 奥行(mm)30
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65 高さ(mm)190 奥行(mm)30
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個 質量(kg)0.16 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40 定格電流(A)30 接続方式ソルダレス端子(M5) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途地絡保護専用小型・JIS互換性形 相線式1Φ2W 接続可能電線(mm2)8 逆接続 極数・素子数2P0E 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)30(OCなし) 動作時間(s)0.1以内
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65 高さ(mm)190 奥行(mm)30
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65 高さ(mm)190 奥行(mm)30
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷

上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65 高さ(mm)190 奥行(mm)30
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65 高さ(mm)190 奥行(mm)30
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65 高さ(mm)190 奥行(mm)30
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷



1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)





Avago ASMT-Rx45シリーズLED. Avago TechnologiesのASMT-Rx45シリーズは、リードフレームベースの表面実装(SMT)チップLEDです。 この製品は、標準のコンパクトな0603プラットフォームに基づいて開発された0.45 mmの薄型パッケージに収められています。 ASMT-Rx45 LEDは、視野角が広いため、日光の下でも視認性が高くなっています。 さまざまなカラーオプションが揃っているASMT-Rx45 LEDは、ダッシュボードのバックライト、エンターテイメントコンソール、産業用スイッチ / ボタンのバックライト、屋内用小型ピクセル標識などの用途に最適です。 その他に、自動車用内装、オフィスオートメーション、家庭用電化製品、産業機器などの用途にも適しています。. ASMT-Rx45 LEDの特長: - 標準の0603フットプリント: 1.6 x 0.8 x 0.45 mm - 車載用に認可 - 広視野角: 145 ° - 動作温度: -40 → +100 ℃
仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 60 mcdピン数 = 2ビュー角 = 145 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 573 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷


ブッシュタイプ SMC CADデータあり
形状ブッシュタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa シール付(標準) 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。 材質ステンレス 形状丸形 種類ロックナット
1個
999 税込1,099
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)ロックナット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クロスウィルメディカル動脈留置針固定パッチA-ナマラン
肌にフィットし、皮膚固定用テープを用いることで安定した固定が可能。シリコーンエラストマーを原料とし、たんぱく質を含んでおらずアレルギーを起こしません。留置針を適切な角度に保つことができます。【1】は動脈留置針固定、【2】は動脈留置針固定のマルチタイプ、【3】は静脈留置針固定です。
材質シリコーンエラストマー 質量(g)2.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×35×10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:15B3X10005000021 松吉医科器械コード24-6395-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(50個)
29,950 税込32,945
6日以内出荷


ハンガーのプロが作った!アニマーレシリーズスーツハンガー滑らないように表面特殊加工が施された金属製ハンガー。 インテリアにもなじみやすいおしゃれなカラーリング。肩のラインにあわせた丸型形状なので、ジャケットを傷めにくい。
1個ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準 タンク容量(L)10 増圧比2倍 材質(タンク)炭素鋼(SS400)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。 シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。 テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。 材質は高級感のあるポリウレタンを採用。 熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。 汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。 繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。 キッチンやお部屋など、どこでも使えます。 ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。 マウスパッドにも使えます。
寸法(mm)400×270 厚さ(mm)2 材質ポリウレタン 耐熱温度(℃)80
1セット(2枚)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質塩ビステッカー 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 高さ(mm)50
1セット(5枚)
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

リハートテックタン練くん
飲料を本品に入れて舌を上下に動かす運動をしながら飲むことで、舌圧を鍛え嚥下力を向上させます。 TAN-01は初回トレーニング用の小容量タイプ。TAN-02は舌圧が高まった方用の大容量タイプ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:30B3X10004000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個(200mL)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケルトンタイプ。家具や小箱用
用途ツマミ 材質ABS樹脂 種類つまみ
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

忌避剤入り。いやな虫から顔周りを守ります。
用途キャンプ、釣り、ガーデニング、農作業などの虫よけに。 仕様男女兼用 材質ポリエステル100% 寸法(mm)240×270×400 / つば75 頭囲(cm)58
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質塩ビステッカー 幅(mm)100 厚さ(mm)0.2 高さ(mm)100
1セット(3枚)
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

手に持った時に皿が水平になるように設計されていますので、 計る、すくうといった作業がしやすい計量スプーンです。 大さじスプーン15ml、 小さじスプーン5mlが計れます。 耐久性の高い18-8ステンレス製。
商品タイプバラ 材質18-8ステンレス 容量(mL)15 全長×全幅W×全高(mm)約192×45×16 質量(g)46
1本
1,200 税込1,320
当日出荷

関連キーワード