上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65
高さ(mm)190
奥行(mm)30
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65
高さ(mm)190
奥行(mm)30
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65
高さ(mm)190
奥行(mm)30
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65
高さ(mm)190
奥行(mm)30
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65
高さ(mm)190
奥行(mm)30
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65
高さ(mm)190
奥行(mm)30
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。
幅(mm)65
高さ(mm)190
奥行(mm)30
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
メーカー名:アールズ。メーカー品番:982403ERL。タイプ:T。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕様:A.N. TO A.N. ADAPTERS
仕様A.N. TO A.N. ADAPTERS
適合AN3オスtoAN3オスtoAN3オス
材質アルミ
色ブルー
タイプT
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
仕様スタッド サイズ メトリック:M10 スタッド サイズ インペリアル:3/8inch 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:- 製品群:Sta-Kon K シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁
アズワン品番65-1515-04
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
形状丸形
種類ロックナット
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
1本
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ブッシュタイプ
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
シール付(標準)
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質ステンレス
形状丸形
種類ロックナット
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。
切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。
高消音サイレンサにより排気音低減。
INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。
導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
仕様●インダクタンス: 3.6 nH●最大直流電流: 900mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.2nH●シリーズ: LQW15AN_10●コア材料: Non-Magneticコア●最小品質ファクター: 30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
形状ハーフユニオン
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
クラッキング圧力(MPa)0.005
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
下枠が収納ポケットになっておりホワイトボードで使用するマーカー、イレイザー、マグネットなどすべて収納できます。ポケットは表裏両方向に開き、どちらにも収納可能です。
仕様組立式マグネット対応(ホワイトボード面)ピンナップ可能(レザー面)
色(板面)スチールホワイト
枠の色シルバー
組立時間1人15分
おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。
シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。
テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。
材質は高級感のあるポリウレタンを採用。
熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。
汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。
繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。
キッチンやお部屋など、どこでも使えます。
ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。
マウスパッドにも使えます。
寸法(mm)400×270
厚さ(mm)2
材質ポリウレタン
耐熱温度(℃)80
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)50
仕様無反射
材質ターポリン
サイズH594×W155
文字内容徐行
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)200
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)200
ワイプにすばやく溶剤を染みこませることが可能です。
パンを押すと容器中の液体がパンに溜まり、手を離すと容器中に戻ります。
材質SUS304
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質塩ビステッカー
幅(mm)100
厚さ(mm)0.2
高さ(mm)100
形状
上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。
上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。
特徴
下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。
この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。
締付けたい位置まで手締めが可能です。
繰り返し使用が可能です。
HLBはベアリング用となります。
ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。
材質マグネット
幅(mm)50
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ