781件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40) 材質SS400
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エア・ウォーター・バイオデザインFW-AN08用接続キット
FW-AN08と水道蛇口を接続するキット
ホース長さ(m)1
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷




真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品 硬度70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。 材質ステンレス 形状丸形 種類ロックナット
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個ほか
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●インダクタンス: 8.2 nH●最大直流電流: 540mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●シールド: なし●許容差: ±2%●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: Non-Magneticコア●最小品質ファクター: 25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
829 税込912
7日以内出荷


おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。 シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。 テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。 材質は高級感のあるポリウレタンを採用。 熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。 汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。 繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。 キッチンやお部屋など、どこでも使えます。 ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。 マウスパッドにも使えます。
寸法(mm)400×270 厚さ(mm)2 材質ポリウレタン 耐熱温度(℃)80
1セット(2枚)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質塩ビステッカー 幅(mm)200 厚さ(mm)0.2 高さ(mm)200
1枚
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質塩ビステッカー 幅(mm)100 厚さ(mm)0.2 高さ(mm)100
1セット(3枚)
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質塩ビステッカー 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 高さ(mm)50
1セット(5枚)
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

大阪魂SUSHLB
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
1個
19,125 税込21,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質マグネット 幅(mm)50 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)50
1セット(5枚)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

大阪魂パ-カRZHLB
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質マグネット 幅(mm)100 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)100
1セット(3枚)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ドアや壁などに簡単に貼り付けることができ、わかりやすく注意を促せます。シンプルなので景観やその他標識等の邪魔になりません。
用途注意喚起に。 材質マグネット 幅(mm)200 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)200
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
1個
5,907 税込6,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リスパックおさめ盛 1-3 OC
お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※本体は別売り。
材質バイオPET 寸法(mm)180×93×36 質量(g)5.7
1袋(50点)
859 税込945
4日以内出荷



仕様●インダクタンス: 8.7 nH●最大直流電流: 650mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●シールド: なし●許容差: ±0.5nH●最大直流抵抗: 110mΩ●シリーズ: LQW18A_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 6GHz●動作温度 Max: +125℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
149 税込164
7日以内出荷

1個
639 税込703
5日以内出荷

Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エア・ウォーター・バイオデザイン業務用消臭除菌水生成器
業務用消臭除菌水生成器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×350×483
1個
899,800 税込989,780
7日以内出荷


1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

材質スチール(粉黛塗装) 内寸(mm)798×470×1150 棚板数(枚)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×1260 棚ピッチ(mm)20 入口寸法(mm)700×1150
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

材質スチール(粉黛塗装) 内寸(mm)798×470×700 棚板数(枚)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×810 棚ピッチ(mm)20 入口寸法(mm)700×700
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷