2,653件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンエーさすけ AP-02
さつまいもの苗を、腰を屈めることなく立ったまま植え付けることができる、さつまいも苗専用植付器。さつまいも苗の斜め植えや垂直植えを楽に行なうことができます。
質量(g)200 寸法(cm)9.5×2.2×63
1台
6,598 税込7,258
6日以内出荷

レーザ裁断のみで縫製せず、ハトメ、背カン、ホック等も使用していないので防塵性に優れています。 クリーンルームで使用される導電糸が織り込まれた静電対策生地を使用しています。
材質ポリエステル(導電糸入) ブルー 表面抵抗値(Ω)2.5×10^7
1枚
1,898 税込2,088
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

EA827AP-2用替刃
仕様●入数:2本 アズワン品番65-2232-38
1組(2本)
4,700 税込5,170
翌日出荷

1本
700 税込770
翌日出荷

タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。 構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
使用方法リザーバータンクの上部に取付けて使用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品 材質ナイロン66・UL94V-0 ナチュラル(白)
1セット(10個)ほか
77 税込85
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時)
1セット(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ = 縦プローブ併用可能製品 = GM07シリーズ、GM08シリーズ輸入品の為、日本国内では電池のみでの使用ください。. Hirst Magnetics GM07 および GM08 ガスメートル. これらの 2 つのマイクロプレスまたは制御されたメニュー駆動装置は、 S.I C.G.S ユニットの DC 、 AC 、および Peak Magnetic Fields の流束密度と磁場強度を測定するために GM07 および GM08 シリーズです。グラフィカルなモノクロ LCD ディスプレイ、プローブ極性イニシエータ、動作機能、ユニットディスプレイを搭載し、スタイリッシュで軽量、堅牢なデザインを実現しています。半柔軟性の薄いプローブを備えており、工場の床、現場、ラボ用途に最適です。 Hirst Magnetics の器械の GM07 および GM08 は簡単な使用の洗練された測定機能を、メニュー運転された、手握られたパッケージ提供する。. 特長と利点:. バッテリー駆動 多言語 横方向および軸方向のプローブと互換性があります 電源をオフにしても測定値は保持される 動作温度 0 ° C ~ +50 ° C 精度は 20 ° C+/-1 % で指定されます. Gauss メーターの動作. 計測器はホールプローブで、計測器からプローブに電流が送られます。このホールは電圧を発生させ、メーターはこれを記録する。磁場がほとんど静的でないことを前提とすると、電圧変動が一般的に発生するため、検出された最高電圧が使用されるか、または電圧計によって固定されることがよくあります。. ご存知でしたか . 1777 年生まれのカール・フリーデリッヒ・ガウスは、磁場の方向性と強さを測定できる最初のデバイスの 1 つを開発しました。彼はこの種の研究の Pioneer であり,偉大な数学者でもあった。彼は磁気を測定するのに使用されたシステムを作成し、従って私達がこれらの単位をガスメートルとなぜ呼ぶか流束密度の現代単位が Guass と名前を挙げられる理由である。
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷

お洒落なアールデザン。奥行600mmのスリムタイプ。直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。市販の南京錠が取付可能。開けた時は扉を保持。落下防止のガスダンパーを装備。ゴミ袋等の噛み込みを防ぐ専用カバー付。足元は転倒を防止するアンカー式。高さ調節も可能です。
材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、ASA樹脂 寸法(mm)(G.L)50
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5分硬化(20℃の場合) かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。 硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています 柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性耐水、耐熱、耐薬品 成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料 セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋 危険物の類別非危険物
1セット(20g)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。 片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE) 材質ナイロン、ポリエチレン タイプ定寸 使用環境温度(℃)-30~100
1セット(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)AP2PLYマスク(頭掛けタイプ)
コストパフォーマンスに優れた2層マスクです。
材質内層・外層/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン) 形状プリーツ 寸法(mm)175×95 入数(枚)2000 構造2層 アズワン品番4-3552-01 ひもタイプオーバーヘッド
1箱(2000枚)
16,632 税込18,295
当日出荷

扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ! 手で簡単に折り曲げ可能!
用途オフィス・自宅の引き出しに! 安全荷重(kg)2 材質鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装) 適合扉厚(mm)10~45
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)












仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン 長さ(mm)7.3 幅(mm)6.9 ピッチ(mm)2.5 極数2 シリーズXA 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
109 税込120
当日出荷

常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤、1500の硬化剤です。 1500主剤と1500硬化剤を1:1の混合比で混合することでご使用いただけます。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。
用途電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(500g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TONE トネ (前田金属工業)プラハンマー
ヘッドがプラスチックのため素材を傷付けにくく組立作業等に最適です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途素材を傷付けない打撃作業用。 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打撃作業 材質(ヘッド)樹脂
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。
用途農産物、水産物、畜産物や化学試料や、電子部品などの真空パックに。 2018年トラスコ掲載ページ6 1828
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業パートⅡソフトハンマーAP(アルミ)
エコ商品
頭部本体はアルミ製で軽く軽作業に適しています。ヘッドは取替え可能です。手になじみやすいテーパー状の柄
用途機械などの修理、ジグの取り付け、とりはずし 種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/治具の取り付け 使用温度範囲(℃)4~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)