146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

強力な接着力と広範な材料に使用できる接着性を有し、作業性に優れた使いやすい二液混合常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。 短時間で硬化する、常温・速硬化タイプです。 混合比が1:1で計量がしやすく主剤にはピンク色の着色があるため、硬化剤との識別が容易です。 主剤のピンク色は混合後に消失します。 他のエポキシ樹脂系接着剤(メーカー比)と比較してたわみ性に優れています。 異種間材料の接着における熱膨張による歪み、機械的衝撃、振動、はく離に対して優れた耐性を示します。 二液混合による化学反応硬化をするため、被着材にある若干のギャップであれば充てん接着が可能です。 熱可塑性樹脂系接着剤に比べ耐熱性・耐寒性に優れています。実用耐熱温度:-40℃~80℃ 絶縁性に優れています。
用途電機、電子部品の接着とシール 建築用複合部材の接着 精密機器、工芸品などの組立 体積抵抗率(Ωcm)3.8×1011 引張剪断強度(N/mm2)17.5 T型剥離強度(N/mm)0.47 硬度(ショア D)82 ガラス転移点(℃)43 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(320mL)ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ
RoHS
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど) タイプスティックタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

ポンチ作業にハンマー不要です。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
材質先端部:超硬チップ(G2) 硬度HRA90 先端角(°)90
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナ
RoHS
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます 長さ(mm)150 適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ANPAP-WAX80US
RoHS
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25kg)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(10個)ほか
342 税込376
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (579種類の商品があります)

1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。USB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
質量(g)約332 規格PSE適合規格あり コンセント個数3個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2 定格容量10A・125V、合計1250Wまで 定格出力AC100-125V10A最大1250W(USBポート不使用時)、AC100-125V9A最大1125W(USBポート使用時)、USBPD3.0DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W) プラグ平行型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.25×6.25×4.9 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 USBポート数3ポート プラグ形状2P コード種類二重絶縁ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格入力AC100-125V50/60Hz 取扱説明書日本語取扱説明書あり 差込口形状ノーマルタイプ
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷

1セット(1000本×50袋)
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(50袋)
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(50袋)
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(50袋)
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(50袋)
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone APシリーズ 80mm ケースファン SST-AP81
RoHS
・業界をリードするエアチャンネルファン。・混合ファンブレード設計でノイズを減少。・ファンガードの倍の内蔵エアチャンネルグリルでコンパクトサイズ。・低消費電力
ブラック 質量(g)80 電圧(V)始動:4.5DC 回転数(min-1[r.p.m])3000±10% 定格電力(W)4.2 (Max.) 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×80×25 ベアリング含油軸受 定格電流(A)0.16 型番SST-AP81 最大静圧(mmH2O)2.9 コネクタ3pin ノイズレベル30dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量29.5CFM
1台
1,698 税込1,868
6日以内出荷

メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDAP080-R1。販売備考:6000k スフィアバラスト
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

内嵌合で汁漏れしにくい、小玉スイカやメロンのフラワーカット、ハーフカット専用容器です。小玉スイカ、メロンのハーフカット、フラワーカット専用容器の強度と内嵌合で汁漏れしにくいです。
用途青果物容器(カットフルーツ、サラダ等)。 材質エコA-PET 外寸(mm)198×198×80 耐熱温度(℃)60 入数300
1セット(300枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。 形状A(みかん箱) クラフト タイプシングル 入数(枚)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ライナーK5
1パック(20枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

サーメット母材にPVDコーティングを施し、耐摩耗性や耐欠損性に優れ、安定した性能を発揮します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーキトレーやクッキー保護トレーとして使用できます。 または、チョコレートを流し込んでマンディアンとしても使用可能です。 ナッツやドライフルーツでデコレーションしたマンディアンを、透明の袋での見せるラッピングでプレゼントしてみてはいかがですか。
材質A-PET
1枚(100枚)
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,890 税込3,179
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1式
8,198 税込9,018
3日以内出荷

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(2個)
特価
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
特価
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

研磨布紙の中では最もポピュラーな製品です。 金属・非金属などの研磨に広い用途があり、主に手作業、またはサンダー等各分野で広く使用されています。 「JIS R 6251 研磨布」認定品
用途金属・非金属の研磨などに 寸法(mm)230×280 基材JW 砥粒A 粘着剤膠(G/G) 適合材金属・非金属
1箱(50枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋(2個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。 仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品 材質可鍛鋳鉄(FCMB) 形状オスアダプター 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用流体水道、ガス、温水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)