「ap-cbl-ser」の検索結果

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷



USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート。Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供。アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート。高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応
用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続。ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定。ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続 ブラック 高さ(mm)10.9 質量(g)40 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)20~80 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス 保存温度(℃)-20~80 製品幅(mm)23.4 動作温度(℃)0~70 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2RJ-45
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

エスエスエーサービスRJ45コンソールケーブル
SB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続できます。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポートします。1Mbpsの転送レートに対応します。
ケーブル長(m)1 転送速度(Mbps)1 ブラック 変換タイプオス - オス コネクタ1USB-A コネクタ2RJ-45
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ 動画あり
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様認識形態:COMポートとして認識 対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1x RJ-45オスコネクタ。1x DB-9メスコネクタ。Cisco機器互換
用途デスクトップまたはノートパソコンからCiscoデバイス(スイッチ、ルータ、ファイアウォール等)に接続しCisco機器の再プログラムとアップデートを実行 ブルー 高さ(mm)16 質量(g)87 ケーブル長(m)1.9 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45オス 製品幅(mm)33.4 変換タイプオス - メス コネクタ1RJ-45 コネクタ2DB9(D-Sub)[9ピン]
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュアルラジオ4×4:4 +2×2:2 802.11ax アンテナ内蔵統合キャンパスAP。
質量(g)810 消費電力(W)POE給電 (802.3at): 19、(802.3at PoE)13.5、(802.3af PoE)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)200×200×46 マウントマウンティングブラケットを設置済み (オプションのマウントキット用) ポートHPE SmartRate RJ-45ポート (最大ネゴシエーション速度は2.5Gbps)×1、10/100/1000BASE-T Ethernet×1 入力電圧PoE/PoE+またはダイレクトDC電源 (オプションの電源装置経由)
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン 材質筐体:ABS樹脂 質量(g)約55 電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応 対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11 ケーブル長(cm)85 インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V) インジケータLED:POWER、TXD、RXD コネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス) 対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用) 通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

コンソールケーブル
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20031118●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4203-64
1台
2,398 税込2,638
13日以内出荷

USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書 ブラックスケルトン 質量(g)約58 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)] 対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac インターフェースUSB 2.0/1.1 保証期間6か月間 動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと) 変換タイプオス - オス コントローラFTDI製 FT231X コネクタ1USB Type-A コネクタ2D-sub9ピン
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。DTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)90 ポート数1 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~95 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-20~85 製品幅(mm)30 動作温度(℃)0~55 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。 付属品デバイスドライバ(CD-ROM) 適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V 消費電流(mA)120以下 適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0 シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下 位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps 信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠 コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット) 電源バスパワー(最大100mA) 動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと) セット内容本体、取扱説明書 データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENシリアル通信
エコ商品
USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換。高速COMポート転送速度-最大921.6Kbps。DB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能。モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能。対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux。電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。 セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1 ブラック 規格USB準拠 ケーブル長(m)1.2 ケース質量(kg)0.09 コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1 消費電力TBD 材質(ケース)プラスチック 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1 電源供給方式バスパワー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度921.6Kbps 接続台数(デバイス)1 互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344 オス形状USBType-A、DB-9ピン 変換タイプオス-オス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ローダ接続ケーブルNP4H-CB2と組み合わせて使用します。
仕様プログラミング支援シールー-CPUボード接続用、RS-232C/RS-422変換(ローダ接続ケーブル NW0H-CA3と組み合わせて使用) 適合本体MICREX-SXシリーズ SPH 消費電力(mA)(最大)70以下
1個
34,980 税込38,478
当日出荷