143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御。・業界をリードするエアチャネリングファン。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様有効エアフロー範囲:1.5 メーター 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)152 備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり) 電圧(V)始動:4.5 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8 定格電圧(V)12 DC ベアリング流体動圧軸受 定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36 型番SST-AP120SKB-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~33.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~51.32CFM
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷

AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷

AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷

・業界をリードするエアチャネリングファン。・デュアルボールベアリングでさらに長い製品寿命。・ノイズを低減するハイブリッドファンブレード設計。・エアチャネリンググリル装備で、ファンを保護しつつ全体のサイズを縮小。・低消費電力。・PWM制御により広範な0-2000 RPM回転数レンジを提供、必要な性能を実現
材質PBT ブラック 質量(g)157 電圧(V)始動:7 回転数(min-1[r.p.m])0-2000 定格電力(W)2.52 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.21 型番SST-AP120i-PRO 最大静圧(mmH2O)0~2.52 コネクタ4pin PWM ノイズレベル0~38.9dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~74CFM
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷

AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷

AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷

1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

1個
70,980 税込78,078
6日以内出荷

1個
96,980 税込106,678
6日以内出荷

AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷

1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷

積水テクノ成型抗菌コンテナ AP-120
食品コンテナ・カクカゴ・バットシリーズ。物流センター・公共施設・病院・介護施設・学校・店舗・飲食関係事務所などでの書類整理(選挙時には注文が増えたりします)等や。空港の手荷物検査場でも角カゴは使用可能
用途食品コンテナ・カクカゴ・バットシリーズ。物流センター・公共施設・病院・介護施設・学校・店舗・飲食関係事務所などでの書類整理(選挙時には注文が増えたりします)等や。空港の手荷物検査場でも角カゴは使用可能 材質PP
1セット(5個)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷

質量(kg)約3 耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×420×18
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋(10個)ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
89 税込98
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)6.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))40 定格圧力範囲(kPa)18.0 入力(W)125
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ボールポイント六角棒スパナ
エコ商品
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

簡単な操作で透過率・吸光度及び濃度の測定が可能な、小型・汎用式の光電比色計です。
仕様キュベットホルダー:12.5×12.5×45mm 付属品ACアダプタ、角型キュベット×2、丸型キュベット×2 寸法(mm)117×185×77 測定範囲吸光度/0~1.999Abs、透過率/0~105%T、濃度/0~1999C 電源AC100~240V、50/60Hz、2W 波長範囲(nm)選択:420/460/510/540/600(内蔵フィルタ)
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。 適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

軽くて丈夫!アルミパイプ柄 立ったままらくらく除草 すべりにくい、スポンジゴムグリップ 雑草を根元から抜き取ります
用途除草作業に。 材質本体/炭素工具鋼、柄/アルミパイプ柄(ブロンズ仕上)、グリップ/スポンジゴム 質量(g)170 材質(刃)炭素工具鋼 サイズ(mm)960×70×30
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

2種類のブラケットで計4種類の隙間が設定可能
仕様(付属ネジ)皿ネジ4x10mm M4ナット・ワッシャー各8個 セット内容2種類各4枚入 材質鉄・メッキ仕上
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。、JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。
1個
5,190 税込5,709
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
屋外での使用も可能なエアーポンプです。 低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
寸法(mm)190×172×199(突起部除く) 質量(kg)5.7 電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ 電源コード(m)1.6 騒音レベル(dB(A))39 定格風量(L/min)120 吐出口外径(Φmm)18(VP13) 定格圧力(kPa)18
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

小型・軽量のミニタイプです。 ポリッシャー専用の低速タイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。
用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 トラスコ品番836-1754 セット内容パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F) 全長(mm)132 空気消費量(m3/min)0.42 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 アズワン品番65-2021-74 ねじ径(Φmm)6 排気方向下方
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

形状スイベルジョイント 最高温度(℃)180 材質(パッキン)PTFEシール 材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼) 最高使用圧力(MPa)4.1 接続ねじ種類Rc
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ポリッシャー (JAP120)用の補給部品です。
仕様パッド トラスコ品番836-1755 寸法(Φmm)75 ねじ径(Φmm)6
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

ポリッシャー (JAP120)用の補給部品です。
仕様スポンジ トラスコ品番836-1756 寸法(Φmm)80 ねじ径(Φmm)6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途流し下のスライド棚、ポット・炊飯器の収納台、テーブルにパソコン、キーボード台 仕様(付属ネジ)皿ネジ4x10mm M4ナット・ワッシャー各8個 材質鉄・メッキ仕上 アズワン品番64-5082-70
1箱(4枚)
699 税込769
当日出荷

1パック(20本)
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ローレットにより、自らバカ穴を開け、樫木や集成材などの接着剤を含む新建材にもスムーズに打ち込めます。また、フレキ付でしっかりと締め付けます。
仕様フレキ付 仕上クロメート
1箱(700本)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アンカープレート/レベリングフット付キャスター用 (M6/M8)
エコ商品
用途アンカー固定用 材質普通鋼[SPCC] 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリッシャー (JAP120)用の補給部品です。
仕様クロス トラスコ品番836-1757 寸法(Φmm)80 ねじ径(Φmm)6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷