30,127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲+80℃未満 荷重方向ラジアル
1個
84 税込92
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

独自の冷却機構を搭載。連続使用にはEねつさまし(オプション)とセットがおすすめです。高い汎用性で、低粘度から高粘度の材料に幅広く対応します。微粒子の均一分散が可能です。撹拌と脱泡、2つのモード設定で高粘度材料の撹拌・脱泡を分単位で処理できます。数mLから250mLまでの材料処理を実現できる容器・アダプターが充実しています。オプションの耐熱アダプターや保冷アダプターで、材料に応じた撹拌・脱泡処理が可能です。自転・超音波ナノ分散機 分散ナノ太郎で前処理することでナノ分散を可能にします。
付属品300mL容器(10個入)、150mL容器(20個入) 電源(V)AC100 50/60Hz 9A 本体質量(kg)約21 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×300×340 サービス分類レンタル
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm) 電源AC100V 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-01 冷却面積1200ccm2
1セット
172,000 税込189,200
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット 寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 電源(V)AC100 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-02 冷却面積1200cm2
1個
139,000 税込152,900
当日出荷

ねじ径M3 種別両メネジ 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,898 税込2,088
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

デザインフィル(ミドリ)便箋 〈B5〉 HOW ARE YOU
OA対応(インクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機)
付属品罫線下敷 サイズB5 枚数40枚入(白10枚+カラー5色×6枚) 寸法(高さH×幅W)(mm)250×177 罫線無地
1個
249 税込274
翌々日出荷

1袋(50個)
2,488 税込2,737
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

少し変わった動物のワッペンを、バッグやインテリアファブリックにつけて「自分だけのもの」をたのしみませんか?
仕様アイロン接着 寸法(cm)約3.5×3(本体)、約7.6×5.8(台紙)
1組
1,098 税込1,208
11日以内出荷


【ポップ】 A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。 【ポスター】 販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。 材質コート紙 紙厚(kg)135
1枚
43 税込47
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


エクストリーム ネットワークスAP1130 Marine grade accessory kit.All items are marine grade.
マリングレードアクセサリー。AP1130 Marine grade accessory kit. All items are marine grade. Includes screw pack mounting brackets locking screw for mounting bracket 1-2.75 metal hose strap。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

記号の説明 = 警告。テキスト言語 = 英語。自己粘着性 = あり。高さ = 55 mm。材質 = ビニール。色 = 黒/黄。幅 = 75mm。。RS警告ラベル. 接着材付きビニールラベル
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1本
9,098 税込10,008
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイプ1コンジットタイプ 保護構造IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120) 電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2)300 衝撃(耐久)(m/s2)1000 許容操作頻度(回/min)最大30 使用周囲湿度(%RH)95以下 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー SR70A
タフな環境でも安心して使える最高クラスの防水・防塵性と優れた基本性能、 乾電池1本で稼動する省電力設計で高いコストパフォーマンスを誇る、免許・資格不要のトランシーバー。 操作性と使いやすさを追求。超薄型コンパクトサイズ、軽量ボディ。 屋外利用も安心の優れた防水・防塵性。 簡単操作、視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。 単3形電池1本での運用ができる省電力。大口径スピーカを採用した大音量設計。 特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。音声ミュート機能。 相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。 サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。 158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。 通話エリアを拡大する中継通信対応。その他の便利な機能。
種類特定小電力 通信方式単信および半複信方式 付属品ベルトクリップ 定格電圧(V)DC1.2~1.5 本体質量(g)約95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×88×16.5(アンテナおよび突起部を含まず) 使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍 送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合) 動作電圧DC1.0V~1.7V 送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875 受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+50 電波型式F3E/F2D 低周波出力60mW(@4Ω、10%歪時)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ グラフィックス 3M(スリーエム) 動画あり
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。 取付け方法貼付タイプ(粘着シール) 材質プラスチック 寸法(縦×横)(mm)250×370 引張強度(N/25mm)310 粘着力(N/25mm)18
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい 材質アルミ軽合金 種類リンク 表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ 表面処理(本体)アルマイト 材質(二重リンク)
1個
449 税込494
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換
コニカARマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。コニカARマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】コニカARマウント 変換内容コニカARマウントレンズ → ソニーEマウント変換
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい 材質アルミ軽合金 種類リンク 表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ 表面処理(本体)アルマイト 材質(二重リンク)
1個
449 税込494
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内用 口金E26 トラスコ品番851-4123 全長(mm)170 昼光色 電圧(V)110 消費電力(W)36 外径(Φmm)58 電球形状スパイラル蛍光灯 電球の種類蛍光灯
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

特徴的なU字型とデザイン・リベットが遊び心を魅了します。
用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに 材質本体:高耐食溶融めっき鋼板、取出口取手:亜鉛合金 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:370×558×478 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)280×40 質量(kg)6.5
1台
56,980 税込62,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マジックテープで簡単装着!長さはショートタイプとロングタイプの2種類からお選びいただけます。華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの近代的な金華山です。(ビニールなし)
寸法(mm)約145
1個
1,498 税込1,648
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの近代的な金華山です。(ビニールなし)
寸法(mm)約230×約120×約50 適合寸法(mm)対応BOXティッシュ:約225×約115×約45
1個
3,598 税込3,958
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用!
寸法(mm)約230×約120×約50 材質PVCレザー 適合寸法(mm)対応BOXティッシュ:約225×約115×約45
1個
4,498 税込4,948
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚板用見出し 収納物の名・種類を表示します。
用途キャビネット見出し 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×8×15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×91×8 質量(kg)3
1台
1,998 税込2,198
21日以内出荷

アルゴファイルジャパンアルティマ5e(ファイブイー)
ボディ本体は軽量で持ちやすく、スタイリッシュなデザインが特徴です。3Dプリンターの仕上げなどに最適です。
トラスコ品番486-7641 セット内容ビット3種類装備/ACアダプター/ゴムスタンド 全長(mm)190 タイプ前後運動 電源(V)AC100~240 入力電圧(V)100 振幅(mm)3 往復回数(回/min)1000~5000 外径(mm)35
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

トラックのシフト部分に被せるだけのドレスアップパーツです。 雅オリジナル生地のレザーや金華山などでトータルコーディネートが可能です。
用途内装パーツ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約20×約20×約20
1個
4,498 税込4,948
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マジックテープで簡単装着!長さはショートタイプとロングタイプの2種類からお選びいただけます。抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用!(PVCレザー)
寸法(mm)約145
1個
1,598 税込1,758
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!(ビニールなし)
寸法(mm)約230×約120×約50 適合寸法(mm)対応BOXティッシュ:約225×約115×約45
1個
3,598 税込3,958
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定番の苗用台形OPP袋に新デザインが加わりました。赤いハートデザインで、母の日のカーネーションにもぴったり!ゴムタグなどのパーツと合わせてカンタンギフトの完成です。
材質OPP[透明]
1パック(50枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトの高反射タイプです。1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。夜間のジョギングやサイクリング、ウォータースポーツなどに最適です。
長さ(mm)5.3 幅(mm)2.7 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×3×64 連続使用時間(時間)200 2018年トラスコ掲載ページ6 1363
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マジックテープで簡単装着!長さはショートタイプとロングタイプの2種類からお選びいただけます。日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!(ビニールなし)
寸法(mm)約145
1個
1,498 税込1,648
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)