79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等 使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可) 接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き) 材質(本体)耐塩素に優れたPVC 質量(g)約66 電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間) 精度±10%RD 表示LCD 0.0~999.9L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83 機能積算数量リセット、表示オートON/OFF 使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、 研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等 使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可) 接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き) 材質(本体)耐塩素に優れたPVC 質量(g)約66 電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間) 精度±10%RD 表示LCD 0.0~999.9L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83 機能積算数量リセット、表示オートON/OFF 使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ホワイト 仕様組紐ボタン、フロント内ポケット 混率(%)ポリエステル65・綿35 素材双糸ツイル 色番C-1
1着
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー 材質アルミ 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100 色(マンセル値)2.5PB 5/8
1セット(10枚)
949 税込1,044
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1組(10枚)
909 税込1,000
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

エス・ピー・エアー非吸塵マジックパッド
用途SPS-30M、SPS-31M用。 仕様マジック仕様 トラスコ品番391-3554 寸法(mm)125 質量(g)110
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

英文入り蓄光ステッカーです。
仕様横型 材質ダイヤライト蓄光シール 寸法(mm)90×250
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用 仕様ステンレス管用 トラスコ品番852-0507 適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用) 材質ハイス サイズ1/2-3/4 質量(g)500 アズワン品番64-6747-90
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

タジマ(田島ルーフィング)マティルNW Sサイズ
エコ商品
自然のリアルな美しさを追求して表現した石目柄・抽象柄シリーズ。種類豊富な石目柄やモルタル柄を取り揃え、大判サイズもラインナップ。ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。
長さ(mm)457.2 幅(mm)304.8 厚さ(mm)3 グリーン購入法適合
1ケース(22枚)
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


KS/HS501 digital 用アクセサリー。クランプロール
種別クランプロール 寸法(mm)410 アズワン品番61-0005-41
1式
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

物品カバー、袋、鞄に最適です。
材質ナイロン(1680デニール)裏面PUコート OD 長さ(m)5 エスコ品番EA911AS-111 厚さ(mm)0.6 寸法(幅Wmm×長さLm)1100×5
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

角型のコンテナバッグです。大量運搬用に適しております。
用途一般製造物や粒状物などの大量運搬に最適です。 材質耐候剤入りポリプロピレン 幅(mm)1250 タイプ角型排出口なし 種類内袋:なし 形式排出口:なし 奥行(mm)1050 間口(mm)1250 ベルト色ベージュ 投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950 ラミネートなし
1袋
9,298 税込10,228
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削油用ヒーターは、「冬季の切削加工は、手が冷たくて大変」という現場の声を受け、開発された投込みヒーターです。切削油用タンクのような、入口が小さく中が広いタンク内の切削油を加熱するのに最適です。 Φ100以上の穴から挿入して使用します。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液体中での加熱のため、熱効率は最高です。 シースには耐食性の高いステンレスパイプSUS316Lを使用していますので、多種の切削油(油性、水性)の加熱に最適です。 サーモスタットにより、0~40℃までの任意の温度に設定できます。
温度調節範囲(℃)0~40 電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付 温度コントローラー液膨式サーモスタット 発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)1.25
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1.0 適合ホース内径(Φmm)13 アズワン品番64-7819-80 タケノコ径(Φmm)14.5
1個
450 税込495
翌日出荷


1本
25,980 税込28,578
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh266規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9307 全長(mm)OAL:124 シャンク長(mm)LS:61 切削径(Φmm)DC:11.1 フルート長(mm)LCF:60 使用可能長さ(mm)LU:35.3 機能長さ(mm)LF:122 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2 接続径(Φmm)DCON:61
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh268規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4564 全長(mm)OAL:196 シャンク長(mm)LS:64 切削径(Φmm)DC:11.1 フルート長(mm)LCF:129 使用可能長さ(mm)LU:90.8 機能長さ(mm)LF:194 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2 接続径(Φmm)DCON:64
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh267規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7752 全長(mm)OAL:160 シャンク長(mm)LS:63 切削径(Φmm)DC:11.1 フルート長(mm)LCF:94 使用可能長さ(mm)LU:57.5 機能長さ(mm)LF:158 寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2 接続径(Φmm)DCON:63
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。 材質極超微粒子超硬 刃数2 先端角(°)140 表面処理DP9020 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 先端角(°)180 ねじれ角(°)27 材種DP102A RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上したドリルです。
1本
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


DNライティングTR-FXAS11-1000
直線で取り付ける場合に使用します FXA-S11-WP用
長さ(mm)1000 品種アルミレール
1個
3,598 税込3,958
19日以内出荷

DNライティングアルミレール曲線
曲線で取り付ける場合に使用します FXA-S11-WP用
長さ(mm)1000 品種曲がりアルミレール
1個
6,898 税込7,588
19日以内出荷

DNライティングLEDモジュール
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ(最小曲げ半径60mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10100mm以内) 60mm毎で切断可
電源要(別置・別売) 品種屋外用LEDモジュール 使用場所屋外 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結1系統10100mm以内
1個
22,980 税込25,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ(最小曲げ半径60mm) 埋め込み取付可能 60mm毎で切断可
電源要(別置・別売) 品種屋外用LEDモジュール 使用場所屋外 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V
1個
18,980 税込20,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
59 税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)



1箱(10本)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)


北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。 セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個 硬度(Oリング)90 内容30種類、382ヶ入 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

つまみ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)つまみ
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うつまみです。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼) 材質黄銅 質量(g)106 高さT(mm)26
1個
特価
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 本体
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付 種別一般型(電池内蔵型) 取付天井埋込型 電圧(V)100 交換目安ランプ:60000時間 電池内蔵型 LED内蔵 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 電球の種類LED
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)