26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

日本ファイリングNF LA型棚部材 背網
25mm×25mm網目の背クリンプ網です。
用途LA型軽量物品棚用部材 材質亜鉛メッキ鉄線
1枚
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

環境にやさしいリサイクル原料を使用した超浅型8段タイプのチェストです。 デスク横に最適サイズで、移動に便利なキャスター付です。
サイズA4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×631 仕様浅8段 トラスコ品番828-8186 材質天板・フレーム:ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)、引出し:スチロール樹脂(再生PS45%使用) ライトグレー 高さ(mm)(キャスター取付時)681 耐荷重(kg)引出し1つあたり約2kg 棚段数浅8段 収納サイズA4 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×365×55 なし グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×390×681 収納の目安A4サイズの書類、B4サイズの書類、小物など 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約32×39×68.1(キャスター取付時)
1台
5,498 税込6,048
欠品中


ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工 材質ACT70 先端角(°)140 表面処理NXコーティング 給油方式内部給油式
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

大麻は桑科の一年生の植物で、中国などで産出され日本では、大麻取締法等の影響で減少し最近では栃木県・群馬県・長野県で少し生産されている程度と少なくなっています。漂白も容易なので、主に上塗り用の麻すさとして販売されています。耐アルカリ性質があり、昔から漆喰に混入され、水に強く、吸水性や弾力性があり、漆喰が塗りやすくなるよう材料張りを与え、つなぎ材として亀裂を防止するなどこれ以上ないほどのすさとしての役割を果しています。 基本的にはメーカー販売の『漆喰・島かべシリーズ』などは100%完成された既調合製品であるため麻すさの追加混入は必要なく安心して使用していただけます。しかし特別必要とされるお客様には富士すさの混入をお勧めいたします。メーカーではこの麻すさを細かく裁断し、お客様のご要望に合わせたサイズで4種類ご用意致しました。 漆喰などへの追加はもちろん、ご自信で漆喰を作ろうとお考えのお客様にもお使い頂けます。好みの長さの『富士すさ』をお選び頂き、ご注文下さい。
容量(g)800 成分 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


メーカー名:アファム。メーカー品番:24803-15。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1400 [ZX-14] A6-A8 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00-01。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 92-06。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [D型] 93-01。カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ] 84-89。カワサキ[KAWASAKI] GPZ750R NINJA [ニンジャ ZX750G] 85-88。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:630。材質[素材]:鉄
材質 歯数15T チェーンサイズ630
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:24800-15。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1400 [ZX-14] A6-A8 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00-01。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 92-06。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [D型] 93-01。カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ] 84-89。カワサキ[KAWASAKI] GPZ750R NINJA [ニンジャ ZX750G] 85-88。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:630。材質[素材]:鉄
材質 歯数15T チェーンサイズ630
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:24603-14。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1400 [ZX-14] A6-A8 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00-01。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 92-06。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [D型] 93-01。カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ] 84-89。カワサキ[KAWASAKI] GPZ750R NINJA [ニンジャ ZX750G] 85-88。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄
材質 歯数14T チェーンサイズ520
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:24603-15。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1400 [ZX-14] A6-A8 06-08。カワサキ[KAWASAKI] ZX-12R 00-01。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1200 02-05。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 92-06。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [D型] 93-01。カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ] 84-89。カワサキ[KAWASAKI] GPZ750R NINJA [ニンジャ ZX750G] 85-88。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄
材質 歯数15T チェーンサイズ520
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:20101-15。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1400 [ZX-14] A6-A8(06-08)。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-15。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-22。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:420。材質[素材]:鉄
材質 歯数15T チェーンサイズ420
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

環境に優しい天然素材のジュート麻製の8打ち(芯入り)組みひも形状のロープです。ばらけにくく、キンクしにくいので扱いやすいです。しなやかで手触りもよいです。
用途各種固定や結束作業に。装飾やディスプレイにも。 仕様丸巻、(打ち方)8打ち(芯入り) 材質ジュート 茶色 太さ(Φmm)8 切断荷重(kN)0.98
1巻
2,888 税込3,177
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Baumer 拡散反射型センサの測定距離は 20 → 120 mm で、バックグラウンド抑制電圧供給範囲は 10 30 V dc です。このセンサは長方形のプラスチック( ASA )ハウジングを備えています。PNP出力 短絡保護 逆極性保護 接続タイプはフライリードコネクタ M8 3 ピンです
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:120 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:FHDK 10P アズワン品番65-7305-16
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

Baumer スルービームセンサは、検出範囲が 6 mm でパルスピンポイント LED を使用 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。長距離に焦点を当てるために平行ビームを使用し、短絡及び逆極性から保護しています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:エミッタ●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:20 mA●インターフェイス:IO-Link●材質:プラスチック( ASA 、PMMA ) アズワン品番65-7324-07
1個
47,980 税込52,778
欠品中

Baumer スルービームセンサは、検出範囲が 6 mm でパルスピンポイント LED を使用 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。焦点距離が 60 mm で、短絡及び逆極性から保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.1 ms●材質:プラスチック( ASA 、PMMA ) アズワン品番65-7325-33
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Baumer の回帰反射型センサは、検出範囲が 1 mm で、パルスピンポイント LED を使用しています。 コネクタ M8 により、プッシュイン式 IO-Link 付きのプッシュプル出力とスリーブスムーズな機械的取り付けが可能です。 4 ピンと 200 mm のフライリードを備え、短絡及び逆極性からも保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 800 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.25 ms●材質:プラスチック( ASA 、PMMA ) アズワン品番65-7323-39
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Baumer のミニチュア拡散センサ(バックグラウンド抑制付き)は、3 → 132 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。焦点距離が 60 mm で、短絡及び逆極性から保護されていま
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.25 ms●材質:プラスチック( ASA 、PMMA ) アズワン品番65-7325-15
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
用途樹脂金型(スライドコア)に。 材質炭素鋼(オイレス#500)他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

アクリル製スライドにコンポーネントをネジで固定して、コンポーネントの長さを延長します。 アクリル製エクステンションを装備したこの調節式スライドは、バックライトが必要な場合に、アクリル製取り付けプレート上で治具コンポーネントの長さを伸ばすために使用します。 画像測定機とマルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行(mm):10×82×13●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9582 アズワン品番67-5639-26
1個
19,980 税込21,978
32日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
36日以内出荷