531件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合KDTA-N300SVH トラスコ品番808-6078 寸法(mm)22×36-41 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷



1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。
用途ドリルビット 質量(g)80
1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷

Amphenol 取り外し工具のコンタクトは 16 サイズです。RoHS対応(2022年10月現在) 熱可塑性樹脂製
仕様●種類:取り外し工具●シリーズ:AT11●端子サイズ:16mm●コード番号:224-5689 アズワン品番65-7642-08
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1袋(5個)
1,198 税込1,318
欠品中

Amphenol 取り外し工具のコンタクトサイズは 20 種類です。RoHS対応(2022年10月現在) 熱可塑性樹脂製
仕様●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:AT11●端子サイズ:20mm●コード番号:224-5683 アズワン品番65-7650-22
1袋(200個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Amphenol 取り外し工具のコンタクトサイズは 12 種類です。RoHS対応(2022年10月現在) 熱可塑性樹脂製
仕様●種類:取り外し工具●シリーズ:AT11●端子サイズ:12mm●コード番号:224-5690 アズワン品番65-7641-49
1袋(100個)
19,980 税込21,978
欠品中

1袋(200個)
52,980 税込58,278
欠品中

新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用 タイプオープンベント(補水液栓付き)型
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキ タイプA型 印面種別浸透印
1個
特価
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなどに最適な 高品位アルミニウム製ヘッドシェル 不要振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 取り付け用の穴にネジ切りのあるカートリッジに最適(AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなど) OFC(Oxygen-free Copper) リードワイヤー付き AT-OC9X/AT-ART9XシリーズのカートリッジをAT-LP3/AT-LP7の トーンアームに取り付け可能 シリーズ最軽量の11g仕様
仕様PCOCC 付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2 材質ヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム 質量(g)約11.5(リード線含む、取り付けビス除く)、約10.7(リード線、取り付けビス除く) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く) リード線OFC
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

危険表示、安全確保、環境整備用に。
用途危険地域、工場や倉庫、建設現場、工事現場、駐車場、河川や池沼、森林や海岸、公園や遊園地など 材質ポリプロピレン・ポリエチレン複合フィルム テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)50 質量(g)200 取付方式テープ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

収縮チューブ用(スプーンノズル)
種別スプーンノズル 適合PJ-206A1/208A1/210A/214A/218A トラスコ品番127-8274 質量(g)58 備考サプライ品 アズワン品番5-5327-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。 材質亜鉛 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 適合流体空気
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックエイト調整部品用端子
エコ商品
コンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい 圧入タイプとカシメタイプがございます
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 スポンジにより、エアチューブを潰さず固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
448 税込493
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハウスビーエムテーパードリル
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的 六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。 シャンク径テーパーアダプターに準じる 使用電動機ハンマードリル
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。 パワーアップで余裕の除電 アラームの信号出力が標準化
放電方式交流コロナ放電式 付属品AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mm トラスコ品番342-1112 質量(g)3200 出力電圧AC7.0KV 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×220 アラーム表示高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断 許容周囲温度(℃)0~40 配線長(接続可能電極)統計8m 消費電流(VA)25 入力電源AC100/200V(本体スイッチにて切替) 使用高圧電源商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源) 許容電流(出力)2.5mA
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ロゴキャップ
Parktoolのロゴ刺繍とサイズ調整可能なスナップバックが特徴の、スタイリッシュなキャップです。これを被ればショップでも街中でも、どこでもカッコよく決まります。
材質コットン100% サイズフリー
1個
5,698 税込6,268
61日以内出荷

エレガントなデザインとくすみカラーのピンク色が上品な母の日ギフト用のメッセージタグです。ゴムタグやワイヤータイ、リボンに通してカンタンに使えます。お客様のお声から小さめのギフトにも使いやすいW39×H90mmサイズができました。
材質板紙 230g/m2 種類クラッシーピンク 寸法(幅W×高さH)(mm)39×90
1パック(30枚)
499 税込549
4日以内出荷

1個
700 税込770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


AV機器を搭載するためのアクリル製の棚板です。 1枚のみ取り付けることができます。
付属品取付ネジ 材質スチール、アクリル 質量(kg)2.4 ブラック 耐荷重(kg)10 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)505×56×366 テーブル寸法奥行(mm)320 テーブル寸法幅(mm)500
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
用途和気産業「Walist ウォリスト」シリーズで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミシン目入りの透明フィルムで巻いているため、長さに合わせてそれを剥がせばいつまでもボロボロにならず、手が汚れることもありません。
質量(g)9 本体寸法(mm)Φ11×70
1本
64 税込70
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。
用途棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。 材質 ユニクロ 棚受け金具棚受アクセサリー
1パック(50本)
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オートニクスアナログタイマATシリーズ
エコ商品
DIN48×48mm。 幅広い電源電圧範囲。 多様な出力動作モード6種選択可能。 マルチ時間レンジ16種選択可能。 簡単操作で設定時間、時間レンジ、出力動作モード設定。 出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
タイマー設定0.05s~100h 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 時間仕様0.05s~100h
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。 材質真鍮 形状四角プラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様最小信号幅:INHIBIT、START、RESET: 約50ms 付属品ブラケット 質量(g)85 入力種類無電圧入力(NPN) 動作方式時間設定 制御出力制限時間 DPDT (2c) 使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65(F180氷結または結露しないこと) 設定範囲0.05~0.5秒、0.1~1秒、0.5~5秒、1~10秒、0.05~0.5分、0.1~1分、0.5~5分、1~10分、0.05~0.5時間、0.1~1時間、0.5~5時間、1~10時間、5~50時間、10~100時間 端子構造11ピンプラグ 動作時間SIGNAL ON START 出力動作SIGNAL ON DELAY、SIGNAL OFF DELAY、SIGNAL ON-OFF DELAY、FLICKER、INTERVAL 各種認証CE、UKCA、UL、EAC 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85(凍結または結露しないこと)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)30 仕様ソケットロック機構/なし トラスコ品番288-0032 全長(mm)227 質量(kg)1.22 差込角(mm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷