細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。
セット内容ベルトフック付きミニケース×6、ベルトフック付きミニケースL×2
材質PP
幅(mm)305
質量(kg)0.9
色グレー
高さ(mm)290
奥行(mm)70
外形寸法(mm)305×70×290
仕切数(個)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
天然のウォールナット材の素材感を生かした美しいフロントパネルと最新のタッチパネル式+指紋認証式採用のプレミアム金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。
サイズも設置場所や用途に合わせて3種類。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色天然ウオールナット材
収納サイズA4 (横に収納)
ロックシステム暗証+暗証、指紋+暗証
ドアロック方式OTFタイプ
腰のベルトに取付ができます。ナチュラルカラーで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。
適合AU-6、9、M8用
材質PP
幅(mm)96
色ナチュラル
高さ(mm)65
質量(g)50
品名ベルトフック付きミニケース
奥行(mm)73
外形寸法(mm)96×73×65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
腰のベルトに取付ができます。ナチュラルカラーで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。ワイドタイプで125mmの釘も収納可能です。
適合AU-9、6、M8用
材質PP
幅(mm)145
色ナチュラル
高さ(mm)65
質量(g)80
品名ベルトフック付きミニケースL
奥行(mm)73
外形寸法(mm)145×73×65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ TiNコート
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
純正では設定の無いASSYでの提供となります。
ASSYでの提供により作業時間を短縮!
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。
メーカーヤマハ
主軸の干渉を回避した嵩上げ構造。刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です。ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。[主な適合機械]5軸制御MC[付属品]LT5AU75(M)-V1 ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU75-SJG8(2個1set):2set ステップ口金(深さ20)LT5AU75-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS14Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB14-14(2個1set):1set 標準ハンドル LT-10HN250:1本 。LT5AU100(M) ステップ口金(グリップタイプ)LT5AU100-SJG8(6個1set):1set ステップ口金(深さ20)LT5AU100-SJ20(2枚1set):1set 標準取付クランプセット BCS18Q1(2組1set):2set 標準ガイドブロック LTGB18-18(2個1set):1set 標準ハンドル LT-12HN250、LT-12HN370:各1本。ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
T6
W7
B104
H16
D90
C102
S18
E90
G24
J50
I5
K12
N50
U20
AD14.5
M80
RoHS指令(10物質対応)対応
IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。
非常に軽量で作業性が向上。耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好。耐久性・耐摩耗性に優れたウレタン樹脂を使用
用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等
材質(ホース)(内管)ウレタン樹脂、(外管)ウレタン樹脂
定尺(m)100
特性耐寒、耐久、耐摩耗
許容圧力(MPa)0~1.5
許容曲げ半径(mm)40
使用温度範囲(℃)-0~40
色レッド
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1775
アズワン品番65-7552-42
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1732
アズワン品番65-7565-32
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1729
アズワン品番65-7566-37
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1564
アズワン品番65-7556-68
1セット(57個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1562
アズワン品番65-7552-87
1セット(57個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1559
アズワン品番65-7555-60
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠してい
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1490
アズワン品番65-7566-66
1セット(28個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1494
アズワン品番65-7567-92
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は S
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1731
アズワン品番65-7551-71
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
。Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1723
アズワン品番65-7556-47
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
。Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1772
アズワン品番65-7557-74
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 8 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
仕様●CN1:X ロック A のサイズ●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:AB-AU●コード番号:215-0875
アズワン品番65-7381-79
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
規格MF-6391PASS
部品名称チーズクミタテ
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.55MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.45MB) 展開図7(1.61MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.6MB) 展開図10(1.74MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.39MB) 展開図20(1.55MB) 展開図21(1.39MB) 展開図22(1.45MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.38MB) 展開図26(1.35MB) 展開図27(1.35MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(1.35MB) 展開図43(1.33MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.35MB) 展開図48(1.33MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.93MB)
図解NoBSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.12、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル JDHシリーズ部品_No.47、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.17、BSM-1065SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ ノズル組立部品_No.15、BSM-1350L-18AU 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.8、BSM-1350L-18DU 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.8、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.17、BSM-1550L-22DU 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.8、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.63、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(左) 22M部品_No.8、BSM-1350L-18AU 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.17、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,ノズル(左) 22M部品_No.2など
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
規格P331370-0000
部品名称パイロツトランプ(ミドリ)
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(1.37MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(0.93MB)
図解NoBSM-1350L-18GK スイッチボックス部品_No.8、BSM-1070SLT(18) オプション12 (スイッチボックス SFAノズル CFAノズル)部品_No.10、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.10、SSA-α1000ST ケイキパネル(2)部品_No.34、SSA-R1000 計器パネル部品_No.20、SSA-G540 操作パネル(1)部品_No.29、BSM-1550L-22DUBK スイッチボックス部品_No.8、SSA-S551 計器パネル部品_No.27、SSA-α603 給水ポンプ部品_No.49、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.12、BSM-1350 1550L-2シリーズ スイッチボックス部品_No.8、SSA-α1000S ケイキパネル(2)部品_No.34、BSM-630SLT-C2-2(14M) スイッチボックス部品_No.12、BSM-1550L-18GK スイッチボックス部品_No.8、BSM-1550L-22AU 電装品部品_No.9など
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
規格M6X30
部品名称タカナツト
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.4MB) 展開図19(1.44MB) 展開図20(1.4MB) 展開図21(1.44MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.44MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.44MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.76MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.32MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.71MB) 展開図37(0.71MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.77MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.32MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(0.71MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(0.71MB) 展開図48(0.71MB) 展開図49(0.76MB) 展開図50(0.76MB)
図解NoBSM-1350L-18DUBK 調圧モータ部品_No.8、BSM-1050SLT-20LA3U パワーレギュレータ部品_No.8、BSM-1670SLT 調圧モータ部品_No.8、BSM-1050SLT-16HA3U パワーレギュレータ部品_No.8、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.61、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧モータ部品_No.8、BSM-1265SLT 調圧モータ部品_No.8、BSM-1270SLT 調圧モータ部品_No.8、BSM-1350L-18AU 調圧モータ部品_No.8、BSM-1050SLT-LE 調圧モータ部品_No.8、BSM-1070SLT(18) 調圧モータ部品_No.8、BSM-1110L オプション10 (自動調圧キット)部品_No.11、BSM-1550L-22AU 調圧モータ部品_No.8、BSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.35、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム部品_No.36、BSM-1110L オプション11 (電動調圧キット)部品_No.11など
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
備考9フクム
部品名称ヒユーズホルダ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.25MB) 展開図39(1.25MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(1.04MB)
図解NoBSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.8、BSM-1550L-22AUBK スイッチボックス部品_No.6、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.8、CBM-520SLT-C2-3 スイッチボックス部品_No.14、BSM-1350L-18AU スイッチボックス部品_No.6、BSM-1040SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.8、BSM-840SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.8、BSM-640SLT 12M スイッチボックス部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.10、BSM-1550L-22DU スイッチボックス部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1(14M) スイッチボックス部品_No.9、BSM-840SLT-C2S スイッチボックス部品_No.8、BSM-840SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.8、BSM-1550L-18GK スイッチボックス部品_No.6、BSM-1670SLT スイッチボックス部品_No.8など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
シリーズSY5000
シリーズSY5000
関連キーワード
1
2
次へ