用途ナットの回り止めに使用します。
形状丸形
種類座金
こんなお得な商品も!
ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40)
アダプタ用(AN00~AN40)
材質SPCC
材質鉄
種類歯付き座金 内歯形
表面処理三価ホワイト
材質ステンレス
形状丸形
種類座金
材質(キャップ)ナイロン66
材質(ブッシュ)EPDM
タイプ耐候性
使用周囲温度(℃)-25~+80
材質鉄
種類歯付き座金 内歯形
表面処理三価ホワイト
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
特性耐油性
IP等級IP67
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
種類丸型
結合方式ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
段ボール・ゴム・レザー類が切れるハードに使える万能ハサミです。
トラスコ品番217-8365
セット内容キャップ
全長(mm)165
材質/仕上刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂
質量(g)62
刃長(mm)40
刃厚(mm)2.4
アズワン品番64-8410-03
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
スムーズに切り進める角度付です。
トラスコ品番208-5042
全長(mm)165
材質/仕上刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂
質量(g)65
刃長(mm)40
刃厚(mm)2.4
アズワン品番64-8410-02
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
他のアームレスラーシリーズよりも刃が薄く刃の角度が鋭角なため、切り進める際に対象物を逃がしやすくシャープな切れ味が体感できます。
用途パッチワーク用
キルトに
トラスコ品番224-3663
全長(mm)155
材質/仕上ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ポリプロピレン樹脂
色黒
質量(g)54.9
奥行(mm)18
刃長(mm)37
刃厚(mm)2.5
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アラミド繊維専用
付属品専用キャップ
トラスコ品番446-4146
材質高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)
全長(mm)165
刃長(mm)40
刃厚(mm)2.5
繰り返し・詰め替え対応
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
締付けモード切替機能があり、締め過ぎ防止!トルクの管理を強力サポート。『AW-160E』は、ブラシの交換が不要な長寿命ブラシレスモーターを搭載したコードレスインパクトレンチです。本体重量はバッテリー込で1.3kgで、一般的な重量1.5kgより軽量で、かつホースレスなので驚異的なパフォーマンスを発揮。Li-ion20V クラス 世界最軽量です。バッテリー残量インジケーターは、スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認できます。ティージングスロットルレバー:スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能。暗所でも楽々作業LEDライト付。レバーを外すとすぐに回転が止まるブレーキ機構。
用途自動車の整備などに最適
仕様■電圧:DC20V ■電池パック:リチウムイオン電池2Ah ■モーター:ブラシレスモーター、■差込角:12.7mm角 ■右 締付トルク:モード170~90Nm モード2100~250Nm ※打撃約1~2秒後、必ず適正トルク値までの締め付けを測定器具(トルクレンチ)でトルク管理を行って下さい。■左 最大トルク:300Nm ■打撃数:0~3,000IPM、■充電時間:満充電 約45分 ■質量:1.3kg(バッテリー含む)/バッテリー質量:350g ■全長:148mm ■全高:225mm、■騒音値:95dB ■振動値:15.5/s
付属品AW-160E本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・専用樹脂ケース
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。
付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340
本体質量(kg)0.17
風向角度調整180°まで可能
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
黒革の加工物などの支えに使用します。
凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト
仕様クランプ用治具
材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
材質ハネナイト(R)
色黒
硬度32°(デュロメータタイプA)
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥粒が整しく配列された設計により、ダイヤモンド砥粒が均一に突出する為、優れた切断スピードと安定した性能を維持。
チップ高さ(mm)8.0
内径(Φmm)30.5
加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。
用途クランプ作業に
材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
タイプAWタイプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ