カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 測定用品(23)
  • 制御機器(9)
  • 物流用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「ax-31」の検索結果

138件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
    タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)13.1角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形AX
  • 高枝鋏 替刃(採収型) エスコ

    高枝鋏 替刃(採収型)

    エスコ
    ¥4,280税込¥4,708
    1個
    翌日出荷
    EA650AX-31用替刃
    エスコ品番EA650AX-31R
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 麻100 生地 アルテモンド

    麻100 生地

    アルテモンド
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    翌々日出荷
    天然の「抗菌防臭」効果 ノーホルマリン加工 さらりとした手触りで、上品なナチュラル感が魅力。ホームファッションとして一年中ご利用いただけます。
    用途カバーリング、ピロケース、シーツ、のれん、チェアカバー、クッション、座布団、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、バッグ、袋物、帽子、スリッパなど長さ(m)27幅(cm)153混率(%)麻100
  • ポリエステルコード(ブラインド用) エスコ

    ポリエステルコード(ブラインド用)

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1巻
    当日出荷
    しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。 ブラインドのひもなどに。 吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。。
    仕様●サイズ:Φ2mm×20m●引張強度:0.57kN●構造:8打ちコード(芯なし)●材質:ポリエステル
  • ヘルメットインナーキャップ エスコ

    ヘルメットインナーキャップ

    エスコ
    ¥955税込¥1,051
    1枚
    当日出荷
    用途ヘルメット、帽子のインナーとして使用。 汗とりやムレの解消に。材質レーヨン糸95%、スパン糸5%色黒サイズフリー
  • 止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    止水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    給水管なし、ナットなし、ハンドル式
    仕様共用形呼び13JIS規格JIS B 2061操作方式ハンドル式
  • X線防護用アウトレットボックス 鉛ボード用 未来工業

    X線防護用アウトレットボックス 鉛ボード用

    未来工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌日出荷
    付属品3分スタット付
  • エレベーター三脚(調整台付) アックスブレーン

    エレベーター三脚(調整台付)

    アックスブレーン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台付。地墨ポイント投射可能。
    用途レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚。
  • 1/4インチ ビットアダプター エスコ

    1/4インチ ビットアダプター

    エスコ
    ¥5,020税込¥5,522
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611AX-31
  • ドライバービット (ショート防止カバー付き) エスコ

    ドライバービット (ショート防止カバー付き)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1本
    翌日出荷
    配電盤などの狭所のネジ回し作業に。軸接触によるショートを防止します。作業時の周りへの傷つきを防止します。マグネット付き。
    シャンク径(inch)六角:1/4”
  • 255x25x19.05mm/A #36P 平砥石 エスコ

    255x25x19.05mm/A #36P 平砥石

    エスコ
    ¥7,250税込¥7,975
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AX-31粒度36
  • [採取型]伸縮式高枝鋏 エスコ

    [採取型]伸縮式高枝鋏

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1個
    翌日出荷
    5段階伸縮。鍛造刃。替刃式。グリップ部は250°回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。グリップ開き角度2段切替式。打ち合いクッションにより、枝を切断したときに起こる手や腕への衝撃をやわらげます。刃カバー付き。
    エスコ品番EA650AX-31質量(g)1310刃長(mm)60全長(m)1.8~3材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー切断能力(Φmm)12材質(刃)高炭素刃物鋼
  • [2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ

    [2種EPゴム]キャプタイヤケーブル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥13,500税込¥14,850
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。規格/略称2PNCTシース色黒定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム絶縁体厚さ(mm)0.8最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25
  • SEC-ウェーブミル 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル

    住友電工ハードメタル
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ミキサー アバーメディア

    ミキサー

    アバーメディア
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    6トラックのオーディオミキサーとカスタマイズ可能なコントロールパネルを備えたLive Streamer NEXUSはライブクリエイション作業の全てをコントロールします。より生産的に、創造的に、そして効率的に創作しましょう。 声、通知、音楽、そしてゲーム音、全てあなたのコンテンツの重要な要素です。 簡単に、リアルタイムに6トラックをモニタリングしコントロールすることができます。 モニター音声と配信音声をそれぞれ個別にコントロールできます。2系統の出力により、モニター音声と配信音声はそれぞれの重視するもの、目的に合わせて異なる設定で使用することが可能です。 NEXUSアプリケーションにより、手軽にかつ完璧に操作できます。コンテンツクリエイターのことを念頭に置いたデザインで、ウィジェットのドラッグ&ドロップ、ホットキーの追加、マイクの調整が手軽にできます。素晴らしい配信までほんの数クリックだけです。
    仕様【コントロール部】物理ボタン:4個、音量調整ツマミ:6個(入力音量調整×3、PC音量調整×3)、RGBライティング:搭載(状態ランプ、物理ボタン、音量インジケーターなど)、【オーディオインターフェース部】ファンタム電源:+48V、ループバック機能:搭載、【オーディオ・プロセッシング】マイクエフェクト:ノイズゲート、コンプレッサー、イコライザー、エコー、リバーブなど、サンプリングレート:最大96kHz / 24ビットセット内容Live Streamer NEXUS(AX310本体)、マグネットスタンド、USB 2.0 Type-B to Type-A ケーブル(1800mm)、3.5mmステレオオーディオケーブル(1800mm)、3.5mm to 6.3mmオーディオ変換アダプタ、電源アダプター、日本用コンセントプラグ、クイックガイド、専用設定ソフトウェア『AVerMedia NEXUS』(PC / Mac対応)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)7未満(接続機器の消費電力を含まず)電源ACアダプター(AC 100~240V、DC12V/1.5A)本体寸法(mm)217×145×61本体質量(g)約702対応OSPC:Windows(R) 10 バージョン20H2(64ビット版)以上、Mac:macOS 10.15 以上チャンネル数【オーディオインターフェース部】入力チャンネル:MIC端子(XLR / 6.3mmに対応したコンボ端子)×1、LINE IN端子(3.5mm TRSステレオ)×1、CONSOLE IN端子(光デジタル)×1、PC音声入力チャンネル:最大3チャンネルに対応(SYSTEM、GAME、CHAT)、出力チャンネル:PHONES端子(3.5mm TRSステレオ)×1、LINE OUT端子(3.5mm TRSステレオ)×1周波数特性【オーディオ・プロセッシング】10Hz to 20kHzインターフェースUSB 2.0端子(Type-B)使用湿度範囲90%以下(結露なきこと)S/N比【オーディオ・プロセッシング】105dBタッチパネル方式【コントロール部】5インチIPS 静電容量方式タッチパネル(CTP)ダイナミックレンジ【オーディオ・プロセッシング】114dB対応ソフトウェア(2021年05月時点)OBS Studio(PC / Mac版)、Streamlabs OBS(PC / Mac版)、RECentral(PC版)、Spotify(PC / Mac版)、(2021年05月時点)配信サービス:YouTube、Twitch
  • 分岐止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐止水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌日出荷
    エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ストレート型の分岐止水栓です。2方向それぞれ止および通水流量調整が出来ます。
    用途分岐用の止水栓として形状ストレート方向分岐:右JIS規格JIS B 2061RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐止水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    翌日出荷
    ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
    用途止水栓として形状ストレート奥行(mm)54JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)72ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)本体幅(mm)93
  • メディカルウォーク BS M033 ブラック アサヒシューズ

    メディカルウォーク BS M033 ブラック

    アサヒシューズ
    ¥25,980税込¥28,578
    1足
    5日以内出荷
    滑りにくい「ミラクルウェーブソール」を採用、メディカルウォークの国産ビジネスモデル。内羽根式タイプで冠婚葬祭などのフォーマルシーンにもおすすめです。【SHM機能の3大メリット】。1.ひざにやさしい理想的な歩行をサポート。踵の着地時にスクリュー部のフィンが体重圧でたわみ、踏み込むとつま先をやや外側に回旋。ひざに備わった回旋運動を補助し、正しい歩行を促します。2.ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造。SHM機能はゴムの弾力で衝撃を吸収。スクリュー構造が体重圧を分散し、効率的に負担を軽減。3.ひざを安定させる ももの内側の筋肉への働きかけ。スクリューホームムーブメントを促し、ももの内側の筋肉を効率よく活動させ、正しい歩行へ導きます。・フットグラファーラスト。メーカー独自の足型測定器『フットグラファー』により、全国で測定されたデータを基に作られた快適設計の足型を採用。・アサヒデトーション。靴の内側、小趾(しょうし)の付け根付近に樹脂プレートを配置。足の痛みにもつながる、ねじれ・沈み込みを低減、拇趾(ぼし)側へのスムーズな蹴り出し・荷重移動を促します。・滑りにくい「ミラクルウェーブソール+マルチファイバーソールⅡ」。氷上でグリップ力を発揮するガラス繊維を配合した「ミラクルウェーブソール」と、 耐滑効果のある複数の機能素材を配合した「マルチファイバーソールⅡ」を組み合わせた、 滑りにくさが自慢の靴底です。
    材質天然皮革色ブラック材質(底部)合成底(ミラクルウェーブソール)ヒール(cm)4足囲3E
  • 静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ

    安立計器
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです 接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持 正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります
    用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1.5秒耐久性7.5万回以上プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン向き(接触板)平行
  • メディカルウォーク BS M034 ブラック アサヒシューズ

    メディカルウォーク BS M034 ブラック

    アサヒシューズ
    ¥25,980税込¥28,578
    1足
    5日以内出荷
    滑りにくい「ミラクルウェーブソール」を採用、メディカルウォークの国産ビジネスモデル。外羽根式タイプなので、着脱が容易で履き心地の調整がしやすく、外回りのお仕事や、デイリーのカジュアルシーンにおすすめです。【SHM機能の3大メリット】。1.ひざにやさしい理想的な歩行をサポート。踵の着地時にスクリュー部のフィンが体重圧でたわみ、踏み込むとつま先をやや外側に回旋。ひざに備わった回旋運動を補助し、正しい歩行を促します。2.ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造。SHM機能はゴムの弾力で衝撃を吸収。スクリュー構造が体重圧を分散し、効率的に負担を軽減。3.ひざを安定させる ももの内側の筋肉への働きかけ。スクリューホームムーブメントを促し、ももの内側の筋肉を効率よく活動させ、正しい歩行へ導きます。・フットグラファーラスト。メーカー独自の足型測定器『フットグラファー』により、全国で測定されたデータを基に作られた快適設計の足型を採用。・アサヒデトーション。靴の内側、小趾(しょうし)の付け根付近に樹脂プレートを配置。足の痛みにもつながる、ねじれ・沈み込みを低減、拇趾(ぼし)側へのスムーズな蹴り出し・荷重移動を促します。・滑りにくい「ミラクルウェーブソール+マルチファイバーソールⅡ」。氷上でグリップ力を発揮するガラス繊維を配合した「ミラクルウェーブソール」と、 耐滑効果のある複数の機能素材を配合した「マルチファイバーソールⅡ」を組み合わせた、 滑りにくさが自慢の靴底です。
    材質天然皮革色ブラック材質(底部)合成底(ミラクルウェーブソール)ヒール(cm)4足囲3E
  • モータポンプ ダイキン工業

    モータポンプ

    ダイキン工業
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    翌日出荷から50日以内出荷
  • メディカルウォーク BS M033 ブラウン アサヒシューズ

    メディカルウォーク BS M033 ブラウン

    アサヒシューズ
    ¥25,980税込¥28,578
    1足
    5日以内出荷
    滑りにくい「ミラクルウェーブソール」を採用、メディカルウォークの国産ビジネスモデル。内羽根式タイプで冠婚葬祭などのフォーマルシーンにもおすすめです。【SHM機能の3大メリット】。1.ひざにやさしい理想的な歩行をサポート。踵の着地時にスクリュー部のフィンが体重圧でたわみ、踏み込むとつま先をやや外側に回旋。ひざに備わった回旋運動を補助し、正しい歩行を促します。2.ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造。SHM機能はゴムの弾力で衝撃を吸収。スクリュー構造が体重圧を分散し、効率的に負担を軽減。3.ひざを安定させる ももの内側の筋肉への働きかけ。スクリューホームムーブメントを促し、ももの内側の筋肉を効率よく活動させ、正しい歩行へ導きます。・フットグラファーラスト。メーカー独自の足型測定器『フットグラファー』により、全国で測定されたデータを基に作られた快適設計の足型を採用。・アサヒデトーション。靴の内側、小趾(しょうし)の付け根付近に樹脂プレートを配置。足の痛みにもつながる、ねじれ・沈み込みを低減、拇趾(ぼし)側へのスムーズな蹴り出し・荷重移動を促します。・滑りにくい「ミラクルウェーブソール+マルチファイバーソールⅡ」。氷上でグリップ力を発揮するガラス繊維を配合した「ミラクルウェーブソール」と、 耐滑効果のある複数の機能素材を配合した「マルチファイバーソールⅡ」を組み合わせた、 滑りにくさが自慢の靴底です。
    材質天然皮革色ブラウン材質(底部)合成底(ミラクルウェーブソール)ヒール(cm)4足囲3E
  • 超低床ジュラルミンローラー テム

    超低床ジュラルミンローラー

    テム
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    6日以内出荷
    H鋼の上を走るローラーを外れ防止専用ガイドで専用サポート&H鋼の上にローラーを逆さまに設置させ強力固定、ローラーの上に重量物を走らせることができます。アシストローラー4個+ユニットバー2本のマルチセット商品。
    セット内容MAX31_1.2×1台、アシストローラー4個、ユニットバー2個質量(kg)約2本体高さ(mm)31耐荷重(t)1.2
  • PA0316-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0316-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0312-DA (両端金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0312-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650ねじ径R46085推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0312-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0312-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • (64700)パネルCOMP.,L.リヤーインサイド ホンダ

    (64700)パネルCOMP.,L.リヤーインサイド

    ホンダ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    3日以内出荷
  • PA0312-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0312-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0316-DA (両端金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0316-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840ねじ径R1"推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0316-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0316-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 超低床ジュラルミンローラー テム

    超低床ジュラルミンローラー

    テム
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    6日以内出荷
    H鋼の上を走るローラーを外れ防止専用ガイドで専用サポート&H鋼の上にローラーを逆さまに設置させ強力固定、ローラーの上に重量物を走らせることができます。
    質量(kg)約2本体高さ(mm)31サイズ(mm)高さ31×幅150×長さ218耐荷重(t)1.2タイヤ外径(mm)Φ23
  • PA0306-DA (両端金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0306-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240ねじ径R46089推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0304-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0304-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0308-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0308-DA (両端金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300ねじ径R46024推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0306-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0306-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0316-DA (両端ステンレス金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0316-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)SUS304
  • PA0306-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0306-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
  • PA0308-DA (両端金具C)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA0308-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    3日以内出荷
    用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理