56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)44 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード11624
1個
586 税込645
当日出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質高炭素高クロム鋼 等級1級相当品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)

六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法A(mm)39 寸法B(mm)19 寸法D(mm)4.5 寸法L(mm)42 寸法W(mm)25 寸法C(mm)10.5 寸法h(mm)20 寸法d(mm)10 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)6 寸法T(mm)2 寸法P(mm)31 寸法H(mm)13.5 質量(g)90
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形 材質 ハンドル平面ハンドル 材質(基板)木製 基板厚(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
28,980 税込31,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (466種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮素材のシートです ホビーや工作、各種補修などに最適です
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バンケットやパーティーでの使用をする際にさまざまな形状がある為、メニューに合わせてレパートリーが広がります。シンプルなデザインが料理を引き立てます。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様露出形 材質 寸法P(mm)49 保護等級IP2XD 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃長l1(mm)70
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B) 奥行(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)



通気性と透光性に優れた、花粉を通さない植物研究専用の交配袋です。 水に濡れてもへたらず、内部の空間を保てます。 油性ペン・ボールペンで文字が書けます。
材料ポリエステル製不織布 厚さ(g/m2)20
1個(100枚)
9,910 税込10,901
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キーフラットキー 塗装アルミ地肌 取付姿勢自由 軸の形状中実軸 材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷





ブラウン系 適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
1個
219 税込241
7日以内出荷


薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1250度で焼成した軽量のレンガです。比重は約0.85です。 熱や紫外線劣化に強い軽量レンガです。 住宅の外壁、サウナ室の内装、クロスの上に両面テープ施工ができます。
用途外壁・内装用。 厚さ(mm)約12 質量(g)約140 寸法(縦×横)(mm)約65×215
1箱(115枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷


1250度で焼成した軽量のレンガです。 比重は約0.85です。 熱や紫外線劣化に強い軽量レンガです。
用途クロスの上から両面テープで張れるレンガです。貼るだけで、壁をレンガ風にイメージチェンジ。扱いやすい軽さも魅力です(1枚約40g)。猫のひっかき傷や壁の汚れをかくすのに最適です
1箱(100枚)
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ARM Series(ARM11AB1) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

CDQSB12-31DCM CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-31DCM) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)31 ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷

1個
659 税込725
7日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1個
809 税込890
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1セット(10本)ほか
5,298 税込5,828
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km 電極寸法(mm)Φ0.7 材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム 接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ123 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)