天然の竹を使った串です。
内部にわさびなどに含まれる成分を持つ抗菌シートを敷いていますので、衛生的です。
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280
潤滑方式無潤滑
長さ公差(mm)0~-0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
消火器を設置した時「消火器」表示と消火器の使用方法を判り易く1枚にまとめてデザインされた表示プレートです。
材質PVCプレート
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
形状フランジ付ブッシュ
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
こんなお得な商品も!
PVCボタンチューブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。
長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。
色グレー・黒(リバーシブル)
仕様RoHS対応品
材質ポリエステルクロス入ビニールシート
使用温度範囲(℃)-20~85
シート厚さ(mm)0.35
関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。
用途グリースニップル摩耗時の交換に
足の指の間を広げてたっぷりの泡で気持ちよく洗えるUの字構造で2ヶ所同時に汚れと臭いを一気にケア指圧突起で足のコリもスッキリ
材質柄/ポリプロピレン 毛/ナイロン
寸法(mm)47×134×30
色白
種類ブラシ
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
収納をインテリアの一部に!大人の落ち着いた雰囲気を持つ穴あきボードです。
リビング、寝室、玄関などのスペースをぐんと効率よく使えます。
木のぬくもりを感じるように、贅沢に天然木を使用しました。
天然木はひとつとして同じ物がなく個性的な空間を演出します。
色の経時変化・節などの特徴、色柄違いなども天然木の特徴です。
天然素材ならではの風合いをお楽しみください
材質シナ合板
色ダークブラウン
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質ガラス
長さ(mm)約1.3
穴径(Φmm)約0.80~0.85
サイズ(mm)約1.6
熱伝導性と耐久性に優れたセラミック加工。内面ブラックカラー。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
適合オール熱源(ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター
質量(g)370
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×135×70
表面処理内面:瀬田ミック塗膜加工/外面:焼付け塗装
耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
寸法(mm)Φ110×H120
品名・タイプアイスペール
EBM品番3321800
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型
RoHS指令(10物質対応)対応
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)6.4
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
強い日差しから冷感素材で首筋をガード。吸汗速乾素材。UVカット。
用途作業 現場 工事 ワーク 建設 熱中症予防
サイズF
タイプ日避けタイプ
環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオHIPS
寸法(mm)238×97×30
質量(g)10
1袋(50点)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオHIPS
寸法(mm)238×97×30
質量(g)10
1袋(50点)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
材質ガラス
幅(mm)約1.6
寸法(mm)約1.3
穴径(Φmm)約0.80~0.85
外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化。・被せやすい角底袋。・中身を確認しやすい透明タイプ。・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能。・やや厚めの0.05mmフィルム使用
用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ
厚さ(mm)0.05
素材PE
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオHIPS
寸法(mm)238×97×30
質量(g)10
1袋(50点)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオHIPS
寸法(mm)238×97×30
質量(g)10
1袋(50点)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。
材質バイオHIPS
寸法(mm)238×97×30
質量(g)10
1袋(50点)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ