カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
- 配管・水廻り設備部材(64)
- 自動車補修部品(54)
- 農業機械(29)
- 制御機器(28)
- バイク部品(26)
- パソコン/周辺機器(22)
- 作業工具(17)
- 電気材料(11)
- 測定用品(11)
- 洗剤・除去剤(9)
- 切削工具(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- カー用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 電動工具(8)
- バッテリー・電装(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 防犯用品(5)
- 事務用品(5)
- 梱包用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 家電(4)
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CKD(82)
- コガネイ(32)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- ONK(オーエヌ工業)(18)
- アソー(14)
- ParkerTAIYO(12)
- 日栄インテック(11)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- ホンダ(8)
- ヤマト産業(6)
- REX(レッキス工業)(6)
- イチネンTASCO(6)
- イスカル(5)
- エスコ(5)
- 三菱電機(5)
- カシムラ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 大阪魂(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-8a-3」の検索結果

鉄平蝶番
ジョー・プリンス竹下¥149税込¥1641個当日出荷現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
A-17-B 3/8 × 10.7M アタプター
RIDGID(日本エマソン)¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷C-5ケーブル付きアダプタトラスコ品番433-2687質量(kg)5.9色シルバー
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
アルミ製ベルトレンチ(無傷型)
スーパーツール(16件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
微圧計 A型 G3/8B 100Φ
右下精器製造¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。用途主にガスや気体用。仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-H形状A型ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G3/8B大きさ(Φ)100mm種類微圧計(一般用)寸法a(mm)11.5精度±1目盛寸法D(Φmm)102接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)58機能過圧防止装置付、0点調整機能付大きさ100寸法h(mm)80測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)18周囲温度(℃)-5~40寸法dG3/8B
一般圧力計 A型 G3/8B 75Φ
右下精器製造¥11,980税込¥13,1781個当日出荷耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。トラスコ品番334-2733材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±1.6%F.S接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×40MPa測定流体油最小目盛(MPa)1圧力レンジ(MPa)0~40
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ
右下精器製造¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)82接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)31精度(%)±1.6FS大きさ75寸法h(mm)66材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 100Φ
右下精器製造¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)100mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)104接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)32精度(%)±1.6FS大きさ100寸法h(mm)77材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
3カ-W (+-)Aフランジ(B8D10
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(17個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)3寸法d(mm)5寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
...