カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(842)
- 測定用品(211)
- 制御機器(164)
- 配管・水廻り設備部材(148)
- 電気材料(67)
- 自動車純正部品(58)
- 自動車補修部品(57)
- 油圧機器・油圧ホース(44)
- 科学研究・開発用品(42)
- バイク部品(29)
- 農業機械(29)
- パソコン/周辺機器(28)
- メカニカル部品(26)
- 建築金物(21)
- 作業工具(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 機構部品(13)
- 切削工具(11)
- 電動工具(10)
- 保管用品(9)
- 洗剤・除去剤(9)
- バイク純正部品(8)
- バッテリー・電装(8)
- カー用品(8)
- 梱包用品(7)
- 防犯用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 事務用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 家電(4)
- 測定関連サービス(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 医療(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(599)
- 長野計器(195)
- RS PRO(95)
- CKD(82)
- Panasonic(パナソニック)(73)
- MAZDA(マツダ)(45)
- Lumberg Automation(45)
- フジキン(39)
- テクノフレックス(37)
- コガネイ(32)
- アズワン(31)
- 日本モレックス(molex)(31)
- NORGREN(24)
- 水本機械製作所(21)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- ONK(オーエヌ工業)(18)
- 住友重機械工業(16)
- アソー(14)
- 東洋バルヴ(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「b-8a-3」の検索結果

鉄平蝶番
ジョー・プリンス竹下¥149税込¥1641個当日出荷現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA11
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。バルブサイズ1
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA111B)
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷型式VNA1材質(シール)(B) FKMシール使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(1) N.C.
クーラントバルブ (VNC1~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNC1
ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 A3B-8D-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥359税込¥3951袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)8幅(mm)4ピッチ(mm)2極数8シリーズA3B材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品A3シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(194件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
プロセスバルブ (VNB114~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7ポート数2作動方式パイロット式パイロット方式(-) 標準タイプ
A-17-B 3/8 × 10.7M アタプター
RIDGID(日本エマソン)¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷C-5ケーブル付きアダプタトラスコ品番433-2687質量(kg)5.9色シルバー
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
SCS13A 異径エルボ 1Bx3/8B 25A x 10A
KITZ(キッツ)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc呼び径(B)1Bx3/8B(25A x 10A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-95RoHS指令(10物質対応)対応
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
【オーダー】ダンボール(みかん箱)
タマパック(41件のレビュー)¥5,113税込¥5,6241セット3日以内出荷1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。 指定できるサイズの範囲が広がりました。200サイズ以上のダンボールにも対応しています。長さ(mm)200~1200形状A式(みかん箱タイプ)幅(mm)90~750厚さ(mm)3/5/8色ブラウン入数(枚)10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、150、200、250、300から選択深さ(mm)80~650RoHS指令(10物質対応)対応3辺合計(cm)37~260サービス分類オーダー・加工宅配サイズ60サイズ・80サイズ・100サイズ・120サイズ・140サイズ・160サイズ・170サイズ・180サイズ・200サイズに対応フルートA(厚み約5mm)/B(厚み約3mm)/W(厚み約8mm)
アルミ製ベルトレンチ(無傷型)
スーパーツール(16件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
...