4,301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M(スリーエム)漏水センサー B-3P 25m
トラスコ品番795-4077 材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304) 質量(kg)1 長さ(m)25 使用湿度範囲95%以下
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

1セット
129 税込142
当日出荷

本文罫に分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。まとめやすさにこだわり、きれいなノート作りをサポートする人気の高機能ノートシリーズです。男女ともに使いやすい大人っぽいカラーの「ダルトーンシリーズ」のA4サイズの3冊パック品。
仕様【本文】上質紙70gm2 A罫(7mm)・36行・40枚 ダルトーン(D・B・P) サイズA4 枚数40 本体質量(g)582 寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×13 行数36行 B罫 罫幅(mm)6 材質(表紙)コートボール紙 製本糸綴じ背クロス製本
1パック
569 税込626
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

小学生の「使いやすさ」を考慮し、子ども・母親・先生の3方向から考えられた学童文具シリーズ。
全長(mm)176 主な用途こども用 鉛筆硬度2B 芯色
1セット
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷


仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。 ピッチ(mm)3.96 極数3 シリーズVH 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シリーズ番号B3P シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(5個)
819 税込901
当日出荷



「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 112 006 繰り返し・詰め替え対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。 ピッチ(mm)3.96 極数3 シリーズVH 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シリーズ番号B3P シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(5個)
819 税込901
翌々日出荷

アルミ製で軽量。スリーブを引き上げて脱着
用途六角軸先端工具の携帯に便利 材質(本体)アルミ合金 材質(スリーブ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)スチール
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様RoHS対応品 適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1 ナチュラル(白) 定格電圧(V)250 AC・DC 定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時) 表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理) 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

長さ(mm)20 十字穴番号3 寸法a(mm)63 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)10.5 ねじの呼びM6 平座金(D1×T)13×1.0
1個
667 税込734
翌日出荷

カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロック カプラー メネジ ポリプロピレン PP[633-DB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「スイング・ロジカル抗菌表紙ノート」はオモテ表紙とウラ表紙に抗菌加工を施したノートです。SIAA(抗菌製品技術協議会)認定の銀系無機抗菌剤を施し、ノートを清潔に使用することができ、ノート提出や複数人とノートを共有するときでも安心して使用できます。落ち着いた印象があるくすみがかったカラーの「スモーキーカラーシリーズ」のA4サイズの3冊パック品。
仕様【本文】上質紙70gm2 A罫(7mm)・36行・40枚 スモーキー(P・B・G) サイズA4 枚数40 本体質量(g)582 寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×13 行数36行 B罫 罫幅(mm)6 材質(表紙)コートボール紙 製本糸綴じ背クロス製本
1パック
589 税込648
5日以内出荷

B(ブルー) IV(ベージュ) BR(ブラウン)
サイズB5 枚数30 本体質量(g)360 紙質本文:上質紙70g/m2、表紙:コートボール紙 サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み9 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本 色(表紙)B(ブルー) IV(ベージュ) BR(ブラウン)
1組
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 112 006
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷

ピッチ(mm)1 寸法a(mm)6.3 寸法S(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法K(mm)4 寸法m(mm)3 ねじの呼びM6 平座金(D1×T)13×1.0
1個
5,823 税込6,405
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ねじ込み式 材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
899 税込989
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

細菌の増殖を抑制する銀系無機抗菌剤を表紙に配合しました SIAAマーク(抗菌製品技術協議会登録)を取得した抗菌加工表紙のロジカルノートです ノート本文は、通常のスイング・ロジカルノートと同じ本文で使いやすい
材質(本文)上質紙/(表紙)コートボール紙 質量(g)360 行数35 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本
1冊
379 税込417
5日以内出荷

カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1個
8,098 税込8,908
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細菌の増殖を抑制する銀系無機抗菌剤を表紙に配合しました SIAAマーク(抗菌製品技術協議会登録)を取得した抗菌加工表紙のロジカルノートです ノート本文は、通常のスイング・ロジカルノートと同じ本文で使いやすい
材質(本文)上質紙/(表紙)コートボール紙 サイズセミB5 質量(g)360 枚数30 行数35 B 罫幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本
1冊
379 税込417
5日以内出荷

オーム電機LED
工作用のLED(発光ダイオード)です。日本製LED使用
1個
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(3本)
899 税込989
当日出荷

電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ 材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状トップ型 使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V)250 定格電流(A)7 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合電線範囲 AWG(#)22~18 耐電圧(V/min)AC1500
1セット(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。
ミルキーホワイト 保護等級IPX3
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテック防水ジョイントBOX
ケーブル同士を接続する防水ケース!衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製! 防水グランド2ヶ所付き 3P接続端子付き 外径7mm~12mmまでのケーブルに対応 ステンレス製ネジ付き 防水規格:IP68 WPSW型スイッチと同型
付属品3P接続端子 材質PC(ポリカーボネート) ねじ径防水ケーブルグランド:PG13.5 材質(パッキング)シリコン製(オレンジ色) 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 長さL×高さH×幅W(mm)120×52×40 防水保護等級IP68
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

製品質量(g)14 本体横(mm)8 本体縦(mm)175 素材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
3日以内出荷


1個
667 税込734
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(23個)ほか
667 税込734
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製品質量(g)14 本体横(mm)8 本体縦(mm)175 素材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
3日以内出荷

十字穴番号2 寸法a(mm)4.4 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)10×0.8
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イソブンタン65%配合でハイパワー。可愛いギンガムチェック。Sengoku Aladdinオリジナルデザイン。低温時対応タイプ。
用途アラジン製品のSAG-RS21、SAG-CP21、SAG-BF02等に最適。カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。 容量(g)250 質量(kg)1.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×68×196
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷

関連キーワード