カテゴリ

  • 自動車純正部品(121)
  • 機構部品(105)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 店舗什器・備品(31)
  • 制御機器(17)
  • トラック純正部品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 空調・電設資材(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 電気材料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • バイク部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「b-423」の検索結果

492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
12.7sq.ソケット(6角) KTC12.7sq.ソケット(6角)KTC
869税込956
1個
翌日出荷から4日以内出荷
差込角(mm)12.7
20・3ユニ SH KM(+)DPB 大阪魂20・3ユニ SH KM(+)DPB大阪魂
8,503税込9,353
1袋(500個)
翌日出荷から8日以内出荷
20・3ユニ SH LIVE(+)DPB 大阪魂20・3ユニ SH LIVE(+)DPB大阪魂
667税込734
1袋(41個)
翌日出荷から8日以内出荷
MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器MPG金属密閉型圧力計 SUS製第一計器
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
スチール製メッシュラック サイドバー付 TRUSCOスチール製メッシュラック サイドバー付TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂シルバー組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス製メッシュラック サイドバー付 TRUSCOステンレス製メッシュラック サイドバー付TRUSCO
61,980税込68,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。
用途各種倉庫や工場での保管・管理に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
バンドール ボール グリーンポットバンドール ボールグリーンポット
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
本物の金属のような深い色が特徴のライトプランター。本物の金属とは異なり、驚くほど軽量です。より本物に近づけるために、複数色を塗り重ね丁寧に仕上げました。
仕様(底穴)あり材質FRP
研磨用ゴム砥石(軸径6mm) Minimo研磨用ゴム砥石(軸径6mm)Minimo
3,598税込3,958
1袋(5本)
翌日出荷から9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)6
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)フロア-ハッチ(モルタル用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様モルタル充填用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・仕上ヘアライン
MAXベアリング MARWIMAXベアリングMARWI
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:non (full ball bearing) Sealing:Rubber LLU (full contact) Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:12 pcs Dimension of balls:3.175mm(1/8)Basic dynamic load rating:2.708 kNBasic static load rating:1.563 kNサイズ8×19×6
セラクッキング ハンドル付角型グリルパン ウェーブ パール金属セラクッキング ハンドル付角型グリルパン ウェーブパール金属
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
こびりつきにくく、お手入れラクラク。オール熱源に対応
材質表面加工:本体:セラミック塗膜加工 ハンドル:シリコーン樹脂塗装 鉄質量(g)653サイズ(cm)25×17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×195×35
USB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) ASUS Chromebook 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) ASUS Chromebook 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ASUS・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニターASUS Chromebook/ASUS TUFASUS Vivobook/ExpertBookROG Strix/ROG Zephyrus/VivobookZenScreen/ExpertBook13 Slate OLED (T3300)14X (K3405)15 K51315 OLED K51315X (K3504)15X16X (K3605)A3402WBAKB1 (B1402)B1 (B1402CVA)B1 (B1502)B1 (B1502CVA)B1 B1400B1 B1500B1100FB1100FKAB1402CVA-EB0521XB1402CVA-EB0522XB1402CVA-EB0523XB1502CVA-BQ0404XB1502CVA-BQ0405XB1502CVA-BQ0406XB5 (B5302)B5 FlipB5B9 (B9400)B9 OLED (B9403)BR1402FC223C423C424C425C425TAC523CM14 (CM1402C)CM14 Flip (CM1402F)CM30 Detachable(CM3001)CM3001DM2A-R70006CM3401FFA-LZ0194CM3401FFA-LZ0211すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
4,398税込4,838
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
Brady ラベルプリンタ用 テープ BRADYBrady ラベルプリンタ用 テープBRADY
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様テープ幅 = 19.05 mmプリンタモデル対応 = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS背景色 = Whiteシリーズ = B-423カラー印刷 = Blackテープ長さ = 6.4 mラベル数量 = 1
Brady ラベルプリンタ用 テープ BRADYBrady ラベルプリンタ用 テープBRADY
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様テープ幅 = 6.35 mmプリンタモデル対応 = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS背景色 = Whiteシリーズ = B-423カラー印刷 = Blackテープ長さ = 6.4 mラベル数量 = 1
Brady ラベルプリンタ用 テープ BRADYBrady ラベルプリンタ用 テープBRADY
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様テープ幅 = 12.7 mmプリンタモデル対応 = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS背景色 = Whiteシリーズ = B-423カラー印刷 = Blackテープ長さ = 6.4 mラベル数量 = 1
Brady ラベルプリンタ用 テープ BRADYBrady ラベルプリンタ用 テープBRADY
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様テープ幅 = 9.53 mmプリンタモデル対応 = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS背景色 = Whiteシリーズ = B-423カラー印刷 = Blackテープ長さ = 6.4 mラベル数量 = 1
BMP71用インクリボン R6000 1巻 日本ブレイディBMP71用インクリボン R6000 1巻日本ブレイディ
5,598税込6,158
1巻
6日以内出荷
プリンターBMP71用インクリボン ラベルB-423やB-430に使用可能
仕様●長さ45.72M/巻アズワン品番67-9205-38
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKDマルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD
800税込880
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
ウェイティングHL ハイシートタイプ 3連 中間肘付 張地D コンビ<配送時組立サービス付> イトーキウェイティングHL ハイシートタイプ 3連 中間肘付 張地D コンビ<配送時組立サービス付>イトーキ
299,800税込329,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1660材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D)●肘:ブナ成型合板塗装仕上質量(kg)30.9高さ(mm)840奥行(mm)630色(天板)アッシュドパインL材質(脚)ブナ無垢材塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
遠心管 最小目盛0.2mL 日本理化学器械(NRK)遠心管 最小目盛0.2mL日本理化学器械(NRK)
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
仕様●色・型:茶・円錐型●最小目盛 mL:0.2●容量 mL:13mL●TS ・ 径×全高 mm:TS14・径18×全高110mm●栓ナシ●コード番号:423-13Bアズワン品番65-8671-40
インクジェットプリンター EA759Xシリーズ エスコインクジェットプリンター EA759Xシリーズエスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。
仕様●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品アズワン品番65-9278-31
ブルドッグ鉗子 ドゥベーキー 無外傷性 FBシリーズ ビー・ブラウンエースクラップブルドッグ鉗子 ドゥベーキー 無外傷性 FBシリーズビー・ブラウンエースクラップ
48,980税込53,878
1本
24日以内出荷から93日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医薬品医療機器等法一般医療機器
スター建築方眼 ブルー 桜井スター建築方眼 ブルー桜井
12,980税込14,278
1包(10冊×50枚)
6日以内出荷
9.1mm方眼
仕様●B4●JANコード:4955888502992アズワン品番65-8283-15
Buffer リアホイール Ducati CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Buffer リアホイール DucatiCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
キュウリネット 白緑 東京戸張キュウリネット 白緑東京戸張
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
きゅうりネットは、きゅうり他、つるものの栽培に適したネットです。特にきゅうりの栽培に特化し、網目などを調整しています。また、高単位PEを使用し強い強度を持ちます。作物を誘引し、ネット伝いに自然と作物が絡むよう成長していきます。 通風・採光性にすぐれ良果が期待できます。
関連資料(0.58MB)適合作物きゅうり/ゴーヤ/ヘチマなど
#180グリットホイールブラシ (砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)#180グリットホイールブラシ (砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
5,698税込6,268
1枚
9日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.7取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
バーナコントローラ:AUR455 azbil(旧:山武)バーナコントローラ:AUR455azbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
20日以内出荷から40日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.06MB)
ケーブルラベル BRADYケーブルラベルBRADY
8,598税込9,458
1箱
7日以内出荷
Bradyポリエステルラベルは、M7プリンタ用の1インチ(H)x1.5インチ(W)サイズの白色ラベルです。本商品は、電子基板・コンポーネントの識別、バーコードラベル、定格プレート、太陽光パネルの識別に最適です。このラベルは、アクリルが施された光沢のある白色仕上げで、熱転写印刷が可能です。
仕様●プリンタモデル対応:BMP71、M710●ラベル幅(mm):38.1●ラベル数量:250●ラベル長さ(mm):25.4テープ幅(mm)38.1シリーズB-423背景色カラー印刷
IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM IIJIIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIMIIJ
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
対応ヘルメットEA998BB-1、-6、-11、-21~-23、-31、-32、-36、-37、-41、-42、EA998BB-81~84、-96~98、-101~103、-106~108、-91~93 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形材質(ハンモック)樹脂成形
ダイニングチェアー ミケットハイタイプ(配送・設置サービス付き) コクヨダイニングチェアー ミケットハイタイプ(配送・設置サービス付き)コクヨ
49,980税込54,978
1脚
21日以内出荷
手荷物に配慮した背の形状。小さな手荷物が背の端から滑りにくいよう、緩やかなカーブを描いています。フルラウンドシート。どの方向からでも腰掛けやすい、丸みを帯びた座面形状です。
耐荷重(kg)80サービス分類組立・設置・取付
高級ニス刷毛 TRUSCO高級ニス刷毛TRUSCO
11,980税込13,178
1パック(10本)
当日出荷
仕上げ塗りに最適です。
用途油性、ニス用。材質毛:豚毛、柄:木
コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)Advantech(アドバンテック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】 USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換(絶縁モデル)】 USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC)、 USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC) USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC) 【変換(非絶縁/無保護モデル)】 USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D) USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBPTB-2W-A(ULI-361T) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RoHS指令(10物質対応)対応
産業用RS-422/485 アイソレーションリピータ(高耐環境モデル) Advantech(アドバンテック)産業用RS-422/485 アイソレーションリピータ(高耐環境モデル)Advantech(アドバンテック)
59,980税込65,978
1個
18日以内出荷
ULI-234TE(BB-485OPDRI)は、RS-422/485 アイソレーションリピータ(絶縁型リピータ)です。 UL Class 1/Division 2認定を取得し、危険場所でも安心して使用可能です。 データポートと電源回路に2000Vの光アイソレーションを備え、グラウンドループやサージから機器と通信を保護します。 =========================================== データレート最大115.2kbpsをサポート 信号を1200m延長 -40~80℃の動作温度範囲 UL認定(Class 1/Division 2)取得:危険環境下でも安心して使用可能 幅広い電源入力: 10~48VDCの外部電源に対応し、柔軟なシステム設計が可能 通信ポート間および電源との間に光学的な3点絶縁(2000V耐圧)を備えており、産業用のノイズ環境でも安全に使用 簡単な設置と設定: ・35mm DINレール対応で制御盤への取付が容易 ・DIPスイッチでボーレートおよび通信モードを簡単設定 ・着脱式ターミナルブロックによりメンテナンス性も向上 ===========================================
仕様【アップストリーム】RS-422/485 リピータ 【ESD】2kV 気中、【サージ保護】600W(電源・通信)質量(g)0.435ポート数1消費電力(W)0.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×140×152ハウジング金属定格入力電力10-48 VDCコネクタターミナルブロック動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(1.59MB)グリーン購入法適合インジケータ(LED)電源通信速度(kbps)115.2 Kbps
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器Advantech(アドバンテック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
"【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------"
ハウジングプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
研磨用ゴム砥石 WA ハード#120 Φ25 ミニター研磨用ゴム砥石 WA ハード#120 Φ25ミニター
3,598税込3,958
1袋(5本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):10000トラスコ品番852-6977軸径(Φmm)6.0幅(mm)25粒度(#)120 WAハード全長(mm)60.0外径(mm)25
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら