1個
¥7,998
税込¥8,798
31日以内出荷
拡大用のアダプターアブザッツBです。
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
材質ステンレス(SUS316)
種類リングキャッチ
包装JAN付袋入り
25ミリのアルミフレーム本体(溝2方向タイプ)部材です。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
厚さ(mm)25
色アルミシルバー
タイプ25mmフレーム用
1個
¥7,498
税込¥8,248
31日以内出荷
曲げ部分を熱間曲げ加工をすることで強度を高めています。ボールポイントでありながら、先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。コンパクトで携帯性に優れ、工具箱への収まりも良く、保管しやすいです。狭いところで取り回しのしやすいトリプルハンドルがセットになっています。
用途六角穴付きボルトの締結や取り外しに。
付属品トリプルハンドル、ホルダ
トラスコ品番257-0244
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
材質特殊クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
全長(mm)203
入数(本)9
1セット
¥6,088
税込¥6,697
当日出荷
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
全長×幅W(mm)210×20
仕様ハンドル(チャンネル)ブラシの交換用ハンドル
適合チャンネルブラシフラットI型・J型
質量(g)40
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(B) 高速応答タイプ
マニュアル(C) ロック式(要工具形)
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。
優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。
広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。
優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。
防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。
空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
WISE六角レンチのKUROKIN仕様が遂に登場しました。
用途六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに。
トラスコ品番349-5044
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)、ハンドル
材質特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)
色黒金
対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
入数(本)9
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ポート数5
独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。
また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種AXIS Treet(EBJ-SE53J)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。
また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種AXIS Treet(EBJ-SE53J)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。
また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種AXIS Treet(EBJ-SE53J)
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
最新の光学設計を駆使しながら、小型、軽量化にもこだわった双眼鏡です。
口径32mmのコンパクトボディはガラス繊維入りポリカ-ボネイト樹脂製で、驚くほどの軽量化を実現しています。
又、オープンヒンジデザインの採用により、しっかりと双眼鏡を手で包み込むように持つことができ、片手での操作も可能です。
外装にはフィ-ルドで目立ちにくいオリ-ブ色のエラストマ-素材を使用。
小型、軽量で携帯に便利ですので、野鳥や野生動物の観察、登山やハイキングなどのアウトドア活動での使用など多用途に使用可能です。
仕様Bak4ダハプリズム
付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス
寸法(mm)138×127×53
質量(g)482
倍率(倍)10
コーティングフルマルチコ-トフェイズコート
最短合焦距離2.5m
対物レンズ有効径(mm)32
視界範囲(mm)113500(1000m先)
明るさ10.2
防水性完全防水
ひとみ径(Φmm)3.2
アイレリーフ(mm)14.8
実視界(°)6.5
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
Myシリーズ
タイプ埋込形
本体鋼板 白色仕上
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ