5,461件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷




使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

シリーズR 定格電力(W)0.25 抵抗3.16kΩ 許容差±0.1% 温度係数±15ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-65
1袋(5個)
799 税込879
翌々日出荷

シリーズR 定格電力(W)0.25 抵抗3.16kΩ 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-65
1箱(1000個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーFUJITSU/富士通 ブラック 種別クイック式 適合XL-9500 主な適合純正品番LB316 印字枚数約30000枚 各種認証E&Qマーク サービス分類リサイクル・リビルト
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷


1個ほか
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

スタンダードな規格タイプポリ袋がお手頃価格。取り出し口付。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質低密度ポリエチレン 種類ポリ袋
1パック(100枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ径M3 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) ピッチ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)


丈夫な特殊加工 金属ヘラも使える強力コーティング 汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂 表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類ゴム足 硬度50°±5°
1袋(10個)
特価
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(10個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-3~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
4,501 税込4,951
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

規格620L 部品名称トリムシール(6100-B-3-16C) 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.12MB) 図解NoSSA-Z500DX 遮断版1部品_No.18、SSA-Z500DX-2 遮断板1部品_No.17、SSA-Z500DX-1 遮断板1部品_No.18
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)9.5 穴角六角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(10個)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1ケース(10本)
1,888 税込2,077
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
404 税込444
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

【SWAGE LINE バンジョーボルト】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質ステンレス
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
459 税込505
4日以内出荷

関連キーワード