カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 自動車純正部品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b30-0406」の検索結果

六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(65個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷から20日以内出荷ボディサイズ30ねじRc表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
コガタヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171セット(10個)8日以内出荷部品名称コガタヒラザガネ図解NoMI-408 フレームB,カムレバー,チンアツリン部品_No.15、MI-M1601R マルチャー部品_No.89、MI-A401 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.14、MI-A400 フレーム,カムレバー,鎮圧輪部品_No.14、MI-1200 1999ネン モーター,コントローラー,確認計,注入ポンプ,フレーム関係部品_No.42、MI-1200 1992ネン モーター,コントローラー,確認計,注液ポンプ,フレーム部品_No.42、MI-806 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.41、MI-808 フレーム(ウシロ),カムレバー,チンアツリン部品_No.15、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.89、MI-406 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.49、AD571S 羽根車部品_No.69、MI-407 フレームB,カムレバー,チンアツリン部品_No.15、MI-807 フレーム(ウシロ)部品_No.15、MI-M1601R 30 マルチャー部品_No.27、MI-M1601R マルチャー部品_No.27、MI-A402-1 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.15
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥3,898税込¥4,2881個11日以内出荷から21日以内出荷●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AWM30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM30-02~)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWD30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD30-03~)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWM30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM30-03~)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWD30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD30-02~)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWM30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM30-F03~)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AWD30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD30-F02~)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AWM30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM30-F02~)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AWD30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD30-F03~)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
組立アングル架台
ネグロス電工¥32,980税込¥36,2781台17日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30-02~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30K-02~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30-F02~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
AW30(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW30K-F02~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付オーダーメイド仕様0.4MPa設定
テーブルリフト
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台31日以内出荷高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間