カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,047)
- メカニカル部品(533)
- 自動車純正部品(104)
- 制御機器(98)
- 油圧機器・油圧ホース(78)
- 農業機械(64)
- 切削工具(58)
- 機構部品(42)
- フォークリフト・産機・建機用品(41)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- 塗料(32)
- バイク純正部品(31)
- 建築金物(27)
- 自動車補修部品(24)
- 日用品(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 事務用品(21)
- 科学研究・開発用品(19)
- パソコン/周辺機器(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 測定用品(14)
- 物流用品(11)
- 学童・教育用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 作業工具(10)
- 保管用品(8)
- 家電(7)
- 梱包用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- バイク部品(5)
- 電気材料(5)
- 清掃用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業服(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- オフィス家具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 食品・飲料(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- Canon(20)
- CKD(63)
- EPCOS(25)
- KANA(片山チエン)(25)
- MAZDA(マツダ)(54)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
- NACHI(不二越)(17)
- SMC(1,171)
- コガネイ(89)
- シグマ光機(18)
- トヨタ(26)
- ホンダ(18)
- マキテック(165)
- ヤンマー(21)
- 住友重機械工業(41)
- 岩田製作所(17)
- 神東塗料(24)
- ブランドをもっと見る

CDA2B40-5
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
薄形シリンダ CDQ2B40-5
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-5DZ-~)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B40-5~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B40-5~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-5~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B40-5~)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-5SZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ストローク(mm)5ストローク標準ストロークボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)作動方式(S) 単動 : 押出し取付ボルト同梱チューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-5DMZ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-5DZ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B40-5+95DMZ)
SMC¥65,980税込¥72,5781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)95
CD Series(CDQ2B40-5+30DZ)
SMC¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30
CD Series(CDQ2B40-5+2DMZ)
SMC¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)2
CD Series(CDQ2B40-5+15DCMZ)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)15
CD Series(CDQ2B40-5+10DZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQ2B40-5+3DZ)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)3
CD Series(CDQ2B40-5+25DMZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)25
CD Series(CDQ2B40-5+5DZ)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)5
CD Series(CDQ2B40-5+70DCMZ)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)70
CD Series(CDQ2B40-5+1DMZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)1
CD Series(CDQ2B40-5+10DMZ)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)10
CD Series(CDQ2B40-5+10DCZ)
SMC¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)10
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B40-5
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個9日以内出荷から25日以内出荷軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。チューブ内径(Φmm)40
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-5DZ)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-5DMZ)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)5タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-5DCMZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ストローク(mm)5タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-5DCZ)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-5
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-5~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-5D~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B40-5SZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ストローク(mm)5作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2 pcs
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-5~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-5DFCZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷ストローク(mm)5タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-5+5DMZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)5
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-5+20DZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)20
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-5+15DZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)15
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら