カテゴリ
- 制御機器(35)
- 自動車補修部品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- バイク部品(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(26)
- M&H(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- RS PRO(3)
- 竹村商会(3)
- ELPA(2)
- 富士電機(2)
- DELTA(デルタ)(2)
- エスコ(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- CONCEPT-1(1)
- JKL COMPONENTS(1)
- MARL(1)
- OXLEY(1)
- サイバーストーク(1)
- AutoEDGE(1)
エコロジープロダクト
「ba9s 12v led」の検索結果

ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用
竹村商会(6件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から3日以内出荷トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。用途車高灯・箱マーカー・室内灯等寸法(mm)Φ10×25消費電力(W)1口金BA9s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702
M&H(18件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
L・ビーム(電球型LED) L703
M&H(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から5日以内出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。 注意 LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーには使用不可。 左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。 マイナスアース車専用。タイプ拡散消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
L・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF
M&H(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!タイプ超拡散消費電力(W)0.5定格電圧(V)12口金12vBA9S
ルミナスルーセントバルブ 角マーカー用 BA9s 12v/24v兼用
竹村商会¥4,698税込¥5,1681個(10個)当日出荷から翌々日出荷トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。用途車高灯・箱マーカー・室内灯等電圧(V)1224消費電力(W)1口金BA9s消費電流(A)12V/0.08・24V/0.04径(Φ)×全長(mm)10×25
BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から4日以内出荷3D特殊レンズを使用しているため180度以上の超拡散を実現。角マーカーに最適!寸法(mm)Φ11×28定格電流(mA)約55
L・ビーム(電球型LED) L701
M&H(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から3日以内出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。用途マイナスアース車専用。タイプ集光消費電力(W)0.13定格電圧(V)6口金BA9S
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子照光種別LED取付穴径(Φmm)30
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
サイバーストーク 全方向LED
サイバーストーク¥3,998税込¥4,3981セット(2球)6日以内出荷・サイバーストークの全方位LED G14 220lm 6500K、M3G14(2球入り)です。・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。・とにかく明るい、見やすい、実用面も抜群にUPしたLEDです。・純正G14電球と同等サイズで取付に困りません。・100/200系ハイエース、E25/E26キャラバンのマップランプや、AE86、70/80スープラ、アルテッツァ、R32~R34スカイライン(GTR)、S13~S15シルビア(180SX)などのネオクラシック車のマップランプにもおすすめ!。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。用途マップランプなど適合極性有:底面+側面ー電圧(V)12~17消費電力(W)1.9口金BA9s 平行ピン全光束(Lm)220色温度(K)6500
L・ビーム(電球型LED) L704DF
M&H(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から翌々日出荷メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!口金12vT10WB
24V 高輝度LED ROOM 12ポイント
DELTA(デルタ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。厚さ(mm)7寸法(mm)45×25(LED)タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)電圧(V)DC24LED色ホワイトLED使用数(個)12電球の種類LED
スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)
CONCEPT-1(55件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(2個)当日出荷LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性用途ポジション球、ラゲージ球の取替えにタイプT10定格電圧(V)12口金その他
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から32日以内出荷フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ルームランプLEDバルブ 3chipSMD×18
AutoEDGE¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ルームランプLEDバルブ 3chipSMD×18。 超高照度3chipSMD採用で驚きの明るさ!! LED18発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、54発分の明るさです。 裏面の両面テープでルームランプに簡単取付!! 取り付けアダプターーもT10、BA9S、T10×31・36・42mmが付属します。 激安・おすすめ商品です。まとめ買いにもどうぞ!! 12V専用長さ(mm)約35幅(mm)最大/約60厚さ(mm)約3
シングル球BA9s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(2個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA9s
Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格通電電流(A)10
TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から15日以内出荷フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
TWNDシリーズ パイロットライト(LED照光)(亜鉛ダイカスト製)
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から4日以内出荷パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに適した亜鉛ダイカストタイプ。フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。その他【過電圧カテゴリ】II形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から25日以内出荷その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から32日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から32日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷接点構成2aノッチ角度(°)45ノッチ数3
TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製)
IDEC(和泉電気)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から15日以内出荷パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに適した亜鉛ダイカストタイプ。フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)
懐中電灯用LED交換球
ELPA(59件のレビュー)¥475税込¥5231個当日出荷交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
TWNDシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)(亜鉛ダイカスト製)
IDEC(和泉電気)¥3,098~税込¥3,408~1個5日以内出荷から25日以内出荷機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)
LED交換球 P13.5S
ELPA(30件のレビュー)¥598税込¥6581個当日出荷交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します定格DC6.0V 0.1A口金P13.5S光色昼白色相当電球の種類LED
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターン形 LED)
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュターンロック取付穴径(Φmm)30受金BA9S
SMDルーム
DELTA(デルタ)(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球電圧(V)12
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b
IDEC(和泉電気)¥3,898~税込¥4,288~1個15日以内出荷から32日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3