BSA68規格のBBに取り付ける24mmアクスル用のセラミック製ベアリングBB
6061製アルミボディ
シマノ互換性
寸法68mm/BC1.37mm
質量(g)97
色シルバー
1セット(2個)
¥689
税込¥758
当日出荷
自転車BBの補修用部品
サイズ(inch)1/4
玉列数9玉
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
アズワン品番64-9570-40
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
色シルバー
サイズ(inch)1/4
1セット(20個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。
材質オイルレスメタル銅系
形状T8
公差d(mm)+0.02~0
公差D(mm)+0.02~(-0.01)
公差L(mm)0~(-0.3)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質スチール
色シルバー
セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2
全長A(mm)148.5
寸法D(mm)40.5
寸法B(mm)35.0
寸法C(mm)52.0
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。
リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。
ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。
仕様■適応BBシャフト径:30mm
セット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2
ノッチ数20
適合ブラケットPraxis Works(R) M30
適合シャフト径(Φmm)30
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
ウルトラトルククランク用、アルミ製、はめ合わせ部分の表面加工を強化しています。
2つのベアリングがお互いできるだけ離れてセットされるという、技術的に重要なアドバンテージによりそれぞれの
ベアリングに掛かる力は大きく軽減され、円滑な回転と長期間にわたる安定したパフォーマンスが可能になります。
O-リングを無くすことでボトムブラケット内部の接触面が増加しノイズの発生が低減します。
一般軽快車用のヘッドリテーナー。
用途1"用
色シルバー
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
ピッチ(mm)52
工業製品、商業製品の回転部分に幅広く使用されており、摩擦が小さく、装置全体の効率と寿命を改良するのに大きな効果を果たしています。
研磨をしないハウジングや軸等を有する組立品に使用すると最適です。このハウジングに簡単案プレス作業で圧入できるよう、外カバーに軟鋼材を使用しており、通し孔の位置決めを簡単にできるよう、フランジがついております。
用途キャスター用。
公差d+2/-0
公差D+2/-0
軽量かつ高精度のセラミックベアリングにより、スムーズな回転を実現。負荷をかけた状態でも、優れた性能を発揮します。
用途トレックBB90専用。シマノホローテックⅡ対応(内径24mm 外径37mm)。※取扱説明書は付属されておりません。BB脱着の工具が必要となります。
1セット
¥9,798
税込¥10,778
31日以内出荷
エギング専用設計ハイコストパフォーマンスリール。シャロースプール、ラピッドファイアドラグ、EVAハンドルノブ、ダブルハンドルモデルといったスタンダードなエギングにぴったりの仕様。マイクロモジュールギアⅡ、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールといった充実の機能を搭載し、フィーリング、防水性能、飛距離といった基本性能が大幅に向上しました。さらに、CI4+ボディ採用により前作から大幅に軽量化。セフィアの名にふさわしい実釣性能を誇るハイコストパフォーマンスリールの決定版。
用途エギング
タイプスピニングリール
ベアリングベアリング数 BB/ローラー:5/1
最大ドラグ(kg)9
糸巻き量(号-m)PE:0.8-150
入門機の枠を超えたライトジギング専用機。
グラップラーBBはビギナーでも扱いやすいエントリーモデルでありながら、フィールドで役立つ実戦的な機能を備えたライトジギング専用機。高い操作性とコストパフォーマンスの高さでタチウオ、真鯛、青物など多彩なターゲットを攻略可能。
新たにHAGANEボディ、Xプロテクトの採用で剛性感とタフネスを向上させると同時に、60mmパワーハンドルを搭載してパワフルな巻き上げをサポート。さらにレベルワインド連動により、フォール時やドラグ作動時のラインの放出がいっそう滑らかに進化。
ライトジギング最大の強みとなる細糸のメリットを活かしつつ、不意の大型魚とも安心してやり取りできる一台となっている。
仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):72、ベアリング数BB/ローラー:4/1、夢屋ハンドルノブタイプ:B、夢屋ハンドルタイプ:BH-1
ハンドル長さ(mm)60
ギヤ比7.2
自重(g)210
商品タイプベイトリール
最大ドラグ(kg)5
糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
エギング専用設計ハイコストパフォーマンスリール。
シャロースプール、ラピットファイアドラグ、EVAハンドルノブ、ダブルハンドルモデルといったスタンダードなエギングにぴったりの仕様。
マイクロモジュールギアII、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールといった充実の機能を搭載し、フィーリング、防水性能、飛距離といった基本性能が大幅に向上しました。
さらに、C14+ボディ採用により前作から大幅に軽量化。セフィアの名にふさわしい実釣性能を誇るハイコストパフォーマンスリールの決定版。
仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):89、ベアリング数BB/ローラー:5/1、夢屋ハンドルノブ:A、夢屋ハンドル:H-11、夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ:HC-2、夢屋リールスタンドタイプ:C
ハンドル長さ(mm)45
ギヤ比6
自重(g)235
商品タイプスピニングリール
最大ドラグ(kg)9(実用ドラグ:3.5)
糸巻き量(号-m)PE:0.6-200/0.8-150/1-120
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
入門機の枠を超えた鯛ラバゲーム専用機。
エンゲツBBはビギナーでも扱いやすいエントリーモデルでありながら、必要十分な機能を備えた鯛ラバ専用機。新たにHAGANEボディをこのクラスでは初採用。剛性感を向上させると同時に、誰もがパーミングしやすいコンパクトボディ形状へと進化。
さらにレベルワインド連動機能により、フォール時やドラグ作動時のライン放出がいっそうスムーズに。鯛ラバ最大の強みとなる細糸のメリットを活かしつつ、大型の真鯛とも安心してやり取りできる一台となっている。
巻きが軽いだけでなく、巻きブレが軽減されるPGは最初の一台として、巻き感度重視のHGとして使い分けてほしい。
ハンドル長さ(mm)51
自重(g)200
商品タイプベイトリール
糸巻き量(号-m)PE:0.8-250/1-200/1.5-130
RESS-FIT86専用
BB86/92規格のBB(ベアリング内径が24mm)をフレームから外す工具
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
最先端の防水性能でタフに挑め BBシリーズ初のXプロテクト搭載。高耐久設計モデルへと革新。
BBシリーズでは初となるXプロテクトを搭載し、鉄壁の防水性能モデルへと生まれ変わった新生エクスセンスBB。
さらに、HAGANEギアを搭載したことで、モデル史上最高の高耐久性を手に入れ、ショアゲームをはじめ、ウェーディングやボートなど多彩なシチュエーションで、ガンガン使い込める一台へと革新した。
加えて、ビッグシーバスと対峙しても優位に展開するため、アングラーの瞬時の判断に即座に応えるラピッドファイアドラグを採用。
クラスを超えた高スペックを備えただけでなく、デザインもハイグレードなものへと一新し、ランカーシーバスを目指すアングラーをさらなるステージへと導く。
ハンドル長さ(mm)55
本商品は内側でねじ込んで固定をするため、BBのよじれが起きず、きしみ音の発生を防ぎます。またフレーム接着面には樹脂リングをかますことで密着面度と剛性度を高めるとともに、音鳴り防止にもつながっています。ベアリングはセラミックでなめらかに回ります。また専用工具は不要で、SHIMANOのホローテック2用のBBレンチで回せます。
用途対応規格:SHIMANO BB 86/92
色ゴールド
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
本商品は内側でねじ込んで固定をするため、BBのよじれが起きず、きしみ音の発生を防ぎます。またフレーム接着面には樹脂リングをかますことで密着面度と剛性度を高めるとともに、音鳴り防止にもつながっています。ベアリングはセラミックでなめらかに回ります。また専用工具は不要で、SHIMANOのホローテック2用のBBレンチで回せます。
用途対応規格:SHIMANO BB 86/92
色レッド
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
ウルトラトルククランク用、アルミ製、はめ合わせ部分の表面加工を強化しています。
2つのベアリングがお互いできるだけ離れてセットされるという、技術的に重要なアドバンテージによりそれぞれの
ベアリングに掛かる力は大きく軽減され、円滑な回転と長期間にわたる安定したパフォーマンスが可能になります。
O-リングを無くすことでボトムブラケット内部の接触面が増加しノイズの発生が低減します。
質量(g)29
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
ウルトラトルククランク用、アルミ製、はめ合わせ部分の表面加工を強化しています。
2つのベアリングがお互いできるだけ離れてセットされるという、技術的に重要なアドバンテージによりそれぞれの
ベアリングに掛かる力は大きく軽減され、円滑な回転と長期間にわたる安定したパフォーマンスが可能になります。
O-リングを無くすことでボトムブラケット内部の接触面が増加しノイズの発生が低減します。
スムーズな回転をするボールベアリングスイベル(BBスイベル)。インターロックを搭載したタイプもラインナップ。また、ボールベアリングではないスイベルもラインナップしているので、用途に応じて使用できる。
用途釣り・タックル・便利アイテム
Ultra-torqueやBB30などのB.B.規格に対応したベアリング抜きツール
適合B.B.:Ultra-torque、BB30、BB86、BB92など
色シルバー
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
充実のライトライン特化モデル。
こだわりのライトゲーム仕様。シャロースプールに、細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ。
さらにスローな釣りに適したPGギア比設定。C2000番モデルはC14+採用により大幅な軽量化にも成功。
充実の機能を備えた専用モデルでワンランク上のライトゲームを。
仕様スプール径/ストローク(mm):43/13.5、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):62、ベアリング数BB/ローラー:5/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドル:H-10、夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ:HC-1、夢屋リールスタンドタイプ:C
ハンドル長さ(mm)40
ギヤ比4.6
自重(g)185
最大ドラグ(kg)3(実用ドラグ:1)
糸巻き量(号-m)PE:0.6-140/0.8-100/1-70
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
本商品は内側でねじ込んで固定をするため、BBのよじれが起きず、きしみ音の発生を防ぎます。またフレーム接着面には樹脂リングをかますことで密着面度と剛性度を高めるとともに、音鳴り防止にもつながっています。ベアリングはセラミックでなめらかに回ります。また専用工具は不要で、SHIMANOのホローテック2用のBBレンチで回せます。
用途対応規格:SHIMANO BB 86/92
色ブラック
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
高強度・高回転!ボールベアリングスイベル。「パワフルBBスイベル」は、強度面で不安のあった従来品のボールベアリングスイベルの弱点を克服。3つのパーツで構成されるベアリング部の内部構造を徹底的に改善。さらに芯材のボリュームをアップする事で高強度を実現。ベアリングボールは真球度の高いハイグレードのSUS304Hボールを使用。ビッグフィッシュとのファイトにおいてテンションがかかった状態でも高い回転性能を維持。一進一退の攻防戦でもラインへの負担を最小限に抑える事が出来る。また、キャストを多用する浅瀬のジギングにおいてもライントラブルの原因となる糸ヨレが改善されるので、ストレス無くゲームを続ける事が出来る。ルアーへ接続するためのスプリットリングをセットした「コンビBBスイベル」、スプリットリングとアシストフックを取り付けるプレスリングもセットした「アシストBBスイベル」もラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
パワフルBBスイベル+スプリットリング+プレスリングのセット。「パワフルBBスイベル」は、強度面で不安のあった従来品のボールベアリングスイベルの弱点を克服。3つのパーツで構成されるベアリング部の内部構造を徹底的に改善。さらに芯材のボリュームをアップする事で高強度を実現。ベアリングボールは真球度の高いハイグレードのSUS304Hボールを使用。ビッグフィッシュとのファイトにおいてテンションがかかった状態でも高い回転性能を維持。一進一退の攻防戦でもラインへの負担を最小限に抑える事が出来る。また、キャストを多用する浅瀬のジギングにおいてもライントラブルの原因となる糸ヨレが改善されるので、ストレス無くゲームを続ける事が出来る。ルアーへ接続するためのスプリットリングをセットした「コンビBBスイベル」、スプリットリングとアシストフックを取り付けるプレスリングもセットした「アシストBBスイベル」もラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ