266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装ブース水に混入した塗料ミストを非粘着性にさせ清掃を容易にするブースのメンテナンス用クリーナー(キラー剤)です。
使用方法【初期投入】あらかじめ、ブース循環水に薬剤を投入することにより、水中の効果阻害因子を除去します。【定期投入】一日の塗料とシンナーを合わせた量に応じて、一定量を一日1回補給します。補給量の目安は、塗料とシンナーを合わせた量に対して、5%程度(A剤B剤合算)になります。 pH2~3 比重1.32±0.05 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

材質青銅 形状エルボ 種類水道用継手 ねじの種類管用テーパーネジ 関連資料(0.06MB)
1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 再生紙使用マーク適合
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。 質量(g)125 材質/仕上ポリプロピレン(PP)不織布 寸法(mm)900×1800
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用 粒度240 砥粒種類シリコンカーバイト
1本
5,388 税込5,927
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。 仕様+2専用 軸径(Φmm)6.35(六角)
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320)
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途粒度60、120、180:主にバリ取り用 粒度240、320、600:主に研磨用 粒度320 砥粒種類シリコンカーバイト
1本
6,490 税込7,139
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用 粒度120 全長(mm)203 砥粒種類シリコンカーバイト
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320 砥粒種類アルミオキサイト
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに 最大締付力(kg)350
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
特価
7,990 税込8,789
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180 砥粒種類アルミオキサイト
1本
6,590 税込7,249
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 高さ(mm)800 材質(天板)SUS430 No.4仕上 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き 天板耐荷重(kg)150 パイプ径(Φmm)38 キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)100 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm)1.0
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60)
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用 粒度60 全長(mm)203 砥粒種類シリコンカーバイト
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用 粒度180 砥粒種類シリコンカーバイト
1本
4,390 税込4,829
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用 粒度240 砥粒種類アルミオキサイト
1本
5,890 税込6,479
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。 仕様被切断材HRC48以下 再生紙使用マーク適合
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。
用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用 粒度60 全長(mm)203 砥粒種類アルミオキサイト
1本
5,490 税込6,039
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用 粒度120 全長(mm)203 砥粒種類アルミオキサイト
1本
5,490 税込6,039
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類バークランプ 材質(本体)ナイロングラスファイバー 材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼 最大締付力(kg)160 2018年トラスコ掲載ページ4 1797
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EBM(江部松商事)肉しばり用 伸縮糸
糸の太さ(mm)約3 材質ナイロン 寸法(m)約660(伸ばさない状態) EBM品番1238810
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。
用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬さの違うウレタンと高反発エアロキューブ(R)の2層構造で、2種類の寝心地を選べるリバーシブルタイプのマットレスです。沈み込みやすい腰部は硬め、頭部・脚部はやわらかいウレタンで体をしっかり支えます。さらにエアロキューブ(R)で支えることで体圧分散を高め、体の負担を軽くします。表はニット生地、裏はメッシュ生地なので、オールシーズン使用できます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。
サイズシングル 質量(g)5800 硬さ【ウレタン】頭部・脚部:98N(ふつう)、腰部:118N(かため 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×90 目付(g/m2)ニット生地:約100、メッシュ生地:約160 材質(中材)上層:ウレタンフォーム(脱膜ウレタン)、下層:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル100% 材質(側地)(ニット生地・メッシュ生地・中綿)ポリエステル
1枚
27,980 税込30,778
翌々日出荷

超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。 全長(mm)900 質量(g)6400 切断能力(mm)(HRC48硬線)8 再生紙使用マーク適合
1丁
24,980 税込27,478
3日以内出荷

硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。 全長(mm)900 質量(g)6400 切断能力(mm)(HRB80軟線)16(HRC48硬線)9 再生紙使用マーク適合
1丁
21,980 税込24,178
3日以内出荷

●オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。
用途オプトケーブルカバー内への小動物の侵入を防ぎます。 材質ポリエチレン ブラック 質量(g)44 寸法L(mm)131 寸法H(mm)36 寸法W(mm)131 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(480ピース)
10,980 税込12,078
翌日出荷

セット内容ワミー600ピース(しろ・きいろ・オレンジ・あか・ピンク・むらさき・あお・みずいろ・きみどり・みどり・ちゃいろ・くろ×各50ピース、アイデアブック×2部 質量(g)1460(ピース) 対応GPNエコ商品ねっと掲載:なし 適合年齢(歳)5以上
1セット(600ピース)
11,980 税込13,178
翌日出荷



リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 穴径d(Φmm)最小3.5
1個ほか
2,280 税込2,508
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 軌道輪形状円筒ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。
用途軽作業に。 材質/仕上ポリエステル65%・綿35% 質量(kg)0.43 股下(cm)80
1着
4,990 税込5,489
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)