世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)16.5
寸法B(mm)27
仕様コレット単体
適合本体NBS10
等級AA級
振れ精度・口元1μm
振れ精度・先端3μm
縮み代(Φmm)0.5
材質ガラス
長さ(mm)約1.3
穴径(Φmm)約0.80~0.85
サイズ(mm)約1.6
キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
定格荷重(t)0.1
仕様移動式
トラスコ品番460-1564
質量(kg)434
揚程(m)3
全高(m)3.3
アーム長さ(cm)200
旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
1台
¥749,800
税込¥824,780
11日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:130BC1020
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており長期使用が可能。
裏面にラミネートコーティングを施していますので、鉄製の杭のご使用を推奨します。
用途耕作放棄地・遊休地の除草、雑草対策や住宅周りの雑草対策。大規模太陽光発電施設(メガソーラー)地基地内の雑草・防塵・防砂対策。
長さ(m)50
色ブラック
耐候年数(年)約10
使用目的除草、雑草・防塵・防砂対策、雑草対策
金属微研削用です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
関連資料(0.47MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
31日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC20シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理
部品名称スパイラルスプリング
図解NoBC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スパイラルスプリング_No.4、KC23NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.4、NBC203 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC233 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.20、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、NBC205 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BC20T エンジン(リコイルスタータ)-2014年10月部品 スパイラルスプリング_No.4、BP2520A エンジン リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.4、BK23A リコイルスタータ部品_No.20、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スパイラルスプリング_No.4、KC26NXL1 リコイルスタータ部品_No.4など
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
<適合カッター>EA589A-1、-2、EA589AH-28、EA589AJ-22、EA589AS-11~-13、EA589BC-1、-2、EA589CJ-21、EA589CT-16、-17、EA589CY-10、-15、-16、-20、-51、EA599CG-1。先端の真ん中の位置にくぼみがあり目安になるので、まっすぐ切れます。
用途ウレタンフォーム用。
材質ナイロン
寸法(mm)面:242×75
色黄色
質量(g)226.8
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
規格105SPヒラH, ~2009年1月
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.08MB)
図解NoSPV20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.62A、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 ストップスイッチコンプリート_No.55、AD-23KS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.52、BC20C(8枚刃) エンジン(クランクケースなど
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
規格WB188-12
図解NoJHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.5、MS059-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.20、MB320L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.10、BC230MG エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.5、BC20L エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 プライマ_No.15、BC264M キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 プライマ_No.5、KC26MX1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.5、MBS2350 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.6、MB228U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.5、MBS320-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.10、MB2330G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.5、MB23J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.5、MB261ESU エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.5など
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
質量(g)約500
測定流体気体・液体
規格WB92-359
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(0.68MB) 展開図50(0.82MB)
図解NoJHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、DB261L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、TC206 キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.7、BCS32M キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MTL235SP エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.7、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.7、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.8、GKS10 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.24、MBC225U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.7、BC263SG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ガスケット_No.7、MB2630DRU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、GKB2202EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.7、GKB2202EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.7など
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.89MB)
図解NoJHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)-2014年10月部品 パイプクミタテ_No.29、BC2600 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 パイプクミタテ_No.29、KC2600 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29、KC2000 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.29、KC26NX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.29、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)2014年11月-部品 パイプクミタテ_No.29、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 パイプクミタテ_No.29
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
規格E350100ソウトウ(16)
図解NoDB265SP B 本体部品_No.33、KY23A 本体部品_No.19、MBC265CKM 本体部品_No.27、IS235 本体部品_No.25、AC32SA 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20C(チップソー) 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.6、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.26、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.8、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.12、JHC26U 本体部品_No.30、MB3230DU 本体部品_No.31、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.19、MB2630DRU 本体部品_No.29、SV23A 本体部品_No.19、AC26S 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20B(チップソー) ハンドル部品 スロットルレバー_No.10、BC20M 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.10、AD-20A 本体部品 スロットルレバー_No.19、CBC260 本体部品 スロットルレバー_No.25、MB3030U 本体部品_No.32、MB2630DU 本体部品_No.33など
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
備考29~34フクム
部品名称ネンリヨウパイプアセンブリ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.89MB)
図解NoKC26NX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.28、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.28、KC2600 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.28、BC2600 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.28、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)2014年11月-部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.28、KC2000 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.28、JHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)-2014年10月部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.28、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.28
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
部品名称ブリーザクミタテ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.94MB)
図解NoBC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)2014年11月-部品 ブリーザクミタテ_No.27、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ブリーザクミタテ_No.27、GS25S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ブリーザクミタテ_No.27、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.52、JHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.27、BC2600 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ブリーザクミタテ_No.27、GS251S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ブリーザクミタテ_No.27、JAS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.52、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)-2014年10月部品 ブリーザクミタテ_No.27、KC2000 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、KC2600 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1MB)
図解NoBC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23、BK20 本体部品_No.23、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.23、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 ピストン_No.21、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.26、NBC205 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BC203SN エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.23、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ピストン_No.23、BC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 ピストン_No.21、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.23、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.26、NBC203 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.23、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.26、BCG200C エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23、BC203S エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.23、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.21、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.26、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
材質アルミ、樹脂
周波数(Hz)50/60
適合規格CE、UKCA、RoHS
周波数(kHz)PWM:125
出力電圧(V)DC24
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
過電流保護あり
発光方式定常発光/ストロボ発光
規格31~33フクム
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(1.25MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(1.21MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoAC23SAL エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 パイプアセンブリ_No.32、MS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.56、GKBS2600 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.29、JC23SGL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MS037 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、GS51E エンジン クランクケース、シリンダ部品 パイプアセンブリ_No.34、AC23S エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 パイプアセンブリ_No.32、GKS10 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.54、TK23G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、BC20B キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 パイプアセンブリ_No.30、MTL235SP エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.48など
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
規格WYL-320A、2~15フクム
部品名称キヤブレタアセンブリ
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.8MB)
図解NoJC203DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、BC203S エンジン キャブレタ,燃料タンク部品_No.1、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 キャブレタアセンブリ_No.1、BC204L エンジン キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.1、BC233MN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、BC234MN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、NBC205 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、BC204G エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.1、BC233M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、JC233DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、BC20T エンジン(キャブレタ、燃料タンク)-2014年10月部品 キャブレタアセンブリ_No.1、BC20T エンジン(キャブレタなど
1個
¥11,400
税込¥12,540
7日以内出荷
仕様M6X8アプセツト
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.21MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.22MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.93MB)
図解NoBC204S 本体部品_No.10、KC23NXL 本体部品_No.13、GKB2202EG 本体部品_No.16、MBC225G 本体部品_No.16、BK206 本体部品 6カクボルト(+)W_No.10、GKB2201EU 本体部品_No.12、BC232M 本体部品_No.10、MB228EL 本体部品_No.14、GKB2201L 本体部品_No.14、BC233SNL 本体部品_No.13、KC23CSL 本体部品_No.11、KC23RX 本体部品_No.10、KC20A 本体部品_No.11、LBC233M-DX 本体部品_No.41、JC203DX 本体部品_No.10、MB229L 本体部品_No.14、BC203SN 本体部品_No.10、BK23AG 本体部品_No.11、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 6カクボルト(+)W_No.8、LBC233SL 本体部品_No.13、MB227VG 本体部品_No.16、MB227VLT 本体部品_No.14、KC23CS 本体部品_No.11、BC233SG 本体部品_No.15など
1セット(5個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.61MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.59MB) 展開図14(0.59MB) 展開図15(0.58MB) 展開図16(0.58MB) 展開図17(0.62MB) 展開図18(0.62MB) 展開図19(0.61MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(0.7MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.62MB) 展開図26(0.62MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.59MB) 展開図30(0.59MB) 展開図31(0.72MB) 展開図32(0.63MB) 展開図33(0.63MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(0.65MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.7MB) 展開図43(0.61MB) 展開図44(0.65MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.66MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.61MB)
図解NoBC231RSL エンジン リコイルスタータ部品_No.12、BC20CSN(キリマルミニ) エンジン(リコイルスタータ)部品 プーリアセンブリ_No.11、GS10R エンジン キャプレタ、リコイルスタータ部品 プーリアセンブリ_No.11、MB247VUT エンジン リコイルスタータ部品_No.11、AC266S リコイルスタータ部品 プーリアセンブリ_No.11、MB227VUT エンジン リコイルスタータ部品_No.11、MC2700RS(JP) エンジン リコイルスタータ部品_No.12、BK236S エンジン リコイルスタータ部品 プーリアセンブリ_No.11、GKB2203U エンジン リコイルスタータ部品_No.11、MLB2200G エンジン リコイルスタータ部品_No.11、GKB2401EL エンジン リコイルスタータ部品_No.11、MB278STU エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MLBS2200 エンジン リコイルスタータ部品_No.11、GKD3001-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 プーリアセンブリ_No.54など
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
部品名称パツキン
関連資料(1.08MB)
図解NoMB328U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、MBS327 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、DB233D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.69、KC26A エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.27、MB265SPG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB200L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.53、MB2300U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、DB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、SD057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品 パッキン_No.66、BC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、AC23S エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 パッキン_No.29、MK048SP-20 本体部品_No.10など
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
規格M5X55フランジ
部品名称6カクアナツキボルトWSW
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoBC232M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、GKB2403G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MS608C-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ)部品_No.15、AS15CD エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 6カクアナツキボルトWSW_No.9、BC233STDエンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MKF-306 クランクケース,シリンダ部品_No.14、DB303 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB132RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB279SL クランクケース、シリンダ部品_No.10、BC263SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 6カクアナツキボルトWSW_No.9、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、BC20T エンジン(クランクケースなど
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)20
作動方式複動形
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。
圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約500
校正証明書なし
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約500
校正証明書付き
規格ジクヨウ10
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.2MB)
図解NoJHC230U 本体部品_No.36、KC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 Cガタトメワ ジクヨウ 10_No.36、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.36、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、BC260T エンジン クランクケース、シリンダ部品 Cガタトメワ ジクヨウ 10_No.41、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 Cガタトメワ ジクヨウ 10_No.36
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ