651件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動切上ダイヘッド。
用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です トラスコ品番852-0513 適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5 質量(kg)3.8 サイズ1/2-1 アズワン品番64-6748-01
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:不可
1個
219 税込241
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。フレームの仕上げ高級感のある縁丸。メモやポストカードを気軽にピンナップ。便利に使える両面タイプ。
材質フレーム/天然木、盤面/コルク、芯材/低発泡スチロール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
質量(kg)約2.4 電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3 倍率2 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)3LCD 光源210W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×77 コントラスト比15000:1 ズームデジタル 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3 解像度スクリーン:XGA、最大入力:コンピュータ信号入力:1920×1080 色再現性フルカラー(10億7000万色) 焦点距離(mm)F:16.7 スピーカー2W フォーカス手動 動作温度(℃)5~40 光束(Lm)有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600 明るさF:1.44 走査周波数水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ベアリング 6305 BEシリーズ
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクの立ち上がり、消滅が早くバックラッシゼロです。薄型・標準バックラッシゼロ
用途バンド掛け機、動力噴霧機、木工機械、断裁機、ベンダー。
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ベアリング 6303 BEシリーズ
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
仕様●内径(mm):17●外径(mm):47●厚み(mm):14●タイプ:両側開放タイプ アズワン品番68-4147-15
1個
939 税込1,033
8日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)ベアリング 6301 BEシリーズ
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1個
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所箱形定盤(工作用A級
エコ商品
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級A級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナベヤインサートノズルBE型
エコ商品
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズルの角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,190 税込3,509
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ベアリング 6210 BEシリーズ
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ベアリング 6209 BEシリーズ
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途精密用 材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼 砥材BZY 結合剤P(電着) 最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)92000
1本
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ベアリング 6307 BEシリーズ
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ベアリング 6306 BEシリーズ
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ベアリング 6302 BEシリーズ
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1個
769 税込846
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ベアリング 6300 BEシリーズ
回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
1個
729 税込802
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。 青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。 表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質本体:スチール ダークグレー アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)マティル Eサイズ
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など 寸法(mm)457.2×457.2 仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品 性能防汚、重歩行 厚さ(mm)3 接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20) 適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
1箱(15枚)
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

レーザー溶接の安全性に優れた切れ味と高寿命を実現したハイグレードタイプです。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。
用途硬質コンクリートから、石材、ブロック、レンガなどの切断。 チップ厚さ(mm)2.8 外径(mm)305 穴径(mm)30.5 付属リング(mm)20・22・25.4 チップ高さ(mm)7
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能。ローコスト・シンプル設計。クリップタイプ
仕様●ゲルサイズ(mm):幅138×最大泳動距離120×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160●外寸(mm):幅178×奥行153×高175●バッファー量(mL):820●重量(g):910 アズワン品番65-9539-79
1台
82,980 税込91,278
17日以内出荷

EA520BE-1、-2、-3替キャスター。 固定・ストッパー無。
エスコ品番EA520BE-101 形状固定 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷


ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:耐熱・耐振用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4303-50
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4303-52
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:kPa_0~1000●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4303-25
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.06●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4303-55
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:kPa_0~400●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4302-72
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0245
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3771BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,270 税込1,397
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

真空発生器 ユニオン大気開放 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状角形 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
1個
13,980 税込15,378
取扱い終了
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS アズワン品番65-4303-53
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
1個
13,980 税込15,378
取扱い終了
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード