カテゴリ

  • 作業工具(85)
    • 六角棒レンチ(25)
    • コンビネーションスパナ(7)
    • ドライバー(11)
    • ソケットハンドル(8)
    • トルクレンチ(1)
    • ハンドルレンチ(2)
  • 物流用品(12)
    • スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)(5)
  • バイク部品(101)
    • スパークプラグ(2)
  • 保管用品(978)
    • 帆布製(3)
  • 作業服(8)
    • トートバッグ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(649)
  • 自転車部品(144)
  • メカニカル部品(101)
  • バイク純正部品(92)
  • 科学研究・開発用品(70)
  • 制御機器(69)
  • トラック純正部品(66)
  • 農業・園芸資材(62)
  • 学童・教育用品(61)
  • 厨房用品(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 建築金物(37)
  • 建材・エクステリア(36)
  • 食品・飲料(32)
  • 日用品(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 研磨材(28)
  • 電気材料(22)
  • 空調・電設資材(21)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 介護用品(16)
  • オフィス家具(14)
  • 医療(14)
  • 住設機器(13)
  • 農業機械(13)
  • 切削工具(12)
  • 測定用品(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 事務用品(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • テープ(9)
  • 清掃用品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 救急・衛生(6)
  • 家電(6)
  • 空圧工具(6)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • カー用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「beta」の検索結果

関連キーワード
3,079件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T形ハンドル六角棒レンチ”96T” BetaT形ハンドル六角棒レンチ”96T”Beta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
HLR75/BETA コードレスポリッシャーベーターキット RUPESHLR75/BETA コードレスポリッシャーベーターキットRUPES
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。
用途難しい形状や細かいスポット修理作業にセット内容ポリッシャー本体、ケース、充電器、バッテリー×2、RUPESスポンジバフ ブルー100Φ、RUPESスポンジバフ イエロー100Φ、RUPESウールバフ ブルー90Φ、RUPESウールバフ イエロー100Φ、RUPESコンパウンド 細目250ml、RUPES コンパウンド微粒子250ml、RUPES マイクロファイバークロス ブルー、RUPESマイクロファイバークロス イエロー全長(mm)本体:240(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1連続使用時間(分)35~45(フル充電)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18オービット径(Φmm)12充電時間(分)約35パッド径(Φmm)75(マジック)
ショッピングバッグ BetaショッピングバッグBeta
849税込934
1枚
翌日出荷
耐久性の高いポリプロピレン製です。オレンジが目立つ大型のショッピングバッグです。エコバッグとしても使えます。肩がけ時と手提げ時両方を考慮して2つ持ち手が付いています。肩がけ時は240mm、手提げ時は150mmの持ち手を使用してください。
材質ポリプロピレン質量(g)119.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×400
T形スライド式六角棒レンチ”951” BetaT形スライド式六角棒レンチ”951”Beta
2,498税込2,748
1本
当日出荷
同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。
材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/16 200×84mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/16 200×84mmBeta
1,698税込1,868
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3667材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)200材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)94材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ
晴雨兼用キャップ Beta晴雨兼用キャップBeta
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
PUコーティングが施された防水設計のレインキャップは、雨と日差しの両方から身を守るのに理想的です。シンプルでクラシックなスタイルは、つばのステッチと背中とロゴのレフレックスディテールが引き立てています。キャップの裏地には柔らかく通気性の良い生地を使用し、快適性を高めています。フロントにリフレックスロゴ、背面にリフレックスバンドがあります。
材質PUコーティングナイロン100%ブラック質量(g)86寸法(cm)58
T型ハンドルトルクスレンチ BetaT型ハンドルトルクスレンチBeta
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から8日以内出荷
T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
保護シートセット Beta保護シートセットBeta
3,798税込4,178
1セット
翌日出荷
ほとんどの車のシート、ステアリングホイール、ギアノブに適合します。フリーサイズです。繰り返し使用でき、洗濯が可能です。伸縮性のある紐が付いた丈夫なナイロン生地を使用しています。
仕様保護部位:シート、ハンドル、シフトノブ材質ナイロンサイズフリー質量(g)200
回転ラチェットハンドル Beta回転ラチェットハンドルBeta
9,998税込10,998
1個
当日出荷
グリップ部分を回転させても締め付けが可能です。 固定されたソケットをワンプッシュで取り外すことができます。 ヘッド部のダイヤルで正逆回転を切り替えます。
歯数52材質(本体)モリブデン合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン表面処理ニッケルクロムメッキ
T形ハンドル六角棒レンチ”96T”セット BetaT形ハンドル六角棒レンチ”96T”セットBeta
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのセットです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ハーフムーンレンチ BetaハーフムーンレンチBeta
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
通常のボックス(メガネ)レンチではアクセスできない箇所の作業に適したオフセットレンチです。車内はもちろん、車外のフューエルやエアコン、ブレーキライン系統などのスペースが狭い箇所での作業に重宝します。
用途スペースが狭い箇所での作業に材質モリブデン合金鋼表面処理クロムメッキ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 2.5 153×55mm BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 2.5 153×55mmBeta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3664材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55対辺寸法(mm)2.5材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 5.0 200×84mm BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 5.0 200×84mmBeta
1,798税込1,978
1本
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3671材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)200材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)84対辺寸法(mm)5材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ディープオフセットメガネレンチ BetaディープオフセットメガネレンチBeta
1,398税込1,538
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
スイベルギアレンチ BetaスイベルギアレンチBeta
2,798税込3,078
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。
ギア数72枚
ワークオーバーロール 軽量型 Betaワークオーバーロール 軽量型Beta
9,998税込10,998
1着
翌日出荷から8日以内出荷
BETA EASYシリーズは非常に軽量に出来ており重さを感じさせない作りで作業者の負担を減らします。収納上手に着こなしが出来るオーバーオールです。ストラップアジャスター付きの袖口とストレッチウェストバンドでスタイリッシュに着こなす事が出来ます。ストラップ留め具付きの大きな左サイドポケット、携帯電話用ポケット、バッジインサートサイドポケットが装備されています。腰回りには左右両サイドにラチェットなどやや長めのツールも収納可能な深さの有るアコーディオンポケットがあり、更にひざ部には地面と接触する事を考慮し厚めのインサートと膝パッドが備えられています。
材質【インサート・膝部】オックスフォード織ポリエステル(PU)材質(本体)T Cツイル(ポリエステル65%、コットン35%)
ノートPCスタンド BetaノートPCスタンドBeta
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
追加のコンピュータースタンドです。取り外し可能なトレイ付きです。
適合【トロリー】RSC24、RSC24A、RSC51、RSC24AXLP/7質量(g)3100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×320×300
カッタナイフ 替刃付き Betaカッタナイフ 替刃付きBeta
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
剛性感の高いBeta製大型刃カッターナイフです。本体にスペアブレードが5枚収納できます。刃を交換するのに本体を開けなくても、一度要らないブレードを取り出してもう一度ボタンを下に戻せば自動的に次の刃がセットされるので非常に楽に刃の交換が可能です。
付属品スペア刃×5枚全長(mm)170質量(g)178刃高(mm)18
ラチェットハンドルリペアキット BetaラチェットハンドルリペアキットBeta
9,298税込10,228
1セット
翌日出荷
928/55 回転ラチェット機構用リペアセットです。
質量(g)370適合ハンドル928/55
絶縁ソケットセット Beta絶縁ソケットセットBeta
7,898税込8,688
1セット
翌日出荷
4サイズ 3/8drトルクレンチ用絶縁ソケットセットです。ハイブリッド車や電気自動車のバッテリー専用に設計されています。
セット内容絶縁ソケット (8・10・13・17mm)全長(mm)45差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)6・9・20・30被覆材特殊ポリアミドベーステクノポリマー製
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セット BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セットBeta
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3658セット内容10本材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 10.0 285×132mm BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 10.0 285×132mmBeta
2,498税込2,748
1本
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3663材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)285材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)132対辺寸法(mm)10材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/32 221×103mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/32 221×103mmBeta
1,898税込2,088
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3662材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)221材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)103材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)7/32サイズ規格インチ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mmBeta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3661材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ
コンビネーションスパナ”42N” Betaコンビネーションスパナ”42N”Beta
1,098税込1,208
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
トートバッグ BetaトートバッグBeta
329税込362
1枚
翌日出荷
折り畳み式トートバックです。
質量(g)73寸法(幅W×高さH)(mm)380×420
タンクトロリー BetaタンクトロリーBeta
129,800税込142,780
1台
当日出荷
使い勝手の良いオープンタイプです。トロリーの蓋がそのままトレーになります。サイズの異なる工具やパーツを収納して運べます。収納スペースにはマットが敷かれています。上段にはスライド式収納トレーもあり手作業工具を収納できます。中段には8カ所に仕切られたパーツ収納スペースがあります。下段には耐油性のあるマットをしいております。
用途工具の収納・保管や移動に。トラスコ品番526-0166材質本体:スチール キャスター金具:スチール 車輪:ゴムオレンジ高さ(mm)810奥行(mm)450間口(mm)840キャスター径(Φmm)100
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 4.0 179×70mm BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 4.0 179×70mmBeta
1,698税込1,868
1本
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3674材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70対辺寸法(mm)4材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ドライバー 1292 Betaドライバー 1292Beta
829税込912
1本
当日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし
ソケットドライバー(ショートタイプ) Betaソケットドライバー(ショートタイプ)Beta
1,898税込2,088
1本
当日出荷
軸長はショートタイプです。 軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。 BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/8 285×132mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/8 285×132mmBeta
2,798税込3,078
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3657材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)285材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)132材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)3/8サイズ規格インチ
両口スパナ Beta両口スパナBeta
649税込714
1丁
翌日出荷
工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
トルクレンチ BetaトルクレンチBeta
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。UNI EN ISO6789適合。
用途機械、車両整備に精度【トルク】±3%負荷方向
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP/S6 6本セット BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP/S6 6本セットBeta
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3659セット内容2.5、3、4、5、6、8(mm)材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(mm)2.5、3、4、5、6、8
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 3.0 153×55mm BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 3.0 153×55mmBeta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3660材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55対辺寸法(mm)3材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
折りたたみ式ツールトロリー Beta折りたたみ式ツールトロリーBeta
109,800税込120,780
1台
当日出荷
車載等での持ち運びに便利な折りたたみ式のツールトロリーです。2・3段目のスライドトレー(引出し)は前後どちらにでも引き出せます。ボールベアリング付のレールにより、スライドがスムーズです。天板のトレーには6つの小物入れが備えられており、パーツの整理などに便利です。
材質本体:スチール、ハンドル:アルミニウム高さ(mm)995奥行(mm)395間口(mm)765段数4段均等積載量(kg/段)深型:20、天板:10、引出し:10最大積載量(kg/台)50
T形スライド式ボックスレンチ BetaT形スライド式ボックスレンチBeta
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
早回しがしやすいT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
材質クロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ形状T型サイズ規格ミリ
メガネレンチ BetaメガネレンチBeta
1,598税込1,758
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
曲面コンビネーションレンチや多角形レンチに比べて厚みを抑えた薄型ヘッドです。
材質クロムバナジウム合金鋼表面処理クロムメッキ
ツールボックス BetaツールボックスBeta
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
重要な環境、つまり、最小汚染レベルが許可されない領域で使用でき、錆や主要な酸に耐性があり、121℃でオートクレーブ滅菌できます。食品、医療、海洋分野からバイオテクノロジー研究まで幅広い環境で使用可能です。
材質ステンレス鋼製質量(g)4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×200×210
3段トレイ Beta3段トレイBeta
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
3つの天板は滑り止めの為のゴム付です。人間工学に基づいたハンドルです。中央の作業台は2つの高さが選べます。4つのキャスターΦ100 mm:固定2つ、ステアリング2つ (1つはブレーキ付き)。
質量(kg)21引出し数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×450×900キャスター径(Φmm)100静止耐荷重(kg)200(3つの棚に分散)
...