スタイリッシュなオリジナルデザイン四角形登場。
用途お店やホテル・旅館等で
材質再生樹脂
穴径(Φmm)6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7
環境対応GPNエコ商品ねっと掲載
グリーン購入法適合
通常よりも厚い約15cmの背幅で、在宅勤務で使用するwebカメラやヘッドセット、イヤホン、マウスなど厚みがあるものもまとめて収容できます。 家庭内での移動など、持ち運びに便利な取っ手付き。 棚に収納した際に取り出しやすいよう、側面には指を引っかけられる穴が開いています。 フタが付いているのでほこりが入りにくく、不透明シート製で中の収容物が見えない仕様です。 ご家庭のインテリアに馴染みやすく、落ち着いたトーンの全3色展開です。 本体は水に強いPPシート製で、傷が目立ちにくいシボ加工を施しています。
用途ボックスファイル
材質(本体)再生PPシート製(1.0mm厚)/(取っ手)PE製
タイプ組立式/フタ・取っ手付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×321×152
グリーン購入法適合
非防水仕様。一般工作機械用。耐熱配管用。重プラント用
常用温度(℃)150~200
ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径25.4mmから穴径20.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)20
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。
取付穴径Φ42
適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)
入数1組(2個1組)
1組(1組)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
書類や小物の収納に!フタと把手がついた大容量のボックスファイル。持ち運びに便利な把手と、視線を遮り、ホコリが入りにくいフタ付です。収容物がたくさん入る、通常の背幅よりも幅が広いワイドサイズ。ワンタッチ式で簡単に組み立てることができます。小物も取り出しやすいフラットな底面で、取り出しやすい指かけ穴が開いています。
材質再生PPシート製・1.0mm厚
タイプワンタッチ組立式
規格A4判横型(フタ・把手付)
背幅(mm)152
寸法(縦×横)(mm)268×326
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。
(BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22)
計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
材質自己消火性樹脂製
付属品丸木ねじ付
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ニップル
使いやすいショートタイプのボードヤスリです。携帯・収納に便利です。サビにくい亜鉛メッキ加工です。
用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の研削用。
適合材石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材
全長(mm)175
材質亜鉛メッキ
裏地付
耐油性、耐溶剤があります。
特殊カーボンを練りこみ、導電性を付与した手袋です。
帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。
静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
仕様●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):224●中指長さ(mm):76●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●材質:表面:ポリウレタン裏地:綿100%+導電繊維
アズワン品番65-2116-92
1双
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
電力計を壁に対して直角に付ける場合等に使用します。
錆の心配が無いオール樹脂製。
取付自在板(BF-4222型)付き。
外壁にあわせて選べる5色。
材質自己消火性樹脂製
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:98(10)
適合計器箱単相小・大、三相小
適合電力量計1Φ2W:~120A、1Φ(3Φ)3W:~120A
用途19-22・23- Z250
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
用途13-17 Ninja250・ABS
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
用途18-22・23-Ninja250
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
用途15- Ninja250SL/ABS
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。
ねじサイズR1/2
口径(Φmm)3
孔数8
最高使用圧力(kPa)100
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
おいしさの贈り物と共に過ごす幸せな時間のプレゼント。食べることが大好きで甘えん坊な男の子へ。濃厚旨みのお魚味に仕上げた国産カリカリ粒おやつ。うまみパウダーを2度重ねた贅沢なおいしさ。ねこ友にもあげられる、可愛い新鮮小分けパック3g×14袋入り。猫用おやつ。
用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/袋):11
成分保証成分:たんぱく質29.0%以上、脂質13.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.8%以上
種類フレーバー:お魚味
内容量(g)42
対象動物成猫用 1歳以上
1袋(3g×14袋)
¥249
税込¥274
7日以内出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。
トラスコ品番114-4841
材質アルミニウムもしくはABS、ABS
幅(mm)42
全長(mm)76.5
外径(Φmm)排気:42
使用空気圧力(MPa)0.1
ノズル長(mm)76.5
ノズル口径(Φmm)3
取付口エア:R1/2
適合流体ブロワエア
ノズル幅(mm)42
ノズル形状フラット形
ノズル取付口R1/2
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
呼び幅(mm)10
材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)アルミ(A2017)
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
1個
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。エアカーテン。
トラスコ品番114-4842
材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム
幅(mm)42
全長(mm)76.5
外径(Φmm)排気:42
使用空気圧力(MPa)0.1
ノズル長(mm)76.5
ノズル口径(Φmm)3
取付口エア:R1/2
適合流体ブロワエア
ノズル幅(mm)42
ノズル形状フラット形
ノズル取付口R1/2
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)10
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理アルマイト(白)
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)アルミ(A2017)
CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
材質【リベットボディ】ステンレス【マンドレル】ステンレス
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)アルミ(A2017)
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)30
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
関連キーワード
1
2
3
次へ