968件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手すりの高さは900mmと1100mmを選択して取付けれる、兼用タイプです。
材質アルミ合金 適合【作業台】EA903BM-5A エスコ品番EA903BM-74 質量(kg)10.3
1個
89,100 税込98,010
翌日出荷

左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
材質アルミ合金 適合【作業台】EA903BM-5A エスコ品番EA903BM-34 質量(kg)3.8
1個
32,600 税込35,860
翌日出荷

左右共通。 側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
材質アルミ合金 適合【作業台】EA903BM-5A(取付位置の変更で使用可能) エスコ品番EA903BM-54 質量(kg)7
1個
67,100 税込73,810
翌日出荷

主にピペットマンP-5000対応のピペットチップ。BM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3805-38
1セット(10個×250本)
41,980 税込46,178
4日以内出荷

主にピペットマンP-5000対応のピペットチップ。BM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3805-37
1個(250本)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

主にeppendorf社対応のピペットチップ。BM-R5MLEシリーズのラックには。BM5MLE以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3805-39
1個(250本)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

主にeppendorf社対応のピペットチップ。BM-R5MLEシリーズのラックには。BM5MLE以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3805-40
1セット(10個×250本)
41,980 税込46,178
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッチ(mm)1.25 極数5 シリーズGH 定格電圧(V)50 定格電流(A)1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(5個)
660 税込726
5日以内出荷

仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。 ピッチ(mm)1.25 極数5 シリーズGH 定格電流(A)1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)50 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
659 税込725
当日出荷


ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種PORTKEYS BM5 III WR 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,098 税込1,208
4日以内出荷

スタンダードなmicroUSBケーブルで、充電・データ転送対応です。
タイプUSB A(2.0)-microUSB
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。マイクロメータ検査用の専用セットです。BM1-10M、BM3-10Mは、JIS B 7502-1994 マイクロメータ「器差の測定方法」に推奨されている組み合わせです。大形マイクロメータの器差の検査にはBM1-8M、BM3-8Mを併用すると便利です。BM1-10MK、BM3-10MKは、シンブル1回転でスピンドルが2.0mm移動するカンタマイク検査用の専用セットです。
校正証明書JCSS校正
1セット
36,980 税込40,678
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
校正証明書JCSS校正
1個
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
校正証明書JCSS校正
1個
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 材質(シース)PVC 芯数8芯 プラグ金メッキ ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 PoE対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベロメタル 標準型 ベロメタル 動画あり
万能型であらゆる物の補修に。ベース剤と活性剤があり、この2剤を補修する部分の面積に合わせて計量し、容量比で1: 1で混合して補修箇所に塗布します。施工後4~5時間で、冷間溶接が完了。硬化後はジェラルミンのような硬さ。補修表面が乾燥している時に使用します。24時間経過後、穴あけ・ネジ切り・切断といった機械加工が可能です。
塗布厚さ6mm以上 補修場所の使用条件乾燥していること 溶着完了時間20℃で3時間 タイプ標準単品2液型 混合比(容積)(B/A)(1/1) 危険物の類別非危険物
1セット(500g)ほか
68,980 税込75,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
36日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ 材質(シース)PVC 構成ヨリ線(33AWG) 芯数8芯 インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 材質(被膜)PVC 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 パッケージアルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプフラット
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
36日以内出荷

パイプ形状J型 仕様エキスパンド・スリット無し 材質鉄製(メッキ管) 全長L2(mm)800
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バッグマイスター差し込み口金・丸型
さまざまなデザインになじむベーシックなフォルムに仕上げました。 高級感のあるスリムな差し込み口と、バランスの良い玉のサイズにもこだわっています。 わかりやすいサイズ展開と、用途に応じて選べる「カン」のバリエーション。 紙ひもをはさみ、接着剤で取り付けます。
付属品かんたんレシピ、紙ひも 材質
1袋
699 税込769
取扱い終了
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

スーパーラピッド単品2液タイプ ベロメタル 動画あり
油脂が付着したり濡れたりしている表面でも急速な反応を示し、その優れた耐久性によって収縮、老化することがなく、永続的な補修がワンステップで可能です。標準型と急速型を併用しないで、これだけの半永久的補修が素早くできます。(3~4分で硬化)
摘要急速型 塗布厚さ6mm以上 補修場所の使用条件若干水、油がしみでても可能 溶着完了時間20℃で3分 混合比(容積)(B/A)(1/1) 危険物の類別非危険物
1セット(250g)ほか
139,000 税込152,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
1個
349,800 税込384,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

バッグマイスターワイヤー・角型
ファスナーと組み合わせて取り付けるワイヤー口金。 ファスナーを開けると、大きく開いて中が見やすく、取り出しやすいバッグに仕上がります。
付属品かんたんレシピ 材質鉄、PVC
1袋(2本)
279 税込307
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ超硬チップ付持針器 BMシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●デリケート 21cm アズワン品番65-9048-85 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218130003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
41,980 税込46,178
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップ超硬チップ付持針器 ドゥベーキー BMシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。硬度の高い超硬チップをニッケル結合にて貼付しており、耐久性・製品寿命を向上させています。0.4mmピッチ:糸付縫合針サイズ 4/0-6/0 適合
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218130003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ超硬チップ付持針器 BMシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
1本
28,980 税込31,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ超硬チップ付持針器 BMシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●デリケート 17.5cm アズワン品番65-9048-84 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218130003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
39,980 税込43,978
33日以内出荷


バッグマイスター差し込み口金・角型
さまざまなデザインになじむベーシックなフォルムに仕上げました。 高級感のあるスリムな差し込み口と、バランスの良い玉のサイズにもこだわっています。 わかりやすいサイズ展開と、用途に応じて選べる「カン」のバリエーション。 紙ひもをはさみ、接着剤で取り付けます。
付属品かんたんレシピ、紙ひも 材質
1袋
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ超硬チップ付持針器 BMシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●ライダー デリケート 23cm アズワン品番65-9048-86 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218130003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
44,980 税込49,478
33日以内出荷

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・2速式/横行:定速式 揚程(m)4 電源3相200V(50/60Hz) 横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

万能型であらゆる物の補修に最適です。 硬化後はジュラルミンのような硬さになります。 24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。
用途固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。 仕様2液混合型 トラスコ品番251-6004 黒褐色 質量(g)500 硬化時間(時間)(20℃)約3 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-05014。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷